フリープラボックスのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
103件の「フリープラボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラボックス」、「フリーボックス」、「ウォルボックス」などの商品も取り扱っております。
フリープラボックス 内外電機ランキング1位
防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
ライトグレー材質AES樹脂仕様屋根無し保護等級IP33扉開閉方式片開設置場所屋内屋外兼用色(マンセル値)5PB7/2RoHS指令(10物質対応)対応取付基板フリー基板
1面
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ブレーカーボックス 未来工業ランキング2位
自動販売機等の電源用に最適なコンパクトサイズのボックスです。
ベージュ材質(本体)PP(ヒンジピン)SUS保護等級IPX3仕様分岐ブレーカ×1。2ヶ用コンセント×1に設置可能。バンド通し穴有(側面)
1個
799税込879
当日出荷


プラスチックボックス 内外電機ランキング4位
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP33扉開閉方式片開材質(本体)ABS材質(基板)木製 15mm材質(扉)ABS樹脂仕様屋根無し材質【ドア】AS樹脂、【ボデー】ABS樹脂設置場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
1面
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

プラボックス 河村電器産業ランキング5位
軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。
仕様露出形、ABSドア付材質【ボデー、ドア】ABS樹脂クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)保護構造IP33D設置場所屋内外兼用材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付扉形式片扉取付基板木製基板 15mm(方眼目盛付)
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ミルキーホワイト材質(本体)PP(ヒンジピン)SUS保護等級IPX3仕様分岐ブレーカ×1。2ヶ用コンセント×1バンド通し穴有(側面)
1個
599税込659
当日出荷

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型保護等級IPX3
1個
3,698税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1台
789税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(106種類の商品があります)

シンプルな汎用プラボックス 屋根なし シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用のバンド穴が付いています。 底面と背面に配線用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です
ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)材質ABS樹脂規格IP43板厚(mm)(ボックス)扉・ボデー1.8mm~4.5mm設置場所屋内・屋外兼用扉形式片扉
1面
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。 トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。 卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。
材質ABS(UL94HB)使用温度範囲(℃)-10~+60温度範囲(℃)-10~60表面処理【トップカバー、ボディー】シボRoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図
1個
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。 扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。
色(ボデー)ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)保護等級IP55板厚(mm)【扉】3.0~4.0、【ボデー】3.0~4.5ハンドルパチン錠・蝶番式(樹脂製)設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
5,298税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く) 屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く) 木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)
材質ABS保護等級IPX3
1個
1,598税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。 アース工事が不要です。 穴あけ等の加工が容易です。
材質ABS樹脂設置場所屋外防雨形材質(基板)木製 15mmRoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
1面
1,598税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。バンド通しがよりスムーズになりボール取付に最適。
ライトグレー保護等級IP33扉開閉方式片開材質AES樹脂仕様屋根付き(屋根差し込形)設置場所屋外防雨形色(マンセル値)5PB7/2RoHS指令(10物質対応)対応取付基板フリー基板
1面
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
1面
5,498税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(170種類の商品があります)

ブレーカ、露出・防水コンセントを納めるのに最適なボックスです。 風雨に強いIP44性能!
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×156×91適合分岐ブレーカ×1、2ヶ用コンセント×1、防水コンセント×1ミルキーホワイトバンド通し穴有(側面)
1個
1,198税込1,318
当日出荷


耐候性の良いAAS樹脂を採用。 日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
材質AAS樹脂Nホワイトグレー規格CA200、CA-G04板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)設置場所屋外色(マンセル値)N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
1台
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)


シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です。
ライトベージュ色(5Y7/1)材質ABS樹脂規格CA(CA200、CA-G04)保護等級IP43設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)扉:1.8~4、ボデー:1.8~4.5
1個
6,498税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)