フレアナットレンチセットのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
352件の「フレアナットレンチセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーキブリーダーレンチ」、「なめにくい スパナ」、「メガネレンチセット」などの商品も取り扱っております。
フレアナットレンチ セット モノタロウランキング1位
車のブレーキラインやフレアナット・ボルトに最適です。
用途ブレーキパイプの締緩作業にセット内容(mm)8×10、10×12、11×13、12×14、14×17材質クロムバナジュウム
1セット(5本組)
1,798税込1,978
当日出荷

フレアナットレンチ4本セット SIGNET(シグネット)ランキング2位
ブレーキパイプ等の狭い場所での作業に最適なフレアナットレンチのセット。
セット内容9×11・10×12・13×14・15×17mm全長(mm)152・166・178・193
1セット
3,998税込4,398
当日出荷


両口フレアーナットレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ランキング4位
ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。カーメンテナンスに便利です。
用途パイプの途中に有るナットや配管継手作業等に使用する工具です。
1丁
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

フレアナットレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ランキング5位
配管用のレンチです。
トラスコ品番369-8696セット内容M26-1011、1214、1719全長(mm)155、160、165質量(g)340
1個
6,998税込7,698
当日出荷




チューブ・パイプ配管のユニオンナットなどの作業に最適です。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1丁
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。 カーメンテナンスに便利です。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
1丁
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


ブレーキパイプ用めがねとスパナを組合わせたレンチです。スパナはブレーキパイプ用めがねで緩めた後の早回し用に使用できます。
トラスコ品番113-5321セット内容・ブレーキパイプ用メガネレンチ(MZ11-10、12)質量(g)135
1セット(2本組)
4,798税込5,278
当日出荷

1丁
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
商品構成単品
1丁
7,798税込8,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

仕様鍛造品のため非常に丈夫で長く使用しても口が開きません。<セット内容>。・TA733TA-1×1 17×22mm(1/4″×3/8″)。・TA733TA-4×1 26×29mm(1/2″×5/8″)。・TA733TA-3×1 32×36mm(3/4″×3/4″)。・専用収納袋付
1セット
14,980税込16,478
4日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)オープンリングスパナ
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
商品構成単品
1丁
5,898税込6,488
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

お得な5本10サイズセットです。
用途板ラチェットレンチは薄い構造で締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能で狭い場所で活躍します。セット内容6×8mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(5本)
1,998税込2,198
当日出荷

トルクレンチ受け側専用スパナです。 パッケージエアコン室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用スパナです。 1本で6サイズ(12、17、21、22、23、24mm)の固定が可能です。
用途パッケージエアコン取り付け時のトルクレンチとの2丁掛け固定用トラスコ品番162-3325全長(mm)300質量(g)340差込角(mm)12、17、21、22、23、24
1個
7,698税込8,468
当日出荷