- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 水中ポンプ
- フロートスイッチのおすすめ人気ランキング
フロートスイッチのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新305件の「フロートスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「汚水 フロート」、「液面 フロート スイッチ 制御」、「フロート式レベルセンサー」などの商品も取り扱っております。
鶴見製作所位置検出用ミニフロート MF型
小型のフロート構造です。
a接点用とb接点用の2種類があります。
増水または渇水などの警報用フロートに適しています。
自動運転制御盤に接続して、ポンプの自動運転を行うときは、このフロートを2個使用します。
耐油・耐塩素ケーブルを使用しています。
用途増水、渇水警報用。ポンプの自動運転用。
汚水用に最適
取付けが簡単。吊り下げるだけで施工完了です。
浮力が大きく、作動が確実です。
スイッチは三重に保護され、衝撃に対して安心です。
万が一の環境汚染に配慮し、リードスイッチ方式となっています。
用途汚水汚物用ポンプの水位制御仕様リードスイッチ接点A接点最大電流(A)0.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1
新明和工業液面制御用ミニフロート
ケーブル長(m)6使用温度(℃)0~60材質(ケース)ABS樹脂材質(ケーブル)PVC使用電流(A)最大0.5
リードスイッチ式
超小型・国内最小クラス
食品衛生法適合
検出方式リードスイッチ式使用電圧(V)最大AC100/DC100取扱液水(標準液体)最大開閉電流0.5A制御点数1使用電線UL1007 AWG24最大使用電圧(V)AC100/DC100
液体の固有抵抗に無関係に動作するため、電気をまったく通さない液体にも使用できます。
吊りひもの長さを変えることによって、制御範囲を広範にわたって簡単に変更することができます。
外部誘導、電線間静電容量の影響を受けないので、制御機器や警報装置の遠方取付が可能です。
防雨構造となっているため、屋外でも安心してご使用いただけます。
接点構成1c材質(吊りひも)TBLR(3m)[テトロン]ひも長(m)3
清水、汚水または多少の浮遊汚物が混じる液にお使いいただける液面制御スイッチです。液に接する部分の一部がステンレス、大部分がポリプロピレンですから錆や腐食の影響が少なく、長時間にわたってお使いいただけます。
材質クサリ:SUS304使用温度(℃)0~60材質(ケース)PP(ポリプロピレン)樹脂比重使用液:0.95~1.15使用液清水、汚水材質(ケーブル)PVC接点仕様a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒/b接点:気中でON、心線色分け:赤と白心数×断面積(mm2)ケーブル:平型3×0.75使用電流(A)5以下
内部にリードスイッチが封入され、フロート内のマグネット磁力により、スイッチが動作します。
フロートを逆にセットすれば、上昇ONになります(リバーシブル)。
材質PP(ポリプロピレン)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)150最大開閉電流DC/AC0.5A最大開閉電圧(V)DC/AC300接点間耐電圧(V)DC500接点容量50W DC/AC
材質ステンレス耐電圧接点間DC400V絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間)接触抵抗(mΩ)接点間100以下(初期値)絶縁耐圧AC2000V・1秒間(リードとボディ間)最大開閉容量50VA 50W(コイル負荷 8VA)最大開閉電流0.5A最大使用電圧(V)AC250V DC200VRoHS指令(10物質対応)対応
上・下水道、工場排水処理設備のタンクやピットのポンプコントロールに最適。
最大使用電流(A)0.1使用温度(℃)-10~+50材質(フロート)ABS、(ケーブル)軟質PVC寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×110ケーブルΦ8.1(VCFT2×0.75mm2)ケーブル長(m)6RoHS指令(10物質対応)対応
小型・低価格・豊富な機種。
タンク内の圧力や温度の影響なし。
高い信頼と安全性。
バツグンの現場対応性。
仕様逆動作可能材質本体/ポリプロピレン、フロート/発泡ポリプロピレン、ストッパ/ポリプロピレン、取付ナット/ポリプロピレン、ユニオン/ポリプロピレン高さ(mm)フロート/25質量(g)約16内径(Φmm)フロート/9外径(Φmm)フロート/25使用温度(℃)-10~90粘度5P以下比重測定範囲0.85以上引張強度(N)リード線/20 Max.耐圧力(MPa)1 Max.(静圧)耐衝撃(m/s2)100 Max.リード線長さ(mm)300リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)最大使用電圧(V)AC300/DC300最大使用電流(A)AC0.5/DC0.5応差スイッチ/1.5±1mmクリアランス(mm)フロート・ステム/1.4取付ねじサイズG1/8RoHS指令(10物質対応)対応吃水(mm)19接点容量AC50VA/DC50W
1台
¥1,994税込¥2,193
当日出荷
1個で上限、下限を制御します。(制御幅が1mを越えると2個必要です。)
チャタリングを起こしにくい構造です。
ケースに異物の付着しにくいポリプロピレンを採用しています。
取付けは吊下げるだけで簡単です。
比較的狭い場所にも設置できます。
接点A接点最大電流(A)0.6液温範囲(℃)0~60使用可能液体浮遊異物のない清水・汚水
イマオコーポレーションレベルインジケーター(フロート式センサー仕様)
フロートにより、液面の変化を検出します。
NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。
フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。
液体の導電性に関係なくご使用になれます。
コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。
耐熱温度(℃)80使用温度範囲(℃)-20~80形状長形ストローク(mm)(接点)12質量(g)110材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)色(本体)グレー材質(マグネット)アルニコ磁石
エレポン液面制御用レベルスイッチ
フロート先端には、動作点をより正確化するためのバランスウェイトを装着しています。
汚物・スカム・浮遊物・油水にも強く、チャタリング(波立ち)や錆にもびくともしません。
ケーブルには耐油性特殊柔軟性ビニールケーブルを使用。
先端は完全な水切り加工を施し、ケーブルと動作部が完全一体化になるように万全の加工を施しています。
内部の浮力材が緩衝材の役目も兼ねて、耐衝撃性に優れています。
最大電流(A)0.6液温範囲(℃)0~50接点容量AC50VA、DC50W
フロートスイッチOLV形はタンク内の油面を電気的にON又はOFFの信号としてとらえることのできる油面検知機器です。リレーを働かせて機械を止めたり、ランプ点灯、ブザーを鳴らす事などができます。作動の上限、下限にはストッパーが付いておりますので、油面の深浅に関係なく使用できます。
使用温度範囲(℃)-20~+80範囲比重0.8以上の油(液体)、動粘度2000mm2/sコード長さ(mm)400絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)最大開閉容量AC30VA、DC50W最大開閉電流AC0.33A、DC1.0A接触抵抗(Ω)接点/0.1以下最大開閉電圧(V)AC250、DC200
1個のフロートで上限及び加減の水位を検出します。
スナップアクションによるON-OFF動作は、清水、汚水、又は浮遊汚物油脂類の混じった液でも作動します。
吊下げ長さを簡単に調節できるケーブルクランプがついています。
耐油、耐塩素ケーブルを使用しています。
用途ポンプの自動運転用
増水、渇水警報用材質バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:ABS樹脂、ケーブル:特殊ゴムコード、中間ウエイト:ABS樹脂(FC200内装)、ボルト・ナット:SUS304、フロート本体:ABS樹脂質量(g)204(フロート単体)電流(A)AC/DC 2接点a接点動作特性(最大制御幅)3m定格容量50VA定格出力容量(VA)50心数×断面積(mm2)2×0.5接点機構マイクロスイッチ最大使用電流(A)AC/DC2(誘導負荷)液温(℃)0~50仕上外径(Φmm)(ケーブル)6.5関連資料(0.27MB)耐水圧(kPa)98
仕様検出タイプ = フロート。取り付けタイプ = 垂直。スイッチ出力 = ダイレクトロード。本体材質 = PP。ケーブル長 = 300mm。最低動作温度 = -20℃。最大使用温度 = +80℃。最大AC電圧 = 140V。最大DC電圧 = 200V。最大電流 = 1 A。。Miniature Vertical Float Switches, PLS Series. The PLS series of float switches includes one of the smallest float switches available in the market at 29.5mm in length. Typical applications include water dispensers, tank monitoring systems, drinks vending machines, coffee makers and printing machines. Top or bottom tank mounting Polypropylene material suitable for water and dilute acids Fitted with 300mm UL 1007, AWG 24 leads Temperature range: -20 → +80 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
水銀を使用しないマイクロスイッチ方式浮遊物が付着しにくい形状材質・水流の影響を受けにくい構造耐食耐劣化性に優れている食品衛生法には適合しない
用途液体の水位を検出するフロートタイプのレベルスイッチとしてご使用いただけます材質ケーブル:塩化ビニル(PVC)、保護チューブ:EPDMゴム、ケース:ポリプロピレン色ケーブル:赤、保護チューブ:黒、ケース:赤、ケーブル芯線:グレー(コモン)/黒(a接点)/茶(b接点)使用温度範囲(℃)0~60芯数3芯比重使用液:0.95~1.10接点電圧の最大値(V)AC30以下/DC30以下接点電流の最大値(A)C10以下/DC5以下最小負荷電流(mA)接点:DC12V/100(参考値)ケーブルサイズ(mm2)0.75水深(m)20