フードウォーマーのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
114件の「フードウォーマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上フードウォーマー」、「保温庫」、「パンウォーマー」などの商品も取り扱っております。
フードウォーマー革命! お料理の温かさはもちろん、見た目の温かさも演出します。お客様に、ホットなサービスを提供いたします。1日1回の水量補給で御使用できますので(約12時間)、労力削減のお役に立ちます。組み合せが自由自在にできますので、さまざまなニーズにお応えできます。いつでも食べごろの温かさを出来たての味で提供できる湯煎タイプのフードウォーマーです。サービスする側と、される側の両者の気持ちに配慮して各種ホテルパンや陶器製フードパンなどさまざまな組み合わせでご使用いただけます。 ●サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃) ●用途に合わせてホテルパンの組替えが自由にできます。 ●縦型・横型兼用でご使用できます。
消費電力(W) 1000 温度調節範囲(℃) 30~90 材質 ステンレススチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 572×366×230 電源コード(m) 1.5 水槽寸法(mm) 503×301×H162 TKG品番 9-0819-0101 TKG品番(2017) 6-0731-0101
1個
40,980 税込45,078
当日出荷

ピザなどを食べていると最後には冷えて美味しくない…。そんな不満を解決!最後までアツアツで食べられる保温プレート!
セット内容 本体、日本語取扱説明書 質量(g) 840 電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 36 ケーブル長(m) S…約1.8 温度(℃) サーモスタット:S…120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 215×34×215 プレート ヒーター 一体型 材質(天板) 耐熱強化ガラス 温度ヒューズ 142℃ 温度調整範囲(℃) プレート:約60~110 モード 温度調整60~110℃(5℃刻み) 稼働時間(時間) 約1(オートオフ機能)
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

温度管理はサーモダイヤル一つで、自由に温度を設定(30~90℃)できます。 湯煎タイプですから、焦げ付きも無く長時間品質の劣化を抑え、保温することが可能です。
コード長さ(m) 2 電源(単相/V) 100 温度調整範囲(℃) 30~90℃ ホース接続径(Φmm) 14
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お料理をできたての状態でおいしく保存します。 間口を広く、奥行きを浅くした薄型。 庫内ボックスに抗菌性、耐久性に優れたステンレスを採用。 扉・フロント部は樹脂を使用しているのでサビの心配がありません。 横扉タイプ。
材質 樹脂及びカラー鋼板 電源(V) 100 50/60Hz 温度制御 バイメタル式サーモスタット 安全装置 温度ヒューズ 付属品 ドレーン受け×1 温度調節範囲(℃) 標準温度70~80
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高温のヒーターエレメントを耐熱性のよい電気絶縁材料で接着した薄くて軽い、フレキシブル性に富んだ面状ヒーターです。 最高300℃までご使用可能なヒーター(メーカー試験データに基づく数値で、保証値ではありません)。 ヒーターの厚さは1.15mmと絶縁体( シリコーンラバー) が薄く、熱容量が小さいため、被加熱物( ワーク) への昇温レスポンスが速いヒーターです。 箔状の発熱体を採用することで、ヒーター表面積に占める発熱面積を大きく取ることができ、加熱ムラが少なく、熱効率性が高いヒーターです。
厚さ(mm) 1.15(リード接続部は除く) 容量公差 W±10% 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガーにて) 最高使用温度(℃) 300(常用:250) 絶縁耐圧 (150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分 リード線長さ(mm) 300L 曲げR 10以上 圧縮加重値(MPa[(kg/cm2]) 均等:0.49(5)
1枚
5,898 税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

持ち帰った料理や作りたての料理を食べていると、気が付いたときには料理が冷めきってしまっていることありませんか? そんなお悩みを解決してくれる、出来立ての温かさが続く、ずっと美味しい時間が続く「mlteフードウォーマー」 本体に料理を載せて温度を設定するだけ。最後の一口を食べきるまで、様々な料理や飲み物を保温してくれます。 買ったお弁当も、容器に入ったまま温められます。晩酌のお供を保温するのにもオススメです。 天面に操作ボタンや表示パネルが無いので、ヒーターエリアを広く使えて便利。温度変化が分かりやすいサーモマーク付きなので安心。
材質 [天面]強化ガラス(全面物理強化)、[下ケース]ポリプロピレン 質量(kg) 1.25 電源(V) 100 耐荷重(kg) 10 コード長さ(m) 1.5 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×330×25 機能 安全機能(温度ヒューズ・サーモスタット搭載)、マイコン式タッチ操作パネル 温度調節範囲(℃) 60~100 設定可能温度(℃) 60~100(10℃刻み)
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

あたたかい料理をそのまま保温コストパフォーマンス重視のスタンダードタイプ!。ヴァンセンヌチェーフィングはおいしさをそのまま保温。組み合わせ方は自由自在。料理や回りのイメージにあわせて、いろいろなコーディネイトができます。フードパンで調理したものをそのままセットできますので、料理のチェンジが楽にできます。アクリルカバーは、お客様に清潔感を持たらし、ひと目で料理の確認ができるため大変便利です。また、本体をそのまま御使用になればコールド料理のサービスもできます。
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・食品を保温できるシリコーンマット。マット表面の温度を2段階で設定可能(80℃/100℃)。・丸めて保管できるのでコンパクトに収納できます。・平らなマットなので汚れたらサッと拭きとれる。・ボタンを操作せず2時間経過すると自動で電源OFFになります。保温中の誤操作防止のボタンロック機能付。・
用途帰りが遅い人に暖かい食事を提供できます。晩酌等ゆっくり食事する際に便利です 仕様 使用可能な食器や鍋:耐熱温度120℃以上のもの※耐熱素材ではないガラス製のものや熱に弱い容器はご使用いただけません 付属品 電源コード、収納袋、面ファスナー 材質 シリコーン、PC ベージュ 電源(V) AC100(50/60Hz) 温度調節範囲(℃) 80/100 耐熱温度(℃) シリコーン:200 コード長さ(cm) 約180
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

家庭用電源100Vで、スイッチを入れるだけで商品を美しく照らし出すと共に保温します。バット別売
電源(V) 単相100 消費電力(W) 500
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作りたての温かいお料理を冷まさずにおいしく。
用途ダイニングテーブルに適した大きさ 付属品 収納用袋、本体留めベルト電源コード、保証書兼取扱説明書 グレー 質量(g) 670 電源(V) 100 50/60Hz 消費電力(W) 200 コード長さ(m) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 464.5×240×12.3 温度調整範囲(℃) 2段階調節:80、100
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

温度調節範囲(℃) 30~90(サーモ可変式) 仕様 温度過昇防止装置(バイメタル100℃)、水位計付 電源(V) 単相100 900W 深さ(mm) (内層)150 外寸(mm) 365×570×H270
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お弁当などのお料理のおいしさを最適温度でキープ。
材質 スチール 電源(V) 100 50/60Hz 安全装置 115℃温度ヒューズ 仕様 (基準弁当箱)160×118×H40
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度管理はサーモダイヤル一つで、自由に温度を設定(30~90℃)できます。 湯煎タイプですから、焦げ付きも無く長時間品質の劣化を抑え、保温することが可能です。
コード長さ(m) 2 電源(単相/V) 100 温度調整範囲(℃) 30~90℃ ホース接続径(Φmm) 14
1台
66,980 税込73,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

収納量 4.2L×4(ホテルパン1/4) 温度調節範囲(℃) 30~95サーモ可変式 質量(kg) 13 電源(V) 単相100 1.5kW 外寸(mm) 610×380×H280 EBM品番 869400
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

過昇防止は、水位でなく温度で作動(誤作動防止の為)温度過昇防止装置付。外側から水位が一目でわかります。
仕様 温度過昇防止装置:バイメタル100℃(水位計付) 本体深さ内寸(mm) 150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 395×365×270 温度調節範囲(℃) 30~90(湯槽内) 電源(V) 単相100 900W
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すべてのおしぼりが前面から取りだせる、 広い間口で使い易いホットキャビです。扉内側にヒーターが内臓されているので 結露の心配がありません。
間口W×奥行D×高さH(mm) 450×419×616 TKG品番 9-0845-0301
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

電子サーモの採用により、庫内温度の安定感がアップ。 用途に合わせて庫内温度の設定をHIGH/LOWの2段階に切り替えて使用できます。
消費電力(W) 570 質量(kg) 12 電源 AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×410×450 収納量 38L(おしぼり約198本) 庫内寸法(mm) 360×316.5×345 庫内温度(℃) (LOW)70、(HIGH)80 松吉医科器械コード 20-3657-00
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

中鍋のないタイプです。レトルトパックのボイルや保温又、湯煎にも最適です。
材質 ステンレススチール 質量(kg) 4.2 電源(V) 単相100・50/60Hz 消費電力(W) 1200 コード長さ(m) 1.6 温度調節範囲(℃) 室温~100(ダイヤル式) 直径×高さ(mm) 320×280 TKG品番 9-0817-0401 TKG品番(2017) 6-0729-0401
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷