ブラケットクランプのおすすめ人気ランキング

2026/02/20更新
898件の「ブラケットクランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「挟み込み 固定金具」、「クランプ 金具」、「デスククランプ」などの商品も取り扱っております。
材質 スチール 対応機種 TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×35×51.2 アズワン品番 64-0894-37
1個
499 税込549
当日出荷

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合 チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ 適合フランジ厚(mm) 7~28 適合フランジ幅(mm) 100~400
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


CPB-Sに取り付け作業台に固定できます。
用途CPB-S用専用金具 仕様 天板厚み17~50mmに取り付け可 トラスコ品番 765-7790 材質 本体・金具:スチール、ノブ:ABS樹脂 質量(kg) 0.58 高さ(mm) 96.6 奥行(mm) 91.6 間口(mm) 80
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番 787-8249 適合本体 NLS05S/15/20シリーズ、G-S75 質量(g) 340 タイプ バイス 最大口開き(mm) 40 取付穴 M6×4(45mmピッチ)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

今までにない超小型軽量クランプです。 今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類 精密クランプ 材質(本体) アルミ 材質(止めネジ) スチールメッキ
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに 種類 シャコ万力 材質(本体) 仕上 メッキ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 種類 Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm) 約80 材質(本体) #45カーボンスチール(鍛造) 材質 #45カーボンスチール(鍛造) 寸法(mm) (当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8 寸法A(mm) 15.7 寸法B(mm) 7.7 締付力(kg) 70 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取り付け面が平らで、木板やボード、ダクターチャンネル等を安定して取り付けできます。
表面処理 電気亜鉛めっき
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップによって、H鋼にビス止めや溶接をせずレールの取り付けが可能。
用途鋼材からレールを持ち出して取り付ける。 適合機種 D30レール 表面処理 ユニクロメッキ 主材質 スチール
1個
999 税込1,099
当日出荷

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。アルミ製(ネジ部除く)で軽量です。
用途ホビーや細かい作業時の固定。 種類 精密クランプ 材質(本体) アルミ 塗装色
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。
用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。 適合 D40 トラスコ品番 282-6887 材質/仕上 スチール/ユニクロ 質量(g) 141 適合フランジ厚(mm) 3~16mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。 種類 シャコ万力 材質(本体) S45C(鍛造製/熱処理あり)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仙台銘板H鋼クランプ
H鋼に挟み、上部にガードフェンスの足をはめ込み使用します。
材質 スチール 適合 Φ31.8mmフレーム 質量(kg) 0.58 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
539 税込593
当日出荷

アングルにはさみ込んで部品や配線を固定する金具です。 KH-65、KH-100は、直接電線を結束バンドで固定することもできます。
材質 鋼鉄 仕様 RoHS対応品(3C)。止め金具付 表面処理 3C 3価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

H鋼に壁つなぎを接続します。 H鋼フランジ厚さ7mm~34mmまで取り付け可能です。 世界初の座彫り機能付き押しネジを採用、H鋼にガッチリ食い込み、脱落等を防ぎ安心・安全を維持します。 H鋼に座彫り可能な切削ドリルポイントのドリルねじです。 クランプ本体は、オールS45C製の一体物で強靱、機能的な形状、品質も安定しています。 壁つなぎ接続用のW1/2-12のナット付きです。 クランプ本体下のW1/2-12のナットは360度回転可能です。 ナットケースに固定されているW1/2-12のナットは左右に90度(都合180度)調整可能。 ロックボルトにて固定します。
用途道路/橋梁/高架(道路工事)等の点検・改修工事に、改修工事/耐震補強工事に/素早く確実に壁つなぎを接続 タイプ 座彫り機能付き壁つなぎ接続用
1パック(12本)ほか
439 税込483
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。 適合吊りボルト W3/8 表面処理 ユニクロ(屋内専用)
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)