- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- ブリーザーパイプキットのおすすめ人気ランキング
ブリーザーパイプキットのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新102件の「ブリーザーパイプキット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テトロン ブレードホース」、「耐熱耐油 ホース」、「ブローバイキャッチタンク」などの商品も取り扱っております。
KIJIMA(キジマ)ミッションブリーザーKIT タペットツキ
モンキーエンジンに対応したブリーザーKIT。テトロンホースタイプ。
タペット取りタイプとキャッチタンク付ミッション取りタイプの2タイプを設定。
適合タペットタイプ M29~10 P1.5 D12Φ
1個
¥1,998税込¥2,198
4日以内出荷
ブリーザーホース等にご使用可能なテトロンホースです。耐油性素材では無い為、短期間で変形・硬化する場合がございます。こまめな交換をお奨めいたします。※ガソリンへは使用できません。
長さ(m)1
モンキー系エンジンヘッドタペット部に使用可能。取出しの向きを自由に変えられ、無理のないホースの取りまわしができます。また、ドレスアップの効果も高いアイテムです。Oリング付。
適合モンキーE/Gヘッド、ゼファー・ZI/ZⅡ・ZRX・バリオス、オイル吸入口ねじピッチ(mm)1.5ねじ長さ(mm)6ねじ径(Φmm)30適合ホース内径×外径(Φmm)9×15(テトロンホース)
ブリーザーホースとして最適な、強度の高いメッシュホース。ホースバンド1個付属。長さ:1m。内径:Φ12.0。外径:Φ17.0。※ガソリン用としての使用は不可。
付属品ホースバンドホース寸法(内径×外径)(mm)Φ12×Φ17ホース長さ(m)1
1個
¥799税込¥879
当日出荷
ブリーザーパイプ間に置き、オイルの飛散を防止するタンクです。レースではレギュレーションにて装着が義務付けられています。
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
ホースエンドに装着して、オイルなどが飛び散るのを防ぐブリーザーフィルターです。また、ドレスアップ効果も高いアイテムです。バンド付。
ブリーザーホースとして最適な、強度の高いメッシュホース。ホースバンド1個付属。長さ:1m。内径:Φ15.0。外径:Φ22.0。※ガソリン用としての使用は不可。
1個
¥1,198税込¥1,318
翌々日出荷
形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)最高使用圧力(MPa)1.0材質ゴム使用温度範囲(℃)-30~100使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候