- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ブレス用ターンバックルのおすすめ人気ランキング
ブレス用ターンバックルのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新101件の「ブレス用ターンバックル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ターンバックルボルト」、「筋交い ターンバックル」、「M12 ターンバックル」などの商品も取り扱っております。
RoHS指令(10物質対応)対応
ネグロス電工ターンバックルボルト(右ねじボルト)
吊りボルト振れ止め金具BTYR1-W□と併用し、梁からの振れ止めができます。
1本
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
壁用M10ステンロッド(筋かい部分)はターンバックル式になっているため、微妙な建ち修正も容易です。
新築、リフォームなど使用方法は自由自在。特にリフォームは壁をすべて剥がす必要もなく、作業性が大幅にアップします。
オールステンレス製だから、意匠使いにも最適です。開口部分を耐力壁にもできます。右ネジ側には、黒いゆるみ止めナットがついています。スパナでツブシ部分をつまんで廻してください。※59737265のコボットステンブレースセットで取付してください。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
水本機械製作所パイプターンバックル(ストレート)
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ネグロス電工左ねじボルト
色銀表面処理電気亜鉛メッキ許容静荷重(N[kgf])12061[1299]
ロープやワイヤーやタイロッドなどの張力を調節する金具。溶接用。
材質スチール(SS400)
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。表面処理ユニクロ先端形状両オーフRoHS指令(10物質対応)対応
WAKI(和気産業)AliSTアリスト 筋交い
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「筋交い」は「AliSTアリスト」で作成した棚の強度を上げるための金具です。面積の大きい枠に取付けてください。
材質鉄長さ(mm)1205適合パイプ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
1セット
¥2,198税込¥2,418
翌々日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。種別フック&フック表面処理ユニクロメッキ金具両フック
溶接用の鉄:クロ(生地)製の両端ストレート仕様のターンバックルです。
材質鉄 クロ(生地)
表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
表/裏共に寸法写しが可能な両面フラット設計。
軽量ボディ、最短1640mmにたためるので、移動・収納に便利。
13尺筋交いにも対応。内寸写しに便利な90°目印。
用途内寸尺・筋交い定規として。対角検査に。仕様アルミ角パイプ4段継材質(本体)アルミ外形寸法(mm)縦1640×横90×奥44本体質量(g)1200伸縮範囲(mm)1640~4100
1本
¥26,980税込¥29,678
5日以内出荷
ネグロス電工振れ止め金具(吊りボルト斜め支持金具)
滑りに対して確実な支持ができるように、締付ボルトはM10ハイテンションボルトを使用しています。
吊りボルトを片側30°まで傾斜支持できます。