ブレーカー用圧着端子のおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
156件の「ブレーカー用圧着端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーカー端子」、「圧着端子8sq」、「圧着端子 14sq」などの商品も取り扱っております。

仕様 RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子 種類 裸圧着端子 端子形状 板形 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) JIS規格取得
1箱(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

種類 裸圧着端子 端子形状 角形(CB形) シルバー 材質/仕上 無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ 仕様 CB形 適合工具 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具
1パック(3個)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類 裸圧着端子 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
特価
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

1パック(100個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1パック(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃) -40~+120 定格電圧(V) 600 材質(絶縁体) ポリカーボネート 材質(スリーブ) 無酸素銅管(電気すずメッキ) 材質(端子) 無酸素銅(電気すずメッキ)
1箱(50個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1箱(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途銅線専用 材質 無酸素銅(電気すずめっき) シルバー 種類 裸圧着端子 端子形状 【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用 電線抱合範囲(単線)(mm) - RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(3個)ほか
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1セット(10パック)
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子形状 ソルダーレス 当て金付端子 過電流引きはずし方式 熱動式 フレーム(AF) 30 接続可能電線 撚線(mm2) 5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



用途住宅、事務所などの屋外及び家具、器具内蔵用として使用してください。ストリップ長さ10mmまたは12mmの配線器具にご使用下さい。 種類 絶縁付圧着端子 端子形状 棒形 使用周囲温度(℃) -10~+40 グリーン透明 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 耐電圧 1500V/1min 耐熱性 60℃±3℃(3時間放置) 適合電線 より線又はコード 特性 耐熱
1箱(20個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)