プライヤーレンチのおすすめ人気ランキング

2026/03/15更新
475件の「プライヤーレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オートマチックモンキープライヤー」、「プライヤー 強力」、「オートプライヤー」などの商品も取り扱っております。
つかむ・締める・曲げる作業に。 つかみ面はフラットですので、対象物に傷をつけませんので、メッキ処理されたナットも安心してつかむことができます。 ハンドルを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなります。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
材質 クロームバナジウム電気鋼(メッキ処理済)
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大きさに合わせて開口幅を調整できるので、連続作業に向いています。 全長250mmタイプの商品は樹脂製のキャップが付属しており、対象物を傷つけません。
種類 プライヤーレンチ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掴み面が平行に動き、力を掛けて挟み込む構造なので微調整が不要になりました。ガタが少なくボルトやナットに傷を付ける心配がありません。テコの原理でガッチリ掴むことが可能です。
用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。 全長(mm) 263.5 最大口開き(mm) 45 アズワン品番 64-3209-80
1丁
6,798 税込7,478
当日出荷

モンキーレンチの機能とプライヤーの使い勝手の良さを融合!狭いスペースにも簡単にアクセス可能(狭いスペースでのアゴの開き幅調節が従来のモンキーレンチより簡単に出来ます。)また、人間工学に基づいたハンドルにより快適さとコントロール性が向上。インチサイズとミリサイズのスパナの機能をカバー!。刃の無いフラットな掴み面を採用する事で対象物への傷や破損を防ぎます。化粧ナット等、傷つけたくない物を掴むのに最適。ラチェット機構でより早く、より簡単にボルトナットを回すことが可能。クイックアジャスト機構を採用。ボタンを押してスライドするだけで開口。閉口時はボタン操作なしで調節可能。開きの微調整が可能な為あらゆるサイズに適合します。
用途ボルト、ナットの緩締作業
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ
滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。 調整可能なネジ用ツール。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。 ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 握力を10倍に増幅する強い保持力。 材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。 ワークに触れずに対辺距離を目盛りで設定できます。
仕上処理 ヘッド/亜鉛合金メッキ(グレー) 形状 つかみ面/フラット 開口範囲(mm) ナット:40/1.5インチ 段数 (調整)19 全長(mm) 180
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。タイルをはがす作業にも使用できます。
用途つかむ・締める・曲げる作業に。
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。
用途各種配管作業に。 材質 クロムバナジウム鋼
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ
「ハイ・ロック」ネジにおける、チタン、鉄、アルミ製等のカラーを破断、取り除くことができます。 つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。 タイルをはがす作業にも使用できます。
用途航空機関連産業における製造、メンテナンス作業に
1丁
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管作業に。 仕様 調整(段階):5 材質/仕上 クロムバナジウム鋼
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)セーフティプライヤ
物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用します。;スライド部三枚合わせ機構。;ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。
種類 プライヤーレンチ 最大口開き(mm) 40 全長(mm) 247 トラスコ品番 810-9350 質量(g) 300
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

部材を素早く掴めるモンキーレンチ。ボルトナットの早回しが可能。アゴが平行に動き部材を強力に保持。化粧ナット等を傷つけずに掴める。コンパクトな180mmサイズの登場。
用途口径部を調整することで色々なサイズのボルトやナットなどを回すことが出来る。 サイズが自由に調整できるので、回したいボルト・ナットのサイズに合うレンチをもっていなかったときや、平行な面が2つある部品(L形コネクタなど)を回すときにも使える。 全長(mm) 183 ブラック 質量(g) 220 最大開口(mm) 35
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
材質 クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
1丁ほか
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい 種類 コンビネーションプライヤ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。 調整可能なネジ用ツール。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。 ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 握力を10倍に増幅する強い保持力。
仕様 つかみ面:フラット 材質 クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
口幅調節 9段階
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

「小さなお助け工具」である、コブラ(8701-125)とプライヤーレンチ(8603-150)がコンパクトなベルトポーチとセットになっています。
トラスコ品番 486-3569 セット内容 ミニコブラ(8701-125)、プライヤーレンチ(8603-150) 質量(g) 350
1セット(2本)
19,980 税込21,978
当日出荷

用途別に選べる3タイプのアゴ形状”グルーブロックプライヤー” アゴ形状:歯無/平行型素材にニッケルクロム鋼を使用。先端部に高周波焼き入れを施し、耐摩耗性に優れています。 3枚合わせ(ボックスジョイント)で横方向へのブレも少なくしっかり掴むことができます。 握りやすく長時間の作業でも疲れにくいプロタッチグリップを採用。 グリップ部に隙間を作り、指を挟みにくくする事で怪我を防ぐ安全設計です(APSアンチピンチシステム)。 クイックアジャスト機能付き。 ギアが細かいので微調整が可能。アゴに歯が付いていないので母材に傷をつけにくい。
用途化粧ナットの締め付け作業・モンキーレンチの代用等。 形状 歯無/平行型
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つかみ面がモンキーレンチのように平行移動し、対象物を「つかむ、回す、曲げる」ことができるプライヤーです。 ボルトナットを回す際は、グリップを握るとガタつき(アソビ)がゼロになり、ボルトナットを二面でつかんだまま回すことができるので角をナメる心配がありません。 グリップの握りを緩めるとつかみ面が少し開き、次の面をつかむことができます。 ボルトナットからプライヤーを抜き差しせず、ラチェットのように早回しすることが可能です。 ボタン操作で最大開口42mmまで17段階で開口幅を調整可能です。 本体片面にはミリサイズの目盛り、もう片面にはインチサイズの目盛り付き。
全長(mm) 267.5 質量(g) 509 開口幅(mm) 0~42 ラッチ 17
1本
4,398 税込4,838
7日以内出荷