- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- プラスチックスペーサーのおすすめ人気ランキング
プラスチックスペーサーのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新169件の「プラスチックスペーサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「調整プレート」、「樹脂スペーサー」、「樹脂カラー」などの商品も取り扱っております。
材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。
用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。材質ポリアセタール色白
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。
さびや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品等重量物の下に敷き、レベル調整に。長さ(mm)140幅(mm)70
種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)
LAMP(スガツネ工業)スペーサー
操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途6810、3310面付シリンダー錠用スペーサー
アラオライナースペーサー
コンクリート製品の高調整プレート。
L型擁壁・ボックスカルバート・側溝などの施工時のレベル調整に!
大・中・小サイズ、厚みは2t~各種ございます。
穴あき加工がされておらず、プレート状になっているため、必要以上に地面に沈み込みません。
複数枚のライナーを重ねながら高さを調整する場面では、上下のスペーサーをスライドさせて重ねることになり、地面との高さを調整して使用します。
この時、製品同士での上下面部分の引っ掛かりが無く、中心2箇所の勘合部の凹凸のみを接点とし、その部分をはめ込んだ状態で停止させる為、確実にスペーサー上下を重ねることが出来ます。
用途コンクリート製品の高調整に材質PE系樹脂色黒関連資料商品リーフレット(0.63MB)
圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。ズレを防止する凹凸があり、重ねてもズレにくい!。固定に便利な5ミリ穴有り。
用途L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。材質再生PP関連資料(1.46MB)
寸法(mm)300×200色黒
ねじ長さ(mm)全ねじ種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)
製品との間に挟むことで高さ調整ができます!コンクリート二次製品の施工時に高さ調整のために使用するレベルスペーサー(調整板)。製品との間に挟むことで高さ調整ができます。ポリプロピレン使用のため、湧錆腐食が無く、強度が優れています。また、地球にやさしいリサイクル原料を使用しています。積み重ねての高さ調整でズレにくい構造です。見やすいサイズ表示で、組み合わせが容易です。
用途コンクリート二次製品、建築現場、業務用資材、DIYなど様々な場面材質リサイクルPP色再生ブラック(BKRCP)
コンクリート二次製品の不陸調整プレートです。
複数枚使用による高さ調整でもずれにくい構造です。
見やすいサイズ表記のため組み合わせが容易です。
用途高さを調整するときに使用します。
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。
サビや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品など重量物の下に敷き、レベル調整に。材質ポリプロピレン(PP)
レベリングブロック用敷板です。(SS400製)
フロアーの凹凸の影響をレベリングブロックに直接伝えず、レベル調整の精度向上に役立ちます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ長さ(mm)全ねじ