プラスチックローラーのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
322件の「プラスチックローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂ローラー」、「プラスチック ベアリング」、「樹脂製ガイドローラー」などの商品も取り扱っております。
樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6 トックベアリング(TOK)ランキング1位
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
88税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

プラスチックローラー LAMP(スガツネ工業)ランキング2位
ベアリング無しのプラスチックローラーです。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
材質(外輪)ポリアセタール。(内輪・軸)鋼。(ボール)鋼球。(リテーナー)ポリプロピレン。(潤滑油)グリースRoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
1個
68税込75
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK)ランキング3位
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
1個
62税込68
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

プラスチックローラー 坂爪製作所(sakazume)ランキング4位
手軽にご利用頂ける廉価版のローラーです。
全長(mm)179ローラーサイズ(mm)Φ40×40タイプ
1丁
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ローラー 樹脂製 モノタロウランキング5位
POM樹脂を使用した汎用性のあるローラーです。
用途クロス・カーペットなどの圧着材質(ローラー部)POM樹脂仕様ベアリングなし全長(mm)195ローラー径(Φmm)35
1本
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1
1個
84税込92
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
タイプカーブコンベヤカーブ内R(mm)900ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×0.8×8コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)44×18×3コンベア機高H(mm)50
1台
83,980税込92,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

日本ファイリングNF ローラーレール1500mm
小型で頑丈なレールは耐摩耗・耐衝撃性に優れています。
用途ピックラック用部材材質(ローラー部)樹脂奥行D(mm)1510
1個
4,498税込4,948
65日以内出荷

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
139税込153
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所ローラー径(Φmm)6仕様Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ材質ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン材質(ローラー部)ポリアセタール耐荷重N・m(kgf・m)5
1台
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ダブルベアリングタイプで耐荷重を向上させました。 軽・中荷重物の搬送に最適です。外径もΦ42、Φ45、Φ50、Φ57、Φ60、Φ89のサイズを取り揃えております。 屋外使用には黒色をお薦めいたします。
シリーズCR材質(ローラー部)ABS樹脂
1個
3,237税込3,561
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(447種類の商品があります)

シャックルに取り付け、ワイヤロープの屈曲を低減します。 ガイドローラーとして使用できます。
用途ワイヤロープの保護。
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。 回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。 高荷重での走行音を小さくすることができます。
1個ほか
309税込340
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)POM-NC パイプ
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。長さ(mm)1000材質ポリペンコアセタール白色タイプPOM-NC規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1012長さ公差(mm)0~+30.0
1個
3,298税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
1個
979税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。内径(Φmm)6R2.5
1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

取手が木で軽く大変使いやすい、スタンダードなローラーです。 内金具付
材質(ローラー部)ジュラコン(R)ローラー幅(mm)40ローラ径(Φmm)35
1個
1,298税込1,428
6日以内出荷