プラボックス透明扉のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
97件の「プラボックス透明扉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラ ボックス 透明」、「インバーター ボックス」、「aed 収納」などの商品も取り扱っております。
プラスチックボックス 内外電機ランキング1位
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP33扉開閉方式片開材質(本体)ABS材質(基板)木製 15mm材質(扉)ABS樹脂仕様屋根無し材質【ドア】AS樹脂、【ボデー】ABS樹脂設置場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
1面
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造) 日東工業ランキング3位
扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。 防塵・防水性能はIP65で高気密です。
【ボデー】ライトベージュ【扉】ライトスモーク材質【ボデー】PC+ABS樹脂、【扉】ポリカーボネート樹脂保護等級IP65板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)難燃性【ボデー】5VB、【扉】V-2設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)【ボデー】5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
1個
9,998税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付 日東工業ランキング4位
扉が透明のため内部機器の監視に適しています。 N200番キーによる施錠が可能です。 耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。 取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。 保護等級はIP44です。 全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
仕様屋根付、シュリンク(ビニール)梱包品材質【ボデー、屋根】AAS樹脂、【扉】アクリル樹脂【ボデー、屋根】Nホワイトグレー、【透明扉】ライトスモーク規格IP44板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44設置場所屋外色(マンセル値)【ボデー、屋根】N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉ボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2~3.5
1台
2,398税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

PBC 蝶番付ポリカボックス 日東工業ランキング5位
蝶番開閉式ですので内部機器の監視が容易です。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)材質ポリカーポネート樹脂保護等級IP65板厚(mm)(ボックス)カバー:3、ボデー:5設置場所屋内扉形式蝶番式(樹脂製)取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
16,980税込18,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP33扉開閉方式片開材質(本体)ABS材質(基板)木製 15mm材質(扉)AS樹脂仕様屋根付き(屋根差し込形)材質【ドア】AS樹脂、【ボデー】ABS樹脂設置場所屋外防雨形RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
1面
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


有効深さX(mm)182塗装色ライトベージュ(5Y7/1)仕様水切構造。防塵、防水パッキン付材質深さ(mm)200ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP54扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6。ボデー:1.6
1個
33,980税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

河村電器産業プラボックス SPO-T
耐衝撃、耐湿性に優れたプラボックス
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)材質ボデー:ABS樹脂、ドア:透明アクリル樹脂、蝶番:ステンレス保護等級IP13構造透明アクリルドア付使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
10,980税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



1台
789税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(106種類の商品があります)

安全性の高い二重絶縁構造です。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)材質ポリカーポネート樹脂保護等級IP67カバーねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)(ボックス)カバー:3、ボデー:3~3.5設置場所屋内取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
10,980税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 ※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。 一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート一連用
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型保護等級IPX3
1個
3,698税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。 扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。
色(ボデー)ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)保護等級IP55板厚(mm)【扉】3.0~4.0、【ボデー】3.0~4.5ハンドルパチン錠・蝶番式(樹脂製)設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
5,298税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。 トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。 卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。
材質ABS(UL94HB)使用温度範囲(℃)-10~+60温度範囲(℃)-10~60表面処理【トップカバー、ボディー】シボRoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図
1個
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1台
2,998税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

ルーフ(屋根)付の屋外向けプラボックスです。 屋外用通信機、無線機、コントロール機器等、屋外で使用する機器に最適なプラスチックボックスです。
使用温度範囲(℃)-10~+60保護等級IP65
1台
1,598税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(89種類の商品があります)

キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
1面
5,498税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(170種類の商品があります)