プレッシャースプレーのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
102件の「プレッシャースプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽油噴霧器」、「シリコンオフ」、「ポンプアップスプレー」などの商品も取り扱っております。
オートスプレー 加圧式 モノタロウランキング1位
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。薬品の散布に。種類蓄圧式型式手持式主な用途ガーデニング対応溶液薬剤/水材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プレッシャースプレー FINIXAランキング2位
シリコンオフやディグリーザー等を入れて使用する、手動加圧式ポンプスプレーです。 溶剤系・水性の両方に対応。 本体上部のハンドルを上下させることで内部を加圧し、ハンドルの上についたトリガーを押下することで自動噴射します。
用途水性、溶剤、薬品の噴霧に質量(g)380最大容量(L)0.9危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
1個
7,698税込8,468
当日出荷

オートスプレー 有機溶剤用 加圧式 モノタロウランキング3位
有機溶剤系が噴霧できる、蓄圧式噴霧器なので楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。容量(mL)1000適合パーツクリーナー、潤滑油、作動油材質特殊ポリエチレン(ボトル)、VITON(パッキン)全高(mm)260ノズル長(mm)68ボトル径(Φmm)110危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)不適合シンナー、トルエン、アセトン、苛性ソーダ、酢酸、エチルエステル、硝酸、エチレングリコール、アルコール類、塩酸、硫酸、酸性の液体
1個
1,698税込1,868
当日出荷

有機溶剤系プレッシャー式噴霧器 フルプラランキング4位
有機溶剤系が噴霧できる、プレッシャー式噴霧器。有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧に。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。幅(mm)187ノズル長(mm)45使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液危険物の類別非危険物
1個
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

蓄圧式スプレー マイスター (振り子ホース付) ダリヤ(マルハチ産業)ランキング5位
業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。 アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。
種類蓄圧式型式手持式対応溶液アルコール材質(ノズル)真鍮製
1台
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい
用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧容量(mL)500高さ(mm)223.5質量(g)120ノズル長(mm)80材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ)材質(内容器)特殊ポリエチレン底径(Φmm)95
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。種類蓄圧式型式肩掛式ホース長さ(mm)約1000主な用途ガーデニング対応溶液薬剤/水ノズル一頭口材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 ノズルの角度を上下180°に傾けられます。
用途植物の水やり、薬品の散布種類蓄圧式型式手持式対応溶液薬剤、水材質(本体)ポリプロピレン材質(ノズル)ポリプロピレン材質(タンク)ポリエチレン仕様180度可変ノズル、減圧力弁付
1台
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

●連続噴霧用レバーロックボタンが付いています。
種類蓄圧式タンク容量(L)1型式手持式質量(g)330耐熱温度(℃)-7~40トラスコ品番215-1367
1台
969税込1,066
当日出荷

霧状からジェット状に調整可能です。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。
用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。容量(mL)1500トラスコ品番856-9166材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)ヘッド:ポリプロピレン(PP)ガスケット:バイトン(R)幅(mm)135高さ(mm)316質量(g)463奥行(mm)236危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0823
1個
2,698税込2,968
当日出荷

有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。 エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。 ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。容量(mL)500適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON全高(mm)220目盛100mL単位ボトル径(Φmm)100危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
1個
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

泡状にして吐出することが可能です。バイトンゴム[[(R)]](FPM)で耐薬品性に優れています。
用途ガーデニング用。清掃用。容量(mL)1500ホワイトトラスコ品番835-8557材質タンク:ポリプロピレン(PP)、パッキン:プラスチック幅(mm)240高さ(mm)340質量(g)500奥行(mm)130危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0825
1個
4,598税込5,058
当日出荷

シリンダーが大きくなり、圧力を掛ける際のポンピング回数が従来のものより大幅減少! 容器が半透明で中身が見える! 台座が付いているので安定感抜群!
用途散布器材質ポリプロピレン(本体)型式手持式種類蓄圧式容量(L)1.5
1個
1,098税込1,208
当日出荷

種類蓄圧式タンク容量(L)1型式手持式ノズル長(cm)27.5材質(ノズル)ファイバーグラス
1台
879税込967
当日出荷

有機溶剤系液体の噴霧に。 多くのユーザー様より「有機溶剤を噴霧したい」という要望にお応えして開発したスプレーです。有機溶剤、エアゾールタイプに防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用としても最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい。 エアゾールタイプのスプレーを大量に使用されている場合は、原液を本製品でスプレーすると約3~4割のコストダウンが望めます。 ガスを使用しない為環境にやさしく、空缶の廃棄処理のコストや手間も削減できます。*エアゾールタイプと、本製品のようなトリガータイプでは、霧の質が異なります。
用途有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧容量(mL)1000高さ(mm)282底径(Φmm)104材質本体:特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)145ノズル長(mm)80材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ)材質(内容器)特殊ポリエチレン使用可能液体有機溶剤:ベンゼン,ベンジン,ヘキサン,リグロイン,テレピン油,シンナー,トルエン,キシレン,クレゾール,トリクロロエチレン,アセトン,ブタノン等。洗浄液:洗い油,灯油,ガソリン,有機溶剤系クリーナー等。防腐剤:一般に市販されている防腐剤。しみ抜き剤:油性用。油剤及び乳剤系殺虫剤の原液(希釈してから使用する場合は、従来から市販されているスプレーをご使用ください)。※水より粘度が高い液は、正常な霧にならない場合がありますのでご了承ください。また、常温では霧になっても低温では粘度が高くなり霧にならない液もあります。危険物の類別非危険物
1個
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

加圧式スプレー。 ノズルで噴霧量を調整できます。
容量(L)1.4エスコ品番EA115ML-5材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂質量(g)340寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×300危険物の類別非危険物
1個
4,810税込5,291
当日出荷

庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式タンク容量(L)4.0型式肩掛式ホース長さ(m)1.25ノズル長(mm)390対応溶液薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコールノズル1段1頭口材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー質量(g)960ホワイト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
1台
1,898税込2,088
当日出荷

泡状に噴射します。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。
用途清掃作業用。容量(mL)1000トラスコ品番856-9169材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン[[(R)]]幅(mm)135高さ(mm)316質量(g)463奥行(mm)236危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0823
1個
3,398税込3,738
当日出荷

種類蓄圧式タンク容量(L)1型式手持式ノズル長(mm)-材質(ノズル)真鍮質量(g)350トラスコ品番355-8363
1個
1,098税込1,208
当日出荷

泡状に噴射します。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとエチレンプロピレンゴムのガスケットを備えており、耐アルカリ性に優れたプロ向けのスプレーです。
用途清掃作業用。容量(mL)1000トラスコ品番856-9168材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:エチレンプロピレンゴム(EPDM)幅(mm)135高さ(mm)316質量(g)463奥行(mm)236危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0823
1個
2,998税込3,298
当日出荷