プロ用ジャッキのおすすめ人気ランキング

2026/02/05更新
108件の「プロ用ジャッキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナガサキ ジャッキ」、「ガレージジャッキ プロ用」、「ジャッキスタンド」などの商品も取り扱っております。
使用時に過重が掛かる際に作業負荷を軽減するデュアルポンプ採用
能力(t) 3 質量(kg) 44 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 760×345×170 最高位(mm) 535 最低位(mm) 98
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。
能力(t) 3 トラスコ品番 465-4684 ストローク(mm) 515 全長(mm) 1367 質量(kg) 80 タイプ 低床・ペダル付き 使用温度範囲(℃) -20~70 全幅(mm) 361 最高位(mm) 613 最低位(mm) 98 ハンドル長さ(mm) 1070 フレーム高さ(mm) 135
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。 ダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
用途車の整備やタイヤ交換をする際に 最大荷重(t) 3 寸法(mm) (サドル)98 質量(kg) 43 ハンドル径(Φmm) 32 最高位(mm) 508 最低位(mm) 103 ハンドル長さ(mm) 1250 使用作動油 ISO VG15 使用推奨温度範囲(℃) -20℃~+45℃ 揚幅(mm) 405 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 703×342×162 取扱説明書 (3.3MB)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スローダウン機構搭載!。最低位80mmでローダウン車にも対応!。サドルはパッド付きでジャッキポイントが傷つきにくい!。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷がつきにくい!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!
用途車の整備、タイヤ交換等 ストローク(mm) ハンドル:420 質量(kg) 35 最高位(mm) 500 最低位(mm) 80 ハンドル長さ(mm) 980 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 353×690×220 最大荷重(t) 3
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

ダブルピストン搭載
能力(t) (最大)3.25 ※車両重量ではありません 質量(kg) 44 最大使用荷重 31.85kN 最高位(mm) 535 最低位(mm) 98 ハンドル長さ(mm) 1230 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 345×780×170
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超低床タイプ。 ツインピストン(クイック)仕様ですばやくジャッキUPできる。 ラバー付きで車体を保護。 油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付
用途油圧ジャッキ 最大耐荷重(t) 2 付属品 ハンドル/ラバー ストローク(mm) 約540 ブラック 質量(g) 46500 使用温度範囲(℃) ‐20~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約915×160×327 地上高さ(mm) 最低/最高:約75/615
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷

整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。
使用温度範囲(℃) -20~70
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
最大荷重(t) 3 材質 本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC 幅(mm) 240 全長(mm) 580 質量(kg) 16.4 高さ(mm) 145 使用温度範囲(℃) -20~45 最高位(mm) 380 最低位(mm) 142 ハンドル長さ(mm) 525 使用作動油 ISO VG15 サイズ(Φmm) 50 オイル量(mL) 約130 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.8MB)
1台
8,398 税込9,238
当日出荷

ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床アルミガレージジャッキです。 ダブルピストンタイプなので作業が早いです。 しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。 サドルにラバーパッドが付いているのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。 アルミ製でサビに強く、メンテナンスしやすい!
用途タイヤ交換時のジャッキアップに 取扱説明書 (2.6MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングボティでジャッキポイントが奥にある車両に対応。 低床なのにスリムなボディで取り回しは良く、リジットラック(馬ジャッキ)の邪魔になりません。 四輪車軸ベアリング入り車輪の採用で、走行性・操作性は抜群です。
仕様 ペダル付・ハンドル3段ロック機構付 全長(mm) 1300 使用温度範囲(℃) -5~40 全幅(mm) 361
1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。 。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa) 0.8~1.0
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa) 0.8~1.0 ハンドル長さ(mm) 1070 仕様 手動/エアー兼用・ペダル付き
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。T型のグリップ形状で操作がしやすくダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。また、フット式なのでジャッキポイントまで素早くジャッキアップ出来ます。
用途タイヤ交換時のジャッキアップに 最大荷重(t) 3 寸法(mm) Φ118(サドル) 質量(kg) 45 ハンドル径(Φmm) 34 最高位(mm) 547 最低位(mm) 102 ハンドル長さ(mm) 990 使用作動油 ISO VG10 220mL 揚幅(mm) 445 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 747×364×175 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.1MB)
1台
33,880 税込37,268
当日出荷

高品質、豊富なラインナップで大好評! 能力1.8トン~5トン、高揚程タイプ、コンパクトタイプと各種選択可能です。
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超低床車両のジャッキアップに最適です。(手動・エアー兼用)。エアーポンプの駆動により作業効率UPを図れます。また漕ぐ操作がエアーを使うことで不要になるため、狭い場所での作業に便利です。
ストローク(mm) 520 全長(mm) フレーム:1114 全幅(mm) 前輪:282、後輪:380 最高高さ(mm) 受皿:590 空気圧力(MPa) 作動:0.8~1.0 ハンドル長さ(mm) 840 最低高さ(mm) 受皿:70 最大使用荷重(t) 1.5 フレーム高さ(mm) 130 総質量(kg) 68.5
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 純正ローダウン車のジャッキアップに最適。 軽自動車~SUV・ミニバンにも使用できる
用途油圧ジャッキ 最大耐荷重(t) 3 付属品 ハンドル 種別 ガレージローダウン ストローク(mm) 約375 ブルー 質量(g) 33600 使用温度範囲(℃) ‐20~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約645×160×345 地上高さ(mm) 最低/最高:約90/465
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。 最大荷重(t) 2 材質 本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC 質量(kg) 10.2 使用温度範囲(℃) -30~50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 520×205×140 最高位(mm) 375 最低位(mm) 135 使用作動油 ISO VG10 110mL 取扱説明書 (2.5MB)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

アルミとスチールを組み合わせた軽量&強固なハイブリッドボディー スピードリフト&スローダウン機能付 最高値約465mm
質量(kg) 26.2 使用温度範囲(℃) -20~45 最大積載量(kg) 3000 最高位(mm) 約465 最低位(mm) 約100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 610×296×255 使用作動油 油圧潤滑油(ISO VG32) 油量(cc) 約210 地上高さ(mm) 最低約100/最高約465 容量(kN) 最大揚程:29.4
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

超コンパクトボディーで走行性・操作性共に抜群です! 収納スペースも取らないので車載用にも便利です。 最低位85mm(ゴムパッド付受皿装着で80mmに) フレーム高さ115mmで、更に低くなりました。 ベアリング車輪を採用 全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。
仕様 エアー、手動、ベアリング車輪 全長(mm) 753 質量(kg) 47 全幅(mm) 344 揚程(mm) 415 能力(t) 2 最高位(mm) 500 最低位(mm) 85 ハンドル長さ(mm) 160 フレーム高さ(mm) 115 作動空気圧(kg・cm2) 0.8~1.0(8~10) コンプレッサー(kW) 2.2(3PS)
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷