- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- ヘックスビットのおすすめ人気ランキング
ヘックスビットのおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新1,544件の「ヘックスビット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘックスビットソケットセット」、「トルクス ビット」、「六角 ビット」などの商品も取り扱っております。
対辺6.35mmのビットホルダーに装着して使用できます。
ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど
弱電組立、建築、木工
先端形状
六角
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
先端形状
ヘックス
適合
U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CN
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに
エアー・電動ドライバー用(Aタイプ)。Aタイプグループ。ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。
呼称
A16
差込深さ(mm)
13
本数
10
作業性を重視した組立専用ビット。
8mm六角シャンクで高強度。
ROHS対応品。
タイプ
A19
呼称
A19
六角穴付きボルトを締めたり、緩めたりする事ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途六角穴付きボルトの締め・緩めに
差込角(mm)
9.5
セット内容
3mm・4・5・6・7・8・10・12
材質
ソケット部:CRV、ビット部:S2
全長(mm)
210(ホルダー)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
差込角6.35mmのヘキサゴンビットになります。
全長(mm)
25
先端形状
六角
本数
5
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
トラスコ品番
330-4019
1セット(6本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
H級
トラスコ品番
853-1754
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(6本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付き六角ビットです。
本数
1
トルクスネジ用ビット8サイズが入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。
用途トルクスネジの簡単締め付け。
1セット(8本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
差込角9.5ミリのラチェットハンドルやスピンナーハンドルと組み合わせて使用します。
ショートとロングタイプのコンビネーションセットです。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業
セット商品数
15
トラスコ品番
774-6377
セット内容
収納ケース:メタルケース、(mm):全長30L六角4・5・6・7・8・10・12、全長75L六角4・5・6・7・8・10・12、ビットカプラー9.5mm
材質
クロームバナジューム鋼
質量(kg)
0.8
収納ケース
メタルケース
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
200×110×30
1セット
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径。
用途六角穴付ボルトの締緩
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに。
先端がボールポイントタイプのヘックスビットです。
多少の角度をつけても、ねじをまわすことが可能です。
本数
1
サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
差込角6.35mmのヘキサゴンビットセットになります。
付属品
ビット用ホルダ
トラスコ品番
405-7449
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の六角ビットです。
先端形状
六角
仕様
マグネット無し
全長(mm)
25
差込角(inch)
1/4(6.3mm)hex