- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- クリーンルーム用ウェア
- ベルトクリーンのおすすめ人気ランキング
ベルトクリーンのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新649件の「ベルトクリーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリーンベルト」、「アルコール ポーチ」、「テント 固定金具」などの商品も取り扱っております。
工具や備品を安心して携行できます。ポシェット用専用ベルト
用途メンテナンス業務。クリーンルーム工事業者、設備業者。
色
ホワイト
質量(g)
70
仕様
ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品
トラスコ品番
388-1989
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
64-8903-68
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
携帯電話ホルダーの装着にご使用いただけます。
ベルトの色分けを行うことでセクション分けやグルーピングが可能です。
超音波縫製による端処理をしています。
材質
ポリエステル
質量(g)
約75
専用のベルトによりクリーンウェアへ装着できます。
きちんと洗浄していただければクラス100まではご使用していただける性能となっております。
適合ベルト
PA8TA/メンテナンスバッグ用ベルト(PA8TB)、その他/CRクリーンベルト(PA130シリーズ)
材質
PA8KA/ヘパクロス+制電加工塩化ビニル、PA8KB/ナイロン、PA8M/PET、PA8TA/ニトリルゴム・PET
PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。
PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。
高精度
運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。
クリーン
摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。
青色の歯ゴム採用により摩擦状態が一目で分かります。
材質
ゴム
種類
PXベルト
タイプ
HC仕様
ピッチ(mm)
8
ベルト厚(mm)
5
工具や備品を安心して携行できます。マチ部分がメッシュ素材なので、中に塵埃が溜まりにくい構造です。
用途メンテナンス業務。クリーンルーム工事業者、設備業者。
色
ホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)
130×150
マチ(mm)
×40
質量(g)
50
仕様
ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品
トラスコ品番
388-2012
混率(%)
ポリエステル100
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質
ポリプロピレン
質量(g)
38
アズワン品番
64-7948-93
幅×長さ(mm)
約30×630~1140
1本
¥1,180
税込¥1,298
当日出荷
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1396/Aクリーンバッグ用肩掛け紐
材質
ポリプロピレン(長繊維)
アズワン品番
62-8617-24
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ウエスト70~130cmまで幅広く対応。バックルにより着脱が容易です。
カラーバリエーションによるセクション分けが可能です。
用途クリーンルーム内作業。
幅×長さ(mm)
38×1340
質量(g)
70
仕様
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベルトをしたままで装着できる収納ポシェット。5つのポケットと3つのフック掛けが付いております。防水加工生地使用。
用途業務用収納ポシェット
質量(g)
280
寸法(横×縦)(mm)
240×275
繰り返し・詰め替え
対応
手軽に使えるアルミ製やわらかタイプのクーラーバッグです。
保冷剤などを入れてご使用いただけます。
肩掛けベルト付きなので持ち運びで便利。
容量30Lタイプのみ持ち手付きです。
使わない時は付属の折りたたみ用ベルトでコンパクトに収納できます。
用途保冷剤などを入れてクーラーバッグに。
材質
(本体)アルミ蒸着塩ビシート、発泡ポリエチレン、EVAシート、ポリエステル/(底板)ポリエステル/(肩掛けベルト)ポリプロピレン
色
(本体)シルバー&ブラック/(肩掛けベルト)ブラック
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
軽くて小さくたたむことができるソフトクーラーボックスです。小物が入るポケット付きです。
材質
[表地]アルミ蒸着PVCシート、[ベルト]ポリプロピレン(PP)、[断熱材]発泡PE ( 5mm )、[底板]EVAシート
ポリウレタン特有の美しいカラーが機械に映え、クリーンな作業環境をつくります。
精度が要求される軽負荷伝動に最適です。
外観が美しく、接触物の汚染がないため、紙送りベルトに適します。
柔軟性に富み、小プーリー径へのなじみもよく、スムーズな駆動が可能。静かな運転ができます。
用途データライター、ファクシミリ、ミシン
ベルト形
T5
ベルト幅(mm)
10
歯ピッチ(mm)
5
材質(ベルト)
ポリウレタン
高さ(mm)
2.2
タイプ
Uタイプ、熱硬化タイプ
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
19
動力(kw)
最大伝動/0.75
様々な太さの支柱に容易に取り付けでき、高さ調節も自由です。バックル部でワンタッチ開閉できますので、収納品の出し入れがスムーズです。
材質
バックル/プラスチック、ベルト/PP(ポリプロピレン)
引張破断強度(kg)
90
ベルト幅(mm)
25
工具や部品などの特殊収納バッグ。
色
ネイビー
材質
ポリエステル
高さ(cm)
20
厚さ(cm)
9.5
横(cm)
15
ベルト長さ(cm)
58~104
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
破損や異物混入のリスクを軽減した、食品工場用ベルト。
色
白
仕様
テーピースナッパー調節
ベルト幅(mm)
30
適合サイズ(cm)
65~105
生地
ポリプロピレン
性別
男女兼用
スプレーするだけでゴムベルトの鳴きを解消します。
ゴムベルトのスリップを防止して、伝達効率を向上させます。
ゴムベルトの劣化・硬化を防ぎ、耐久力を向上させます。
缶を逆さにしても使用できます。
用途各種機械類のゴムベルト(平ベルト、Vベルト、Vリブドベルト)のすべり防止、鳴き止め、保護
質量(g)
207
ノズル長(cm)
15
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用の装着用ベルトです。
用途製薬企業などの粉体取扱作業に。
トラスコ品番
194-9976
質量(kg)
0.7
1本
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
移動中の危機のぐらつきを抑え、転倒や転落の危険性を軽減。
セット内容
ベルト1本、金具2個入
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1セット
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷