ベルトテンショナーレンチのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
92件の「ベルトテンショナーレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラチェット コマ」、「ベルト 調整 工具」、「狭いところ 工具」などの商品も取り扱っております。
ベルトテンショナーレンチセット KTCランキング1位
オートテンショナー採用車種の作業環境に対応した薄型の専用ロング首振りラチェットめがねレンチです。より狭いエンジンルームでもプーリーや他の障害物に干渉せず、振り角度を大きく取ることができます。力が入れやすく滑りにくい樹脂製グリップにより、荷重の高いFF車に多く使われるダンバー式オートテンショナーも楽に作業ができます。専用ソケットは、作業頻度の高い14・17・19mmを設定。薄型で、ボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。9.5sq.ドライブをオートテンショナーレンチのめがね部に取り付けることにより、通常のソケットが使用できます。振り角度、自由自在。本締めOK。
用途自動車のオートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)採用車種のベルト交換作業時にテンショナーを緩め方向に動かす専用工具。適合国産軽自動車から普通乗用車、特にワンボックス車(FF車)に有効。トラスコ品番821-7824セット内容ベルトテンショナーレンチ(AE107-500)、専用ソケット14・17・19mm(AE107-14W、17W、19W)、9.5sq.ドライブ(AE107-3A)全長(mm)510質量(kg)1
1セット
16,980税込18,678
当日出荷

ベルトテンショナーレンチ(オフセットタイプ) KTCランキング2位
AE107-500との併用で作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能。 本体をオフセット形状とすることで、周りの干渉物を回避できます。 専用設計としたことにより、エンジンルームの下部からしか作業できない車種に対応。
用途トヨタの2.4(2AZ)搭載車ヴェルファイア、アルファード(08年5月以降)、マークXジオ、等。トラスコ品番821-7795質量(g)375寸法L(mm)262.5寸法H(mm)104.7寸法S(mm)19寸法D(mm)26寸法B2(mm)28寸法B1(mm)26寸法h(mm)40
1セット
4,398税込4,838
当日出荷

ベルト調整レンチセット 日平機器ランキング3位
エンジンベルト交換の際、テンショナーをホールドするためのレンチセットです。 長いラチェット付レンチでテンショナーをホールドしやすいセットです。 角度調整ができます。
トラスコ品番835-4986セット内容ラチェット部、ハンドル部、差込アダプター3種[9.5(3/8 )、12.7(1/2 )、15(19/32 )mm]、専用ソケット8種[12、13、14、16、17、18、19、24mm]、8(5/16 )mmビットアダプターソケット、8(5/16 )ビット3種[6、8、10mm]質量(kg)1.7差込角(mm)5/16ビット、6/8/10、【アダプタ】3/8、1/2、19/32ソケットサイズ(mm)12、13、14、16、17、18、19、24
1セット
12,980税込14,278
当日出荷

オートテンショナープーリー用ラチェットスパナ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ランキング4位
トヨタ車の一部車種のオートテンショナープーリーをとめているLH-Sボルト(LH-10S)に対応した専用のラチェットです。 ベルト交換作業時の補助としてテンショナーを動かす際に使用します。
質量(g)90寸法L(mm)100差込角(mm)3/8インチ寸法D(mm)25寸法C(mm)15.5サイズ(LH-S)10S
1個
5,698税込6,268
5日以内出荷

ベルトテンショナーレンチ KTCランキング5位
オートテンショナー採用車種の作業環境に対応した薄型の専用ロング首振りラチェットめがねレンチです。より狭いエンジンルームでもプーリーや他の障害物に干渉せず、振り角度を大きく取ることができます。力が入れやすく滑りにくい樹脂製グリップにより、荷重の高いFF車に多く使われるダンパー式オートテンショナーも楽に作業ができます。
適合ベルトテンショナーレンチセット(ATE175)用補給部品トラスコ品番113-0573全長(mm)510質量(g)850
1丁
8,998税込9,898
3日以内出荷

2017年2月以降発売のスズキ スペーシア(MK53S)、ワゴンR(MH55S)等、マイルドハイブリッド(R06A型エンジン+WA05A型ISG)搭載車のベルト交換作業時に、クランクシャフトプーリー及びオートテンショナーを回す工具のセットです。作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能です。※ウォーターポンプドライブベルトの取外し、取付け作業には別売のスズキ特殊工具(ドライブベルトリムーバ 09991-07410、ドライブベルトインストーラNo.2 09991-07440、ドライブベルトインストーラNo.3 09991-07470)の3点が必要です。
適合AE105-4セット内容超ロングストレートめがねレンチ:M160-19×21、テンショナーホールドピン:AE105-4(2本)、9.5sq.ドライブ:AE107-3A、9.5sq.ソケット(十二角):B3-17W
1セット
5,898税込6,488
当日出荷

首振りロック機構付きラチェットロングメガネレンチ。 日野4t車のオートテンショナーにも対応(J07系) 72山のギアラチェット採用で、狭いエンジンスペースでも作業可能。 付属の3サイズ専用ソケットは通常のソケット+ラチェットハンドルよりも薄型設計。
付属品ソケット(14mm/17mm/19mm:全長32mm)、落下防止リング付き適合自動車のオートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)採用車種全長(mm)約710メガネレンチ寸法(mm)(先端)19、(厚さ)6.5、(全長)70ハンドル厚さ(mm)12
1個
54,980税込60,478
5日以内出荷

セット内容154K-14(ベルトテンション調整レンチ)/1本、150-14H(12・14mm12角ソケット)/各1個質量(g)320RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,898税込10,888
5日以内出荷

1個ほか
2,590税込2,849
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。
用途狭い所、奥まった所のねじ締めに。 工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。全長(mm)105幅(mm)10厚さ(mm)3質量(g)40最大幅(mm)16鉄板厚さ(mm)3ヘッド幅(mm)10
1本
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に使用する専用補助工具です。このベルト引っ掛けツールを使用すれば1本式のドライブベルトの取付や取外しが簡単に行えるので作業時間の短縮が可能です。エンジンルームのVベルトやタイミングベルトの点検作業もできます。フックの形状が丸軸なのでベルト交換の際に新品ベルトを傷つけにくいです。
用途自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に軸径(Φmm)6.5全長(mm)690高さ(mm)25(先端)グリップ径(Φmm)30軸間距離(mm)20
1本
798税込878
当日出荷

大幅時間短縮、イライラ解消、やけど・ケガの防止。 ダイナモやクーラーベルトのアジャストボルトの締付、ゆるめ作業が驚くほど簡単にできます。もちろん通常工具では作業困難な所にも使用できます。 従来のように余分な部品をはずさずに作業ができます。 専用ハンマーを使えばかたく締まったボルトも楽々ゆるみます。 専用ソケットを使えば奥まった場所にも対応できます。
付属品専用ソケット(12mm、14mm)、ハンマー(880g)長さ(mm)565寸法(mm)(ラチェット部)12
1セット
29,980税込32,978
4日以内出荷

薄型でボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。
適合ベルトテンショナーレンチセット(ATE175)用補給部品トラスコ品番859-1205質量(g)40寸法L(mm)26寸法H(mm)9寸法d(mm)13寸法S(mm)17寸法D(mm)24
1個
999税込1,099
当日出荷

9.5sq.ドライブをベルトテンショナーレンチのめがね部に取り付けることにより、通常のソケットが使用できます。
適合ベルトテンショナーレンチセット(ATE175)用補給部品トラスコ品番823-0755質量(g)60寸法L(mm)28寸法D(mm)26差込角(sq.)9.5
1個
1,298税込1,428
当日出荷

新型ワゴンR S-えねちゃーじ仕様(型式:HM44S、エンジン型式RA06A)に使用されているドライブベルトの脱着専用工具です。 従来のボルト調整式から仕様変更となったため、この特殊工具がないとドライブベルトの交換作業が困難となっています。 狭いスペースのエンジンルームに対応した専用設計です。
付属品スズキスペーシア、ハスラー専用のオプションスペーサー(SDT-4000N-3)
1セット
29,980税込32,978
3日以内出荷


オートテンショナーに多いH17mmに対応しています。 ソケット部とハンドル部はオフセットしているので、メガネレンチでは作業できない場所も対応できます。 狭いエンジンルーム内でも使用できる様、先端ソケット部の高さを抑えた専用レンチです。 ソケット部は2重六角で振り角度を30度で調整できます。 全長:600mmを超えた超ロングレンチで楽に作業が行えます。
全長(mm)600適合車種テンショナー装着車(一部除く)
1本
5,998税込6,598
3日以内出荷

長身ボディーとタイミングベルトによって、狭いヘッドランプ回りに工具や手を入れることなく、エンジンルームの外から遠隔操作で、ヘッドライトの光軸調整作業が可能です。アルミボディーの採用により、本体160gと軽量なため、使いやすく疲労軽減につながります。グリップハンドルの採用により、スタッビドライバ感覚で、スムーズ且つ微妙な両方向の回転が可能です。本体とソケットの組合せで、0mm、10mm、20mm、30mmの合計4種類の長さが選択でき、幅広い車種に使用可能です。
用途自動車の左右異形ヘッドライト光軸調整スクリュウの操作。トラスコ品番823-0838セット内容本体、ソケット(8、10、12mm)、グリップハンドル全長(mm)322(本体)。20(ソケット)質量(g)290
1個
22,980税込25,278
当日出荷

ベルト装着をスムーズに。 素材:赤色パーツはアルミ・シルバーパーツは鋳物となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,198税込6,818
当日出荷

ヘッド側面のレバー操作により、回転方向の切替ができるので締め・緩めにも使用可能。 歯数72枚で送り角度5°により、細かな送り操作が可能。
トラスコ品番374-5694セット内容ラチェットめがねヘッド(GX13-MR14)、ラチェットめがねヘッド用ソケット(BZ14-08W、10W、12W、13W、14W)、ラチェットめがねヘッド用9.5sq.ドライブ角アダプタ(BZ14-BA3)質量(g)201
1セット
13,980税込15,378
当日出荷