- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- ホイールコンベアのおすすめ人気ランキング
ホイールコンベアのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新452件の「ホイールコンベア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローラーレール」、「ローラーラック」、「コロコン樹脂」などの商品も取り扱っております。
樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
機長(mm)
1000
ホイール直径(Φmm)
36
材質(ホイール)
導電性ポリプロピレン樹脂
幅(mm)
(ホイール)20
材質(フレーム)
溶融亜鉛メッキ鋼板
荷重(kg)
(ホイール1個あたり)10
プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。
小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送する事ができます。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)
1000
ホイール直径(Φmm)
25.4
材質(ホイール)
スチール
幅(mm)
(ホイール)9
材質(フレーム)
溶融亜鉛メッキ鋼板
荷重(kg)
(ホイール1個あたり)20
ホイール寸法(mm)
外径36×幅10×軸穴6.5×ボス25
材質
スチール
耐荷重(kg)
15(ホイール1個当たり)
軸
M6×38L
機高(mm)
51
耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
機長(mm)
1000
ホイール直径(Φmm)
36
材質(ホイール)
導電性ポリプロピレン樹脂
幅(mm)
(ホイール)20
材質(フレーム)
溶融亜鉛メッキ鋼板
荷重(kg)
(ホイール1個あたり)15
材質(ローラー部)
スチール
ホイール直径(Φmm)
25
ホイール幅(mm)
23
小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)
1000
ホイール直径(Φmm)
20
材質(ホイール)
スチール
幅(mm)
(ホイール)15
材質(フレーム)
溶融亜鉛メッキ鋼板
荷重(kg)
(ホイール1個あたり)20
ホイール寸法(mm)
外径25×幅10×軸穴6.2×ボス16
材質
スチール
耐荷重(kg)
30(ホイール1個当たり)
軸
M6×27L
機高(mm)
29.5
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。
小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。
コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)
1000
ホイール直径(Φmm)
20
材質(ホイール)
スチール
幅(mm)
(ホイール)25
材質(フレーム)
溶融亜鉛メッキ鋼板
荷重(kg)
(ホイール1個あたり)30
小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)
1000
ホイール直径(Φmm)
20
材質(ホイール)
スチール
幅(mm)
(ホイール)25
材質(フレーム)
溶融亜鉛メッキ鋼板
荷重(kg)
(ホイール1個あたり)20
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。
小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。
コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)
1000
ホイール直径(Φmm)
25.4
材質(ホイール)
スチール
幅(mm)
(ホイール)9
材質(フレーム)
溶融亜鉛メッキ鋼板
荷重(kg)
(ホイール1個あたり)30
外輪はアセタール樹脂、内輪、ボールはスチールを使用した高品質ベアリングです。
傷付けたくない対象物、汚したくない対象物に向きます。
軽荷重用です。
用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして
ホイール直径(Φmm)
26
材質
外輪アセタール樹脂、内輪・ボール:スチール
トラスコ品番
819-9042
許容荷重(kg)
20
質量(g)
10
ボス幅(mm)
16
軸
M6
適合コンベア
TW-2607JL
ホイール幅(mm)
7
1個
¥479
税込¥527
10日以内出荷
ホイール寸法(mm)
外径50×幅14.5×軸穴12.2×ボス20
材質
スチール
耐荷重(kg)
100(ホイール1個当たり)
軸
M12×40L
機高(mm)
65
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。
ホイール直径(Φmm)
38
材質(ホイール)
スチール
取付ボルト
根角M8×20L 2セット付
材質(フレーム)
スチール
荷重(kg)
20(ホイール1個当たり)
ホイール幅(mm)
12
ローラー幅(mm)
20
ホイール直径(Φmm)
50
材質(フレーム)
スチール製
材質(ホイール)
スチール製
耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
機長(mm)
2000
ホイール直径(Φmm)
36
材質
フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板。ホイール:スチール。ホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ
ピッチ(mm)
40
仕様
ホイール1個当たりの荷重:15kg
トラスコ品番
285-2268
質量(kg)
3.6
寸法A(mm)
20
ホイール幅(mm)
20
1台
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
あらゆる製品の搬送に適した汎用型です。軽荷重に適しています。
用途ダンボールケースの搬送。
機長(mm)
1800
ホイール直径(Φmm)
38
材質
フレーム:スチール、ホイール:スチール
ピッチ(mm)
100
仕様
ホイール1個当たりの荷重:10kg
トラスコ品番
465-8949
質量(kg)
4.5
ホイール幅(mm)
12
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。
機長(mm)
1000
ホイール直径(Φmm)
36
材質
フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)
ピッチ(mm)
50
仕様
ホイール1個当たりの荷重:10kg
トラスコ品番
461-2027
質量(kg)
1.16
ホイール幅(mm)
20
1本
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
ホイール1個当たりの耐荷重が160kgの高強度タイプです。P35はボックスパレットのダイレクト搬送に向いています。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。
機長(mm)
1000
ホイール直径(Φmm)
30
材質
フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール
ピッチ(mm)
50
仕様
ホイール1個当たりの荷重:160kg
トラスコ品番
461-0989
質量(kg)
7.8
ホイール幅(mm)
50
1本
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
ホイール部にポリプロピレンを採用。
ホイールピッチが50mmコロコンです。
材質
(フレーム部)鉄、(ホイール部)ポリプロピレン、(ピン)ステンレス
OKR38型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途OKR38コロコンキャリヤーおよびACLソロバンコンベヤに組み込み可能なスチール製Φ38ホイール
強度(kg)
(ホイール)10
ホイール直径(Φmm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合シャフト
M6ボルト
ホイール幅(mm)
12
1個
¥369
税込¥406
3日以内出荷