- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 理化学機器レンタルサービス
- ホットプレス機のおすすめ人気ランキング
ホットプレス機のおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新195件の「ホットプレス機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「加熱プレス」、「エアープレス」、「熱 プレス 機」などの商品も取り扱っております。
アズワン小型熱プレス機
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。
各種素材の加熱圧縮成型テストができます。
油圧で作動しますので加重が容易です。
圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
加重測定にロードセルを使用しており、加重値をデジタル表示します(H300-10D)。
用途樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製にストローク(mm)(熱板)0~90ボイラータンク加熱温度(℃)室温+20~300ヒーター容量(W)660/熱板×2枚温度調整方法PID方式電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に。
質量(kg)約70電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)温度調節PID方式ヒーター容量(W)660/熱板×2枚圧力計遺留針付き・アナログ表示加重(t)0~15
消費電力(W)1250寸法(mm)焼面:340×320質量(kg)11電源(V)単相100外寸(mm)355×467×H330時間焼き上がり:20秒温度調節範囲(℃)サーモスタット式0~300高さ調整範囲(mm)固定:最大幅45EBM品番1063800
1個
¥159,800税込¥175,780
翌々日出荷
アズワンハンドホットプレス
錠剤サイズ程度の少量試料の熱プレスに適しています。金型(Φ7~14mm・別売)を使用する事ができます。上下の熱板にて個別に加熱することができます。
種別HHP2-2D デジタルアズワン品番1-312-17
1個
¥274,000税込¥301,400
当日出荷
アズワン小型熱プレス機 H300シリーズ
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm)(熱板) 0~90温度(℃)(加熱温度) 室温+20~300℃温度調節PID方式ヒーター容量(W)660/熱板×2枚圧力計油圧測定、デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
アズワン高温熱プレス機 H400シリーズ
従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。オプションの熱プレス機用金型(1-6002-11~)が使用できます。油圧で作動するため加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。最高温度400℃の高温タイプ
ストローク(mm)(熱板) 0~90電源AC200V 50/60Hz温度(℃)(加熱温度) 室温+20~400℃温度調節PID方式ヒーター容量(W)1150/熱板×2圧力計デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
アズワン【レンタル】小型熱プレス機
従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。油圧で作動するため加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
ヒーター容量(W)1150/熱板×2
アズワン熱プレス機用金型
小型熱プレス機(1-6002-01)、ハンドホットプレス(1-312-06)、万力熱プレス機(2-7945-01)に使用できる、成形用金型です。
Φ7~Φ14試料の成形後の厚みは1~5mmのなかで調節が可能です。
材質ステンレス(SUS303/SKS-3)
少量サンプルの熱プレスに。錠剤サイズ程度の少量試料の熱プレスに適しています。金型(Φ7~14mm・別売)を使用することができます。上下の熱板にて個別に加熱することができます。
アズワン【レンタル】小型熱プレス機
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
加重(t)0~5質量(kg)約55電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
RIKEN(理研機器)ミニプレスセット(手動式)
ストローク(mm)100構成機器ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式出力(kN)50圧力計AS100-100M
1セット
¥179,800税込¥197,780
3日以内出荷
少量サンプルの熱プレスに。錠剤サイズ程度の少量試料の熱プレスに適しています。温度設定はアナログ入力できます。別売の金型(Φ7~14)を使用することができます。
アズワン【レンタル】小型熱プレス機
成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環することにより、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定することが可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
加重(t)0~5質量(kg)約65電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
三庄インダストリーテーブルプレス
アズワン品番1-9639-01寸法(mm)370×345×567質量(kg)35
1個
¥549,800税込¥604,780
92日以内出荷
EBM(江部松商事)パニーニ・クッカー
「パニーニ」専用のパンを一連式なら3本、二連式なら6本焼成します。その他、ホットサンド等の調理が約1分30秒~3分で調理できます。
付属品タイブラシ1本、サンクリーンオイル(100g)1缶時間焼き上がり:1分~3分
アルミフッ素樹脂加工。食パンにお好みの食材をはさみ、バター・マーガリン等をひいて両面焼くと、ふっくらとした一味ちがった「ホット・ プレスサンドイッチ」の出来上がり。
材質(本体)アルミダイキャスト材質(柄部)フェノール樹脂全長×幅W(mm)355×145
材質本体:鋳鉄、柄:天然木寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)160×155×380TKG品番9-1006-0201TKG品番(2017)6-0882-0601
1個
¥4,398税込¥4,838
翌々日出荷