ホース口のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
2,069件の「ホース口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホースニップル」、「ホースジョイント」、「ホース口 PVC」などの商品も取り扱っております。
ホースニップル アソーランキング1位
形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
1個
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)

ホースジョイント(ホースニップル) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ランキング2位
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7.0常用使用圧力(MPa)3.5
1個
209税込230
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)


ホースニップル モノタロウランキング4位
用途ホース用の継手に材質黄銅形状ホースニップル使用圧力(MPa)3最高使用圧力(MPa)3ねじの種類PT使用流体水、空気、油
1個
89税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

内ネジホースニップル モノタロウランキング5位
用途ホースとノズルの接続に材質黄銅形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-40~70寸法L1(mm)20使用圧力(MPa)6.89最高使用圧力(MPa)6.89使用流体水、空気、油
1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
1個
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
1個
459税込505
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
1個
239税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに。適合蛇口外径(Φmm)14~20材質ABS全長(mm)約42質量(g)約32使用流体水(常温)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)蛇口取付形状止めねじ型
1個
259税込285
当日出荷

1個
329税込362
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
用途配管仕様ノンアスベストパッキン付材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手
1個
509税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
ねじ長さ(mm)15.5ねじ規格PT1/2RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
749税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)



耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304バンド厚さ(mm)0.6ボルトマイナス六角ボルトRoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

サニーホース用の散水ノズルです。ホース先端に取り付け、散水時に使用します。
用途ポンプパーツ。シャワー種類直噴・拡散仕様噴射パターン:直噴・拡散パターン2種類使用ホース中厚用ブルーホース
1個
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)