ボルト錠のおすすめ人気ランキング

2026/03/02更新
270件の「ボルト錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コイン解錠」、「簡易ロック」、「マンホールロック」などの商品も取り扱っております。
ステンレスボルト錠 ジョー・プリンス竹下ランキング1位
ジョー・プリンス竹下ステンレスボルト錠
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ロック内部は水抜き構造です。 コインでの操作ができない防犯設計です。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。解錠操作はL-584-SUS用鍵をご使用下さい。別途お問い合わせ下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

外せんボルト錠付きローレットボルト ガードロックランキング2位
ロック機構が付いたローレットボルトです。 鍵を持つ人だけが取り外しできます。
用途配電盤、公共施設、展示品などの防犯対策、いたずら防止に。材質ロック部:真鍮・鉄等複合品、クロームメッキ仕上げ、本体部:アルミ、表面処理アルマイト仕上げ、ボルト部:鉄、三価亜鉛処理頭部径(Φmm)外径16頭部長(mm)28
1個
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

外せんナット錠付六角ナット ガードロックランキング3位
ロック機構が付いた六角ナットです。 鍵を持つ人だけが取り外しできます。
用途配電盤、公共施設、展示品などの防犯対策、いたずら防止に。トラスコ品番387-1934材質ロック部:真鍮・鉄等複合品、クロームメッキ仕上げ、本体部:鉄、表面処理、クロームメッキ仕上げ、ナット部:鉄及び真鍮製、三価亜鉛処理ねじ径W1/2頭部径(Φmm)外径21有効深さ(mm)20頭部長(mm)50
1個
9,998税込10,998
当日出荷

防盗ネジ #6-32 ジョー・プリンス竹下ランキング4位
ジョー・プリンス竹下防盗ネジ #6-32
専用の鍵でのみ取り付け、取り外しが可能です。 デスクトップPC背面のカバー取付に使用し、物理的なPC内部へのアクセスを保護するロックです。
用途パソコン、OA機器材質黄銅(Bs)仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応鍵は2本付属しています
1個
289税込318
6日以内出荷

L-584-SUS用鍵 ジョー・プリンス竹下ランキング5位
ジョー・プリンス竹下L-584-SUS用鍵
L-584-SUSの解錠操作にご使用下さい。
適合本体L-584-SUS-1
1個
309税込340
当日出荷

操作穴をヘクサロビュラ穴とした簡易ロックです。 +、-ドライバーや六角レンチ等の工具では操作が困難な形状であるためイタズラ防止効果が期待できます。
用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等仕様ヘクサロビュラ穴の回転はA・B間90°です。A点・B点でデテント機構があります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。推奨締付トルク:[取付ナット]8.8N・m(90kgf・cm)[座金組込み十字穴付きなべ小ねじ]2.0N・m(20kgf・cm)材質ZDC、SPCC、S、SUS304-WPB、SUS304-CSP部品名称プラグ、ケース、取付ナット、止め金具、ボール、スプリング、座金組込み十字穴付なべ小ねじ、抜止めリテーナ、キー表面処理Cr、3価クロメート、NiRoHS指令(10物質対応)対応
1個
189税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

外せんボルト・ナットの別売り解錠用キーです(解錠にはキーが必要です)。
用途外せんボルト、外せんナットにご使用いただく鍵です。トラスコ品番387-1928適合機種外せんボルトNO.750、外せんナットNO.750N材質キー部:亜鉛合金、表面処理:クロームメッキ仕上
1個
1,798税込1,978
当日出荷

表面に突出の少ない(1.7 mm)デザインです。 鍵はリバーシブルキーです。 ポジションストップ機能付きです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。
用途制御盤扉、サーバーラック、教具用ボックス仕様同一鍵材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.A161 です。鍵は2 本付属しています。
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ロック機構が付いたローレットナットです。 鍵を持つ人だけが取り外しできます。
用途配電盤、公共施設、展示品などの防犯対策、いたずら防止に。トラスコ品番387-1925材質ロック部:真鍮・鉄等複合品、クロームメッキ仕上げ、本体部:アルミ、表面処理アルマイト仕上げ、ナット部:鉄及び真鍮製 三価亜鉛処理ねじ径W1/2頭部径(Φmm)外径20有効深さ(mm)20頭部長(mm)50
1個
8,598税込9,458
当日出荷

マイナスドライバーやコイン等で容易に開閉が可能なインジケーター付きの簡易ロックです。施錠・解錠がインジケーターの「色」で確認できます。 回転規制カム組み換えによる左右回転兼用仕様です。ドライバー溝の回転はA・B間90°回転又はA・D間90°回転となります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。
用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等材質ZDC、PC、S、SPCC、SUJ2、SUS304-WPB質量(g)18.1部品名称ケース、プラグ、クリアカバー、インジケーターシール、取付ナット、回転規制カム、止め金具、デテントボール、スプリング、抜け止めリング、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ表面処理Cr、無色透明、緑色、3価クロメート推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])取付ナット/3.0[30.6]、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ/0.63[6.4]RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999税込1,099
当日出荷

施設内向簡易マンホールロックです。 ステンレス製で耐食性に優れています。 マンホール蓋の鍵穴をふさぎ、イタズラや事故を防ぎます。 現在設置されているマンホール蓋にそのまま使用可能です。 各マンホールメーカーの蓋に取付け可能です。
用途衛生設備用マンホール等材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げサンドブラスト処理
1個
3,514税込3,865
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等仕様左右兼用型90度回転。防水仕様質量(g)100材質/処理(本体・軸)SCS13/-。(キャップ)SUS304/ヘヤライン。(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-。(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-。(パッキン)CR/黒色。(Oリング)NBR/黒色。(キーハンドル)ZDC/Cr。(キーリング)S/NiRoHS指令(10物質対応)対応
1個
639税込703
当日出荷

用途自動販売機・コインロッカー等RoHS指令(10物質対応)対応材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni仕様キーの回転は、AB間90度です。
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トライクルTRFのリセスは、3つ球体が重ね合あった形状で作られ、セキュリティ効果が高い、いたずら防止ねじです。
頭部形状ボタン穴の形状トライクルA
1パック(12本)ほか
799税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

1個
999税込1,099
当日出荷

1個ほか
919税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

掲示物の盗難等の対策に。簡単な取付けで盗難を防止できます。
適合板厚(mm)3~8仕様使用タッピング径:4mm材質/仕上(頭部、胴部)真鍮/クロームメッキ。(座金)真鍮/生地
1個
2,198税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下PCロック(ネジタイプ) #6-32
デスクトップPC背面のカバー取付に使用し、物理的なPC内部へのアクセスを保護するロックです。 専用の鍵でのみ取り付け、取り外しが可能です。
用途パソコン材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い数は5000通りです・鍵は2本付属しています
1個
1,098税込1,208
当日出荷

ナットをいたずらに取り外されるのを防止します。 専用工具などを必要としない簡単取付け。 M8用、M10用の2種類があります。
用途ナットとボルトの取外し防止など材質本体/ステンレス鋼鋳物(SCS13)、ワッシャー部/ステンレス鋼(SUS304)表面仕上げ本体/電解研磨
1個
2,362税込2,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プライヤーなどで掴む盗難行為に対して滑り易い形状を採用。 斬新で画期的なロックデザインです。
タイプロックボルト付属品キーアダプター(17/19兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
4,598税込5,058
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)