ポケットベンダーのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
95件の「ポケットベンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄板曲げ 工具」、「ワイヤー曲げツール」、「丸棒ベンダー」などの商品も取り扱っております。
金属曲げ工具(ポケットベンダー) エンジニアランキング1位
アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。 2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。 設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。 工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。 水平曲げに便利な5mm方眼線付。
1組ほか
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

板金折り曲げ機 ホーザンランキング2位
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
1台
29,980税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バーベンダー Mokuba(小山刃物製作所)ランキング3位
曲板、曲棒が一体となり、ベンダー部にロールがついているので、楽に曲げられる。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。寸法(mm)10~13質量(g)2620
1本
6,998税込7,698
当日出荷

バイスプライヤー フラット式 モノタロウランキング4位
平式ジョーで鉄板の挟み合わせに便利なバイスプライヤーです。
用途鉄板などの板材接合の位置決めや折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業に。最大挟み幅(mm)19.5全長(mm)200材質クロムモリブデン鋼質量(g)450表面処理ニッケル処理平行開き(mm)17.5口幅(mm)80
1個
1,798税込1,978
当日出荷

板金用ツール KTCランキング5位
1丁
4,298税込4,728
当日出荷

卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。
用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。質量(kg)14刃長(mm)203本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×135×320最大切断能力(mm)幅/200アズワン品番64-5179-50曲げ幅(mm)最大/190設置面積(幅W×奥行D)(mm)229×127RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980税込76,978
4日以内出荷

鉄筋を曲げる作業に最適です。鉄筋の曲げ加工が出来ます。
用途鉄筋の曲げ作業。仕様鉄筋用
1個
8,598税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スチール・アルミ・ステンレス板を直角に折り曲げれます。
本体質量(kg)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×50×635曲げ幅(mm)300曲げ能力(厚さ)(mm)【アルミ】2.5m、【スチール】1.5、【ステンレス】0.8
1台
33,980税込37,378
10日以内出荷

工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。仕様曲棒(ハンドル)
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

工業用特殊鋼材を使用しており、熱処理ボス使用で強力・長持ちです。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


最小曲げ外寸法148mmまで加工可能!
切断能力(mm)アングルL形鋼50×50×t6mm(SS400)、L形鋼50×50×t4mm(SUS304)適合機種AK650用付属品プラスチックケース質量(kg)8.8
1台
149,800税込164,780
3日以内出荷

針金や線材を曲げて色々な形を作ることができます。
用途針金や線材を曲げての造形作業に全長(mm)110トラスコ品番859-2319材質アルミブルー線径(Φmm)(曲げられる針金)1.5まで
1個
439税込483
当日出荷

1個
5,998税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 折り曲げ作業や仮止めに最適です。
種類グリッププライヤ全長(mm)194トラスコ品番760-7857質量(g)470
1個
2,798税込3,078
当日出荷

難しい細径パイプの曲げ加工を簡単に行うことができます。
用途自動車や機械に使われる細経パイプの曲げ加工に適合パイプ径(Φmm)3(1/8インチ)、4(3/16インチ)、6(1/4インチ)トラスコ品番859-2940材質(本体)アルミ曲げ角度45~90°
1個
2,898税込3,188
当日出荷

壁から出てきたパイプを曲げる際に便利です。
エスコ品番EA215W材質アルミ全長(mm)190管外径(Φmm)1/4”(6.35mm)・5/16”(7.94mm)・3/8”(9.53mm)曲げ角度90°(最大)
1個
2,400税込2,640
当日出荷

曲げを3角度からアプローチでき、作業性UP!狭い場所での曲げ作業に。 曲げ作業の自由度が広がる!一度に大きく曲げることが可能!
用途鉄筋の曲げ作業に。全長(mm)740質量(g)1350
1本
6,998税込7,698
当日出荷

トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。 充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。 開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。
危険物の類別非危険物
1丁
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。 刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当)材質スチール寸法(mm)150×465×1135質量(kg)26刃長(mm)305硬度HRC60ハンドル長さ(mm)850切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅)切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼)有効刃長(mm)約200関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
29,980税込32,978
当日出荷