- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- ポップアップのおすすめ人気ランキング
ポップアップのおすすめ人気ランキング
2026/01/03更新745件の「ポップアップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蓋開閉装置」、「プッシュボタンスプリング」、「ポップアップ排水栓」などの商品も取り扱っております。
取り出しやすいポップアップ式!タイヤ一時保管に最適!
スタッドレスタイヤや新品、予備タイヤの一時保管袋。
袋には「マチ」がついているので乗用車タイヤの出し入れが簡単!
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。インセット仕様です。六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。
用途会議テーブル用配線孔や機械装置の小型カバーなど
仕様
使用温度:0 ℃~40 ℃
材質
ポリアセタール(POM)
質量(g)
38
種類
特殊型
長さL(mm)
59
幅W(mm)
32
開き角度(度)
105°
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポップアップバックがさらに進化しました。強力スプリングで、中身が空でもしっかり自立します。ビニール袋を入れることで、ゴミ箱やバケツとしても使用できます。
使わない時は、さっとたたんでカチッとロック、コンパクトで持ち運びも便利です。D環にショルダーベルトを取付け、肩掛け用としても使用できます。
用途道具、工具の持ち運び、収納。
仕様
ショルダーベルト別売
材質
合成繊維
耐荷重(kg)
5まで
使用時にクリップを外すだけでバネの力で”ポンッ”と袋に早変わり!
収納時には小さくたためて省スペース化を実現。
持ち手部は丸く加工してあるので、工具を入れて重くなっても握りやすくなっています。
用途工具や材料の持ち運びなどに。ゴミ袋を入れて現場での簡易ゴミ箱に。
別売付属品
ショルダーベルト
つまみを押すことにより、ポップアップします。もう一度押すと、フラットに収納。小型の扉に最適です。
用途マイクボックス・小型機器の扉
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
70
種類
特殊形
適合板厚(mm)
1.5~7
表面仕上げ
本体:サチライトクロムめっき
タキゲンコード
3564
材質(取付部)
亜鉛合金(ZDC)
1個
¥1,869
税込¥2,056
4日以内出荷
ハンドル内部に収納されたビットマガジンに12本の両頭ビットが収納されています。1本はビットホルダに収まります。13本×両頭=26種類のビットが収納可能です。ハンドルエンド付近のボタンを押すとビットマガジンがポップアップします。ビットマガジンは回転式なのでビットを探しやすいです。ビットホルダにはマグネットが内蔵されておりビットをしっかり保持します。
トラスコ品番
688-2492
セット内容
ドライバー本体×1、プラスビット:PH0/PH3×1本、PH1/PH2×1本、マイナスビット:5.5/6.5×1本、4.0/6.0×1本、六角ビット:3.0/4.0×1本、5.0/6.0×1本
材質
ハンドル部:樹脂、ブレードおよびビット:工具鋼
全長(mm)
240
差込角(mm)
6.35
軸長(mm)
90
ハンドル径(Φmm)
37
シャンク径(mm)
10.5
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
直線基調のデザインが特徴のセパレートタイプの洗面水栓
タイプ
非自動
水栓タイプ
単水栓
使用地区
一般地・寒冷地共用
適合場所
洗面
取付方式
全交換(台付)
取付穴径(Φmm)
32(2か所)
吐水口長さ(mm)
固定115
呼び径(mm)
13
ハンドル形状
レバーハンドル
1個
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
連結金具(ポップアップ操作部
用途壁排水金具 Pトラップワンプッシュ式(T7W41)、床排水金具 Sトラップワンプッシュ式(T7W34)、排水金具 Pトラップワンプッシュ式(T7W33)、壁付シングル(TL484B/RB/ZB/RZB)用
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。インセット仕様です。六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。
用途会議テーブル用配線孔や機械装置の小型カバーなど
仕様
使用温度:0 ℃~40 ℃
材質
ポリアセタール(POM)
質量(g)
38
種類
特殊型
長さL(mm)
45
幅W(mm)
32
開き角度(度)
105°
RoHS指令(10物質対応)
対応
スズキジムニー&シエラ(JB64/JB74)専用設計でピッタリフィットします。
太陽光、紫外線、熱から車内を守ります。
生地性能は高水準な紫外線カット率99.9%遮光率99.99%以上遮熱率58%バックミラー部に干渉しません。
簡単に丸くたためて収納もコンパクト。隙間からの日差しを漏らすことなくしっかり防ぎます。
付属品
収納袋
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
480×1285×1
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
視認性の高いカラーで歩行者の注意を喚起する安全サインです。
コンパクトに収納可能なケース付きです。
ケースから取り出すと自動的に展開します。
ANSI(米国規格協会)とOSHA(米国労働安全衛生法)に準拠したカラーとイラストです。
取付方式
スタンド式
材質
ナイロン
トラスコ品番
778-2705
質量(kg)
0.7
色
イエロー
高さ(mm)
762
奥行(mm)
533
間口(mm)
533
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌日出荷
寸法(mm)
710×1070(切欠有り)
適合
浅型浴槽HKシリーズHK1172C1/C7ポップアップ排水栓用
色
グレー
1枚
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
急な雨や湿気の多い場所でもケースがウエスをドライに保ちます。
吸油性、吸水性に優れており、湿った状態でも高い耐久性を保持します。
布のように柔らかい肌触りの一方で、こすれに強く破れにくいです。
青色なので油汚れが目立ちにくいです。
用途自動車、機械設備などのメンテナンス作業に。油、水、塗料など拭き取り作業に。家庭内での油汚れ掃除に。
仕様
ポップアップ
材質
DRCペーパー
色
ブルー
高さ(mm)
255
長さ(m)
61
シートサイズ(mm)
250×300
危険物の類別
非危険物
既設の水栓を非接触型の自動水栓に変更できます。電池式なので電源工事不要、施工が簡単です。手を近づけると自動で吐水します。手動ボタンを押すと60秒吐水します。
材質
外装:ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)
呼び径(mm)
13
トイレ用手洗器に適した単水栓です。
用途水接続用
仕様
ポップアップ引棒無
色
クロム
流量(L/min)
5
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
ディスペンサーやボックスから、片手で一枚ずつ取り出せる、ポップアップ式のポスト・イット(R)製品です。
電話やパソコン操作中などのメモやメッセージに大変便利です
ポップアップふせん用のディスペンサーにセットしてお使いください。
形状
短冊形
寸法(縦×横)(mm)
75×25
グリーン購入法
適合
仕様
通常粘着タイプ
適合
DS123BG-Y
色
イエロー
サイズ
中
タイプ
ポップアップふせん
エコマーク認定
認定
環境対応
古紙パルプ配合率100%。グリーンマーク。エコマーク認定
エコマーク認定番号
18 112 110
パッと広がるポップアップテント。シルバーコーティングで紫外線をカット。ピクニックやおでかけに。
テントの広さ約1.4畳、2人用サイズ。背面メッシュで涼しさプラス。内側に小物入れポケット付。持ち運びに便利なキャリーバッグ付。
本製品をお買い上げいただくと、その収益の一部が公益財団法人日本花の会を通じて潤いのある環境づくりに役立てられます。
付属品
ペグ6本、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚
材質
フライ:ポリエステル70D(PU800mm防水)、インナー: ウォール=ポリエステル70(PU800mm防水)、スカート=PEクロス、メッシュ=ポリエステル・ノーシームメッシュ、ポール:径95mmグラスファイバー
質量(g)
1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
145×160×110(テント内:奥行120)
ポップアップ式のため、1枚1枚が取り出しやすくなっています。
食品の保存・冷凍に便利なポリエチレンを使用しています。
用途食品の保存や冷凍に。
寸法(横×縦)(mm)
250(マチ含む)×350
厚さ(mm)
0.01
色
半透明
材質
ポリエチレン
タイプ
マチ有
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
耐冷温度(℃)
-20
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB) よくある商品Q&A(0.2MB)