ポップ吊りのおすすめ人気ランキング

2026/01/03更新
433件の「ポップ吊り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カレンダークリップ」、「ポップ 吊り下げ」、「ハンディミニ」などの商品も取り扱っております。
素材 塩化ビニル製 (フック部:スチール) 仕様 フック×2個付き、ポスター専用
1セット(5本)
1,790 税込1,969
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポスターなどを吊りさげる際に挟み込む吊り具です。 テグスなどをご利用ください。
1袋(10本)
929 税込1,022
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M5のボードアンカーを使用して天井面に設置します。 余分なワイヤーは天井裏に送り込めます。 金具の露出が少なく、使用しないときも目立ちません。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 ポップ吊りなどの店舗や公共施設内のサインディスプレイに。 トラスコ品番 207-6082 材質/仕上 真鍮 質量(g) 10 タイプ ボード埋め込み 使用荷重(kg) (Φ1.0)8、(Φ1.2)10 適合ロープ径(Φmm) Φ1.0~1.2 アズワン品番 64-8713-23
1個
909 税込1,000
翌々日出荷

ストア・エキスプレス樹脂製ポスターハンガー
ポスターの上部にホッチキス針を平行に2・3ヶ所止め、ヨコからスライドさせれば完成です。ポスター2枚程度であればラクに入ります。
1セット(5本)
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
119 税込131
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(2個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1セット(50個)
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

天井に入る必要がありません。 ボードアンカーを使うことで楽に取付けることができます。
参考使用荷重(kg) 5 材質(本体) C3602 適合ワイヤ径(Φmm) 1 表面処理(本体) ニッケルメッキ
1個
649 税込714
当日出荷

仕様 ワイヤー貫通可、M4ボードアンカー対応 材質 本体:真鍮、クロームメッキ仕上 ワイヤー径(Φmm) 対応:1.0、1.2
1個
779 税込857
当日出荷

新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。 材質 鋼材 表面処理 三価クロメート
1箱(50本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

セット内容 本体×1、中芯(両面テープ付き)×1、吊具×2ケ、エンドキャップ×2 材質 本体:アルミ
1本
859 税込945
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ホルダーに用紙を差し込むだけで、用紙が固定され掲示できます。外すときは用紙を持上げるだけで簡単に外れます。マグネット付なのでホワイトボードだけではなく、その他スチール製品にも取り付けできます。付属の木ねじで壁にも取り付けできます。A4用紙10枚保持可能です。
保持枚数 A4用紙10枚 付属品 木ねじ
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付壁面を選ばない万能タイプ。下地壁も傷つけません。どんな壁面材質もこれ1本でOK。汎用樹脂タイプなので、石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。照明器具・コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材がわからなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。材質・厚みで3変化(真壁・中厚壁・薄壁)
用途設備、内装 ドリル径(Φmm) 8
1箱(100本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法(mm) 47×14×5 付属品 テグス10m 材質 スチール タイプ スタンダードタイプ 耐荷重(kg) 0.8以下(両端付近に2個使用の場合)
1パック(10個)
559 税込615
当日出荷

本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用 ねじの呼び M4 外径(mm) 8 材質 表面処理 ユニクローム 適合材 石膏ボード
1箱(30本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
ねじ径(mm) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(50個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399 税込439
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)