ポリエステルのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
72,955件の「ポリエステル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリエステル シート」、「ポリエステル樹脂」、「ポリエステル板」などの商品も取り扱っております。
ポリエステル モチフキン 吉田織物ランキング1位
もち米の他に、大豆など穀物の「炊き上げ」「茹で上げ」「蒸し上げ」にも使用可能です。
材質ポリエステル100%
1個
2,998税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

クリーンワイパー ポリエステル100% モノタロウランキング2位
廉価タイプのポリエステルワイパーです。
用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に。材質ポリエステル100%ホワイトクラス100
1袋(150枚)ほか
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

多目的エステルネット(グリーン) まつうら工業ランキング3位
風合いの柔らかなポリエステル製のネットです。周囲のフチはロープ入りなので被せやすく、張りやすいです。4隅には取り付け用ロープ(2本手出し、左右約80cm)が付いています。15mm目合で小さな道具類の落下防止や安全対策にもなります。小動物の侵入防止や資材置き場の養生カバーにも最適です。同じシリーズでグレー色もあります。
用途建築現場等の落下防止補助ネットやゴミステーションの保護養生に。工事現場等の資材カバーなどに。倉庫入口等の鳥よけネットや店舗の間仕切りカーテンなどに。宿泊施設の預かり荷物の盗難防止補助カバーに。グリーン材質(ネット)ポリエステル仕様周囲フチロープ通し、4隅手2本出し(取付ロープ)80cm(ポリエチレンロープ6mm使用)線径(Φmm)約1.4(250D/34本)目合い(mm)15角目(ラッセル網)再生紙使用マーク適合
1枚
9,898税込10,888
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ワイヤアルミダクト 悟空 オリエントランキング4位
必要な長さに合わせて簡単にカットすることができるため、現場でのジャストサイズの施工を可能にします。道具はハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。 高炭素導線が狭いピッチでらせん状に入っていますので形くずれを防ぎます。アルミ箔3層・ポリエステルフィルム2層の特殊ラミネート構造により、優れた耐久性と気密性を持っています。
用途一般換気向け材質アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線(Φ0.9~1.5mm)※ダクト口径により鋼線径変わります仕様国土交通省認定(不燃材料)NM-2834/NM2835長さ(m)10最大静圧(Pa)正圧/3000、負圧/250最小曲半径R=1/2Dia
1本
6,598税込7,258
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ナイロンバイアステープ キャプテンランキング5位
水をはじき、濡れてもすぐ乾く撥水性のある生地を使用し、薄地で縫いやすく邪魔にならない仕上がり。ビニールコーティングの生地やナイロン、ポリエステル素材との相性も抜群。
用途バッグ、ポーチ、マット、コースター、スタイ、エプロンなどのフチの始末に。材質ナイロン 100%寸法(mm×m)(ふちどり)10×2.75
1パック
279税込307
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

元気いっぱいネオンカラーの丸ゴムです。金天馬ゴムパッチンと一緒に使用すると結び目を作ることなくゴムリングが出来上がります。
用途ヘアゴム・眼鏡コード・ノートバンド・靴紐。材質ポリエステル/天然ゴム幅(mm)2巻数(m)2.5
1個
189税込208
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

トリコンの材料は99%ただの空気です。 フィルムは強靭です。強度試験では約2tの結果が出ました。 トリコンにはミシン目が入っています。 廃棄処理が空気を抜いて頂くだけなので簡単です。
用途緩衝材RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000粒)ほか
3,098税込3,408
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


紫外線や雨・雪・ホコリ等による劣化からタイヤを守ります。 素材に使われているポリエステルは、長時間日光にさらしても強さはほとんど変わりません。また、伸び縮みや形くずれすることはほとんどなく、濡れや摩擦にも強いです。 競技用タイヤの劣化や保管・移送に便利です。 コードロックがついていますので、裾のバタつきを押さえます。 取り外した時のタイヤ位置が確認できるシール付き
用途保安用品仕様紐付き、コードロック付き付属品タイヤ位置確認シール付き材質ポリエステル
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
仕様●長さ:630mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3826アズワン品番65-7976-39
1個
1,998税込2,198
7日以内出荷

素材は柔らかく、リブ目の中肉の素材感。ポリエステル65%を使用し、形くずれしにくい素材を使用。凹凸のある素材で着心地抜群です。家庭洗濯可能
性別女性用
1着ほか
2,998税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

製品名/RBCP-003 (サイズ調整パッド)。適用チャイルドシート/ R B C - 0 1 1 D X 3 ( ※ R B C - 0 1 1 D X - TW含む)、R B C - 0 1 5 D X。すきまをなくして、やさしくフィット! クッション素材でやさしくサポート。POINT1.お子さまの体に安心フット。POINT.2マジックテープで取付けカンタン!
用途品質表示/本体:ポリエステルブラック
1個
2,198税込2,418
8日以内出荷

1)価格が安い:効率的な生産方法により、プラスチック使い捨て可能な価格を実現しました 2)濾過時間早く塗料が残らない:塗料を吸い込ませない繊維を使用していますので、従来のフィルターと比較し2、3倍の早さで濾過できます。また、フィルター底部の構造により塗料が残らず素早く濾過できます。 3)再利用が可能:本体はプラスチック製ですので下手ることがなく、同色であればフィルター部分を溶剤に浸しておくことで数回の再利用が可能です。
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

強靭な塗膜を必要とする塗装に最適な2液型アクリルウレタンスプレーです。 手軽に吹きつけ塗装ができる2液タイプのアクリルウレタンスプレーです。 乾燥が早く、塗膜完全硬化後はシンナーにも溶けず、焼付け塗膜に劣らない強くて艶のある美しい仕上がりを実現します。
用途自動車・二輪車・その他の金属製品(但し、非金属への直接塗装は除く)、プラスチック類(ポリエステル・ポリアミド・硬質塩ビ・FRPなど/但し、PE・PP除く)、屋外取付金具・建具(シャッター・門扉・フェンス・テラス・サッシ・雨戸など)、高品質が要求される産業機械・器具・工具など、自動販売機・冷蔵庫などの家庭用電化製品・家具などの木工製品特性速乾主成分2液型アクリルウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1本(315mL)ほか
2,990税込3,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

縦方向にポリエステル繊維などで補強したポリエステルフィルムを基材に使用した、引っ張り強さの優れたテープです。
用途鋼材・管材・重量物の結束、トランスコイル等の仮止めに、パレット荷物の積荷固定やダンボールの封緘
1巻ほか
1,698税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

*わずかなアタリを伝達し、掛けてからはしっかり粘る! *初期伸度を抑えることにより、フッキングまでの高感度を実現!ファイト時には適度に伸びることで、急な負荷へのトラブルを抑制します。また、適度な伸びにより、結節強力約90%を実現! *レンジコントロールがしやすいポリエステル素材! *ナイロンとフロロの間の比重(1.38)のポリエステルは、操作性が良く、幅広いレンジに対応。様々なシーンでオールマイティに活躍します。
用途マイクロスプーンの微細な動きも伝える高感度ポリエステルライン。掛けてからはしっかり粘り、タカ切れ軽減!!1巻長さ(m)100ライン色ナチュラル
1個
1,098税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

水切れが良く、目つまりしません。
用途キッチンの三角コーナー用に。トラスコ品番199-0235材質ポリエステル縦(mm)250横(mm)280
1冊(70枚)
269税込296
当日出荷

電熱ヒーターと裏起毛で冬の外出も身体ポカポカ!。軽量で伸縮性があり動きやすく、ジャケットや作業着のインナーとして着込んで寒さ対策に。アウトドア、家の中、通勤時などで大活躍!。即時発熱で寒さ知らず!。5つの電熱ヒーター搭載:背中・腹・腰を同時に温める!!裏側は裏起毛でさらに暖か!!。3段階温度調節可能!高温モード:赤色(約65度)、中温モード:白色(約55度)、低温モード:青色(約45度)。今すぐ使える!ACアダプター+大容量モバイルバッテリー付き。男女兼用タイプ
仕様両脇ポケット付き、前ファスナー付属品ACアダプター、モバイルバッテリー(5,000mAh)材質表地:ネオプレン、裏地:ポリエステルブラック電源モバイルバッテリー(付属)
1着
7,298税込8,028
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

阪中緑化資材エコノミーポット
ポリエステル製不織布を使用し、特に地上用として最適で、根のルーピングがなく細根が非常に多い健全な樹木を育成します。 エコノミーポットの白色は、従来の黒色に比べポット内の温度を夏期で最高8度、低くでき、夏期の樹木の育成を促進します。
1セット(100枚)
7,998税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

手で簡単に切れて作業性抜群! 軽くて強い。 床に優しい粘着力。
用途住宅、ビル等々のフローリングに 弱粘着
1巻ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)