- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ポリエチレングリコールのおすすめ人気ランキング
ポリエチレングリコールのおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新86件の「ポリエチレングリコール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リン酸洗浄剤」、「ポリエチレングリコール400」、「PEG」などの商品も取り扱っております。
名称Polyethylene glycol 200等級EP種別一般用試薬(研究実験用)化学式HO(CH2CH2O)nCH2CH2OH比重d≒1.12化学組成HO(CH2CH2O)nCH2CH2OH危険等級Ⅲアズワン品番89-0065-82危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量(平均分子量180-220)危険物の性状水溶性CAS登録番号25322-68-3別称PEG 200
取扱停止中
長期安定した優れた防食効果があります。安全使用濃度ではカビ発生の心配がありません。消防法の危険物に抵触しません。SB-PFPはプロピレングリコールを主成分にすべて食品添加物として認可されたものから構成された安全性の高いブラインです。SB-EGはエチレングリコールを主成分とした工業用として一般的なブラインです。
アース製薬モンダミン スパイシーミント
透明感のある息が続く、お口美活のための洗口液。
成分●溶剤:水、エタノール●湿潤剤:グリセリン●可溶化剤:PEG-60水添ヒマシ油●洗浄補助剤:PEG-8●香料(スパイシーミントタイプ)●pH調整剤:リン酸2Na、リン酸Na●洗浄剤:セテス-25●矯味剤:キシリトール、サッカリンNa●保存剤:プロピルパラベン●基剤:銅クロロフィリンNa●着色剤:青1区分化粧品・洗口液品名モンダミンSMX5シリーズモンダミン香味スパイシーミント味
濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。
希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類希釈液水道水(軟水)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状水溶性
林純薬工業プロピレングリコール(研究実験用)
名称プロピレングリコール 特級等級特級化学式CH3CH(OH)CH2OH濃度(%)≧99比重d≒1.04化学組成CH3CH(OH)CH2OH危険等級Ⅲアズワン品番2-3127-24危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量76.09危険物の性状水溶性CAS登録番号57-55-6別称1,2-プロパンジオール
1本(500mL)
¥1,498税込¥1,648
欠品中
名称Ethylene glycol mono-n-butyl ether種別一般用試薬(研究実験用)化学式CH3(CH2)3OCH2CH2OH比重d≒0.90化学組成CH3(CH2)3OCH2CH2OH危険等級Ⅲ労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL特性可燃性液体、飲み込むと有害、皮膚に接触すると有毒、皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると生命に危険、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (肝臓、血液系、呼吸器系、腎臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)平均分子量118.18PRTR法第1種危険物の性状水溶性CAS登録番号111-76-2別称2-ブトキシエタノール
名称Propylene glycol等級一級種別一般用試薬(研究実験用)化学式CH3CH(OH)CH2OH濃度(%)≧99比重d≒1.04化学組成CH3CH(OH)CH2OH危険等級Ⅲアズワン品番89-0066-29危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量76.09危険物の性状水溶性CAS登録番号57-55-6別称1,2-プロパンジオール
1本(500mL)
¥1,598税込¥1,758
3日以内出荷
名称カルボキシメチルセルロースナトリウム等級化学用 CP化学式C6H9O5・CH2COONa)n濃度(%)80以上アズワン品番89-0063-63危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)CAS登録番号9004-32-4別称CMC
1本(500g)
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
エチレングリコールに特殊な防錆剤、安定剤が配合されていますので、防錆、防蝕効果が非常に良好です。
汚れや湯アカ、また、錆などが発生しにくく、使用中の冷却効果を良好に保ちます。
JIS規格品
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
名称Ethylene glycol dimethyl ether等級EP種別一般用試薬(研究実験用)化学式CH3OCH2CH2OCH3濃度(%)≧99比重d≒0.86化学組成CH3OCH2CH2OCH3危険等級Ⅱアズワン品番89-0064-48危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL特性引火性の高い液体及び蒸気、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量90.12PRTR法第1種危険物の性状水溶性CAS登録番号110-71-4別称1,2-ジメトキシエタン
1本(500mL)
¥3,998税込¥4,398
6日以内出荷
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、
耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。
高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。
全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。
高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。
エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。
ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。
消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
用途エンジン冷却液成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
名称Glycerol等級一級化学式C3H5(OH3)濃度(%)≧95.0化学組成C3H5(OH3)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類平均分子量92.09危険物の性状水溶性CAS登録番号56-81-5別称グリセロール
一定範囲内の温度における1000~50000(mPa・S)粘度の水溶液を作ることができます。
生分解性に優れ、温度が変わる場合でも添加濃度が計算できます。
用途潤滑油等の石油製品の粘度調整などに。
土木分野の泥水等の調整剤などに。アズワン品番5-3281-01形状白色粉末温度範囲(℃)15~35粘度範囲(mPa・s)1000~50000pH中性濃度(%)0.69~2.22wt主成分CMC(カルボキシメチルセルローズ)危険物の類別非危険物
1本(250g)
¥4,490税込¥4,939
当日出荷
オールインワンで口内環境まるごと徹底ケアする洗口液
成分●湿潤剤:濃グリセリン●溶剤:エタノール●香味剤:香料(ゴールドミントタイプ)、キシリトール、スクラロース●pH調整剤:炭酸水素Na、水酸化Na●可溶剤:POEセチルエーテル●保存剤:フェノキシエタノール、パラベン●薬用成分:セチルピリジニウム塩化物水和物、トラネキサム酸、グリチルリチン酸ジカリウム●歯のコーティング剤:白色セラック●洗浄剤:アルキルカルボキシメチルヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタイン、EDTA-2Na●着色剤:黄4区分医薬部外品・洗口液品名薬用モンダミンD-4シリーズモンダミン香味ゴールドミント味医薬品医療機器等法医薬部外品
欠品中
名称よう素溶液種別調製試薬規格VS 規定液等級容量分析用規定液 VS化学式I化学組成I労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番2-3128-04危険物の類別非危険物特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、吸入すると有毒、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、授乳中の子に害を及ぼすおそれ、臓器の障害のおそれ (甲状腺)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (甲状腺、皮膚、全身毒性)、長期継続的影響によって水生生物に有害化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)濃度(mol/L)0.05CAS登録番号7553-56-2
1本(500mL)
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
名称Paraffin, liquid比重d≒0.86特性健康有害性CAS登録番号8042-47-5
エマルジョン型消泡剤です。水に容易に分散し、希釈安定性、耐酸性、加熱安定性に優れています。
用途排水処理、一般工業用。主な用途消泡適合範囲一般工業用主成分シリコーン