- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- ポンプカップリングのおすすめ人気ランキング
ポンプカップリングのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新242件の「ポンプカップリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カップリング プーリー」、「ポンプ カップリングゴム」、「ホースカップリング」などの商品も取り扱っております。
軸動力を円滑に伝える。
機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。
軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。
直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。
継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。
機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。
構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。
相互性がありいつでもどこでも求められます。
用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機
セット内容
継手本体、部品セット
種別
軸穴下穴品
材質(本体)
FC200以上
種類
フランジタイプ
ポンプ本体とホースの連結に。
タケノコ部にはホースを接続。
用途ポンプパーツ
形状
カップリング
JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。
フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。
継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。
偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。
鋳鉄製です。
許容偏角(°)
1/6
材質(本体)
FC200以上
種類
フランジタイプ
ブシュ付きボルトです。
セット内容
ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト
種類
関連商品
材質(ボルト)
SS400または相当材
材質(ナット)
SS400相当
材質(ブッシュ)
NBR
材質(座金)
SS400または各相当材
材質(ばね座金)
SWRH62(A、B)
2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
許容偏角(°)
1
許容偏心(mm)
0.2
適合
汎用モータ。ステッピングモータ
材質(本体)
アルミ合金
種類
ジョータイプ
使用温度範囲(℃)
-20~80
ねじ径M
2-M4
基準規格
旧JIS(2種)規格対応
材質(スパイダー)
NBR(ニトリルゴム)
バックラッシ
有
軸方向変位(mm)
±0.5
耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
種類
その他部品
芯出し最大許容値偏角α(度)
1
たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
種類
フランジタイプ
材質(本体)
FC200以上
ポンプ用カップリングセットポンプとホースの接続に。タケノコ、カップリング、カップリングパッキンのセット本体ネジ口径、タケノコ口径をよくご確認の上お買い求め下さい。
用途ポンプとホースの接続に。
種類
その他部品
材質(ボルト)
SS400
材質(ブッシュ)
JIS K6386のB(12)jiai (Hs=70) 耐油性加硫ゴム
材質(座金)
SS400
2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。
また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
材質(本体)
ハブ:アルミ合金
使用温度範囲(℃)
-20~80
材質(スパイダー)
ニトリルゴム
軸動力を円滑に伝える。
機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。
軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。
直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。
継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。
機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。
構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。
相互性がありいつでもどこでも求められます。
用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機
材質(本体)
S35C 鍛造品
種類
フランジタイプ
たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
材質(本体)
FC200以上
種類
フランジタイプ
たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
種類
フランジタイプ
耐衝撃性に強い(ナイロン+ガラス繊維)を融合した材料を精密成型した軽量タイプの樹脂製のカップリングです。
ナイロン製ですから金属製より耐腐食性に優れており万能向きで使用範囲の広いカップリングです。
ホースが連なったままでカムレバー操作で簡単に脱着出来る作業性に富んだ、便利なカップリングです。
材質
NYLON+GF
材質(レバー部)
ピン・リング/SUS304
使用温度範囲(℃)
-10~+180
仕様
耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性、軽量性
RoHS指令(10物質対応)
対応
JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
最高回転数(min-1[r.p.m])
10000
許容偏心(mm)
0.02
仕様
簡易防せい仕様
その他
相手取付軸の寸法公差はh7級となります。
材質(本体)
アルミ合金
種類
ディスクタイプ
使用温度範囲(℃)
-30~100
表面処理
クランプボルト:固体潤滑皮膜処理。クランプハブ:アルマイト処理。ボルト:三価クロメート処理
材質(ディスク)
SUS304
材質(ボルト)
構造用合金鋼
バックラッシ
ゼロ
材質(クランプボルト)
構造用合金鋼
材質(エレメント)
板ばね:SUS304。カラー:SUS304
材質(クランプハブ)
高力アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容偏角(°)
1
許容偏心(mm)
0.08
材質(本体)
A2017
タイプ
セットスクリュー+キー
種類
ジョータイプ
スリーブタイプ
GR
タイプ
ブシュ単体
種類
関連商品
材質(ブッシュ)
NBR