マイクロテストのおすすめ人気ランキング

2026/01/09更新
905件の「マイクロテスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロテストチューブ」、「マイクロゲージ」、「保水キャップ」などの商品も取り扱っております。
キャップはやや硬めのフラットタイプ。 幅広のフランジなので、開けやすくなっています。 0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安) キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛 あり(目安) 材質 PP 全長(mm) 39.3 容量(mL) 1.5 高さ(mm) (キャップ部)約6 滅菌 滅菌済み 上部外径(Φmm) 約13 遠心強度 12000G 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
209 税込230
当日出荷

1ケース(1000個)
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。 独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。 耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。
材質 PP(バージンポリプロピレン) 遠心強度 20000G 滅菌 未滅菌 胴径(Φmm) (最大)約10.8 仕様 書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)。DNase・RNaseフリー・DNAフリー。オートクレーブ可
1箱(1000個)
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
199,800 税込219,780
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワンPCRチューブ
オートクレーブ滅菌が可能です。 工夫されたキャップ形状により密閉性を高めています。
材質 PP(ポリプロピレン)
1袋(1000個)
5,247 税込5,772
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本ほか
63 税込69
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(500個)
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄肉・均一設計により厚みのバラツキを最小限に抑え、効果的な熱伝導を実現します。 特に耐熱性に優れた変色・変質のしにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 キャップは気密性に優れていますので、サンプルの蒸発防止に効果があります。 フラットキャップは光透過率が高く、またキャップへの書き込みも可能です。
容量(mL) 0.2 仕様 DNase・RNaseフリー・DNAフリー 。オートクレーブ可 材質 PP(ポリプロピレン) 使用温度範囲(℃) -80~120
1箱(1000本)ほか
3,740 税込4,114
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップと本体側面に書き込みができます。 独自の形状でフタが開かないよう工夫されています。
材質 PP(ポリプロピレン)
1袋(500個)
3,020 税込3,322
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

園芸支柱用の連結バンドです。 支柱同士を十字にクロス固定するのに便利な商品です。
用途園芸支柱十字固定用 材質 鉄線+メッキ シルバー
1パック(10本)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定が難しい小内径用にもかかわらず、繰り返し精密度2μmを実現しました。硬質クロームメッキでなめらかな作動を実現。無理なく小内径へ挿入でき、安定した指示値が得られます。
仕様 ●測定範囲(mm):6.0~10.0●指示誤差(μm):8●繰返し精密度(μm):2 アズワン品番 65-3587-68
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷

1箱(10本)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測定が難しい小内径用にもかかわらず、繰り返し精密度2μmを実現しました。硬質クロームメッキでなめらかな作動を実現。無理なく小内径へ挿入でき、安定した指示値が得られます。
仕様 測定範囲(mm):2.7~4.3 指示誤差(μm):8 繰返し精密度(μm):2 アズワン品番 65-3587-70
1個
209,800 税込230,780
5日以内出荷


ICクリップL⇔バナナプラグ変換用テストリード
用途バナナプラグ・ICクリップから取り出した電源・信号を相互変換 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます。 表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替。 SDカード付なのでデータ取りが容易です。 自動温度補正機能付。 N極、S極、方向表示。
付属品 マグネティックプローブ、ハードキャリングケース、SDカード(4GB)、取扱説明書、保証書、単3電池×6 質量(g) 約489 電源 単3電池×6、ACアダプタ(別売) 表示分解能 0.01mT/0.1mT、0.1G/1G インターフェース RS-232C/USB 画面表示寸法(mm) LCD52×38 使用環境 0~50℃、85%RH以下 メモリ時間 SDカード(2GB)サンプリング時間 1秒~8時間59分59秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) (本体)177×68×45、(プローブ)198×25×19
1個
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁性金属、非磁性金属の塗装膜、コーティングの厚さの測定が1台で測定できます。 1点測定、連続測定、差厚測定、3つのモードが選択できます。 LCDバックライト、オートオフ機能付き。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定 付属品 取扱説明書、コーティングシート×6枚、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1枚、ゼロ調整プレート(アルミニウム)×1枚、収納ケース、ストラップ 質量(g) 105(電池含まず) 使用温度範囲(℃) -20~40 電源 アルカリ単4乾電池×2個(別売) 精度 ≦150μm±5μm。>150μm±(3%H+1μ) 測定方式 電磁式・渦電流式 分解能(μm) 0.1(<100μm)、1(≧100μm) 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 62×27×121.5 機能 1点測定、連続測定、差厚測定、LCDバックライト、オートオフ 測定対象 鉄/非鉄 測定範囲(μm) 0~1800 測定確度 鉄素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm)、1001~2000μm:±(5%+10μm)。非鉄金属素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (4.8MB) 使用湿度範囲(%RH) 10~95
1台
15,980 税込17,578
当日出荷