マグネットポンチのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
109件の「マグネットポンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「狭いところ ハンマー」、「インサートハンマー」、「マグポンチ」などの商品も取り扱っております。

マグネット付万能釘打器 王将(須佐製作所)ランキング2位
1本
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ネールパンチ KLASS(クラス/旧:極東産機)ランキング3位
KLASS(クラス/旧:極東産機)ネールパンチ
筒状のスライド式ガイドに引手鋲をセットし、ハンマーで叩くだけで簡単に打込めます。
寸法(mm)115
1個
2,198税込2,418
当日出荷

万能釘しめ機 フジ鋼業ランキング4位
狭いところでも楽々と釘を曲げずに打てる。 大工用ではナゲシなど手の届かないところ、電気工事用では、狭い所で埋め込みボックス作りをする場合などに釘が曲がらずに打てます。 先端がマグネット式なので、特に狭い所に釘を打つ場合、金槌が振れない時にも、上向き、下向き、斜め打ちをしても確実に打てます。
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ラクウチハンマー 未来工業ランキング5位
釘打ち簡単 どんな所へもラクにOK! 金づちでは打ちにくかった所にも、ラクラクと釘打ちができる新しいハンマーです カラ打ちがなく、スピーディーに釘打ちができます。すべりにくいゴムの握りです
種類特殊ハンマー主な用途打ち込み作業適合釘N32~N50(釘頭Φ7mm以下)
1個
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

深いはり底等、カナヅチでは打ちにくかった場所にもラクラクインサートが打ち込めます。 インサートを差し込むだけでOK! 持ち運びに便利なグリップ抜け防止のストッパーが付いています。
適合ニューカラーインサート、カラーヘッダーインサート、※3分ボルト用(ショートタイプ)には使用できません。
1本
8,998税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カナヅチでは打ちにくかった所にも、ラクラクと釘打ちができる新しいハンマーです。 カラ打ちがなく、スピーディーに釘打ちができます。 すべりにくいゴムの握りです。
寸法L(mm)1145寸法l(mm)1015適合釘N32~N50(釘頭Φ7mm以下)
1本
19,980税込21,978
翌々日出荷

350mm用、550mm用に延長。止めネジ不要!ワンタッチ。スキ間・段差の穴あけに。
シャンク径(Φmm)12材質S55C(炭素鋼)適応Φ10シャンクナイスマイティ用
1本
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハンドルを押すだけで頭出しの針を打ち込めます。ハンマー不要で、正確な打ち込みが出来ます。 片手で作業が出来るため、真上の作業が簡単に出来ます。内部のハンマーヘッドとスプリングで強力に打ちつけます。
用途壁紙、布張り時の下地板の釘の打ち込み作業。仕様ハンマーヘッド内蔵、打込み強さ調節可能
1個
2,298税込2,528
当日出荷

釘の頭を沈めたり、はみ出し釘を抜く時に使用します。 軽く、細いので、胸ポケットに入ります。
仕様磁性なし種別ネールポンチ全長(mm)125質量(g)58
1個
579税込637
3日以内出荷

ポンチ部は耐摩耗性に優れたSK材を使用。 連続使用が可能ですので作業性が良くなっています。 ハンマを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。 ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。(強く打つ場合、右回転。弱く打つ場合、左回転。[反時計方向])
寸法L(mm)160適合自動車のオプション部品取付け時の印付け、板金作業でのパネルのひずみ取り。嵌合部品の合いマーク表示等。トラスコ品番373-9023質量(g)160寸法D1(mm)28寸法D2(mm)34寸法l1(mm)90寸法l2(mm)70
1本
3,998税込4,398
当日出荷

下穴やアンカーが不要のコンクリートピンを打ち込む際の専用工具です。
用途コンクリート土間へのサドルバンドの取り付けや水切りなどの軽量物の取り付け長さ(mm)160トラスコ品番311-2161質量(g)200適合材コンクリート
1個
2,298税込2,528
当日出荷

付属品ビニールケース長さL(mm)126対応06908*** シルクピン、06916*** ブラスピン
1個
4,398税込4,838
当日出荷

先端部がへこんでいるため、滑りにくく、平頭・丸頭の釘どちらでも正確に沈めることができます。 ハンマーで直接叩けない狭い場所の釘打ちや引手鋲打ちにも便利です。
全長(mm)100
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

全長(mm)100材質機械構造用炭素鋼(SC)クロムメッキ厚さ(mm)10質量(g)50全幅(mm)11
1個
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
5,698税込6,268
5日以内出荷

1本のハンドルで10~13mm兼用型 ハンドル部は焼入パイプを使用、大変強力です。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。トラスコ品番327-4446長さ(mm)600質量(g)980タイプ10×13mm兼用型
1本
3,398税込3,738
当日出荷


特殊鋼材を使用。高周波焼入。クロームメッキ仕上です。ブリスターパック付です。
用途金槌の入らないところの釘打に最適です。
1本
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1丁で2通りの使い方ができます。
用途金槌の入らないところの釘打に最適です。釘〆作業にも使えます。材質機械構造用炭素鋼寸法(mm)160質量(g)140
1本
729税込802
当日出荷