- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- カラーコーン・区画用品
- マグネットポールのおすすめ人気ランキング
マグネットポールのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新151件の「マグネットポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全ポール マグネット式」、「パッチンスタンド」、「突っ張り棒マグネット」などの商品も取り扱っております。
地面に敷いた鉄板などに強力マグネット式で簡単に設置できる便利なポールです。
振動によるズレを防止します。
プラスチックチェーンが掛けられるフック付。
夜間の視認性の手助けとして反射テープ付。
用途進入禁止・区画整理等に。全長(mm)約800色オレンジタイプマグネット式ベース径(Φmm)約80質量(g/個)約310ポール径(Φmm)約55関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥3,098税込¥3,408
当日出荷
TRUSCO敷き鉄板専用強力マグネット式ポール
強力マグネット式で設置が簡単で振動によるズレを防止します。プラスチックチェーンを掛けられるフック付き、進入禁止・区画整理などに使用できます。
用途危険箇所の区分け、誘導標識。トラスコ品番256-4591色オレンジ/白高さ(mm)800タイプマグネット取付ポール径(Φmm)80アズワン品番65-2053-91直径(mm)80色(ベース)シルバー
1本
¥5,298税込¥5,828
当日出荷
重機に安全ポールを設置することで、周囲の安全を図れます。
設置面は樹脂製なので重機本体にキズを付きにくくしています。
クッション性もあり、筒の重みで垂れ下がりにくい構造になっています。
マグネットが強力なため、取り外しのためのくぼみがあります。必ずくぼみにマイナスドライバ等を差し込んで取り外してください。
用途重機作業時の接触を防止するための安全ポールとして。材質(筒部)発泡ポリエチレン、(設置部)ポリエチレン・ネオジム磁石全長(mm)約910色赤/白タイプマグネット式パイプ径(Φmm)約60ベース径(Φmm)約80
1本
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
アラオパッチンスタンドR
『パッチンスタンドR』は、敷鉄板などに設置し、チェーンなどを繋いで区画整理を行うための製品です。底部の強力マグネットで簡単に設置でき、振動によるズレを防止できます。最大120°の可動域で、様々な角度に対応します。ポール自身が360°回転するので、フックの向きを調整できます。前後可動部の固さは、六角ボルトM8対応の工具を使用することで締緩調整が可能です。
用途敷き鉄板の作業員歩道確保に。長さ(mm)840ポール径(Φmm)55
ジャストコーポレーションのぼり用ポール(マグネット付)
ポール太さΦ5.8mmのミニのぼり用ポールです。
ワンタッチのマグネット付きタイプなので取り付け簡単。
材質ポリプロピレン(PP)色白寸法(高さH×幅W)(mm)ポール:300×95直径(mm)マグネット:32、横棒:5.8
1本
¥399税込¥439
当日出荷
進入禁止や区画整理などに最適です。底部の強力マグネットで簡単に設置できます。
インパクトクッション構造で振動によるズレを防止します。
プラスチックチェーンをかけられるフックが地面から680mmと、1180mmの位置に付いています。
用途進入禁止、区画整理などに。色オレンジ/白高さ(mm)1300ポール径(Φmm)直径50台座径(Φmm)直径80
1本
¥6,298税込¥6,928
3日以内出荷
強力な磁石でしっかり固定。安定感抜群。2個使用がおススメです。
材質ABS樹脂、フェライト磁石色ホワイト寸法(幅W×奥行D)(mm)42×55
よし与工房フラッグ用ハンガー マグネットタイプ
ラウンドミニフラッグ、ラウンドミドルフラッグにご使用できます。
材質ABS、PVC全長(mm)320質量(kg)0.075TKG品番9-2551-1101TKG品番(2017)6-2341-1101
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
平安伸銅工業マグネット 突ぱりサポート板
アルミ軽量突ぱりポール専用商品です。
材質本体:ABS樹脂、マグネット:フェライトラバーマグネット質量(kg)0.25色ホワイト耐荷重(kg)3寸法(cm)9×1.4×9適合寸法(cm)端部の径3以下用
1セット(2個)
¥1,398税込¥1,538
翌々日出荷
台の部分に、水または砂を入れることができます。(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)
用途区画整理やイベントなどあらゆる場所で。高さ(mm)837材質ポリエチレン(PE)幅(mm)255質量(g)500
案内・誘導に欠かせないポールです。ステンレス製で見た目もきれい。
用途受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに。ベルト長さ(m)2ベルト色赤質量(kg)9高さ(mm)920ベルト幅(mm)50外径(Φmm)350材質(ベルト)ナイロン材質(ポール)ステンレス201材質(ベース)ステンレス201色(本体)シルバー
つくし工房重機接触防止装置 エスカルバー
柔軟性のある樹脂製ポストを重機に取り付けることにより、作業員が旋回する重機に近づき過ぎないようにする装置です。3個の強力マグネットで、重機に簡単に取り付けることができます。樹脂製ポストの頭部には反射シートを貼り、視認性を高めています。
材質(ポスト)EVA樹脂色オレンジ高さ(mm)410奥行(mm)700間口(mm)395仕様強力マグネット3個付質量(kg)2.2
高い吸着力のマグネットスタンドです。
用途ダイヤルゲージ・テストインジケーターの保持に使用するスタンド材質本体:鋳鉄寸法(mm)235×80×58吸着力(N[kgf])600[60]主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176RoHS指令(10物質対応)対応
アラオパッチンスタンドNEO
本体内側にプラスチックチェーンが内蔵されており、別途チェーンを用意する必要がなく、マグネット式ですので敷き鉄板等に関単に接出来ます。
用途安全通路確保・区画整理等に高さ(mm)840ポール径(Φmm)55チェーン長(m)2.5台座径(Φmm)90
TRUSCO重機安全ポール
マグネットで簡単に重機に設置できます。
用途重機使用時の安全確保に。ロボットにも使用可能です。トラスコ品番256-4588全長915mm色赤/白品名重機安全ポールアズワン品番65-2053-93
1本
¥5,698税込¥6,268
当日出荷