- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- マジックボールのおすすめ人気ランキング
マジックボールのおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新183件の「マジックボール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「公式輪投げセット」、「マジックテープ」、「輪投げセット」などの商品も取り扱っております。
的は表裏の両面タイプですので、1枚で2回楽しめます。
的を狙って投げることで、集中力・体幹バランスの維持・介護予防などの効果が期待でき、また得点計算することで認知症予防になります。
車いすからでも楽しめます。
セット内容
的×1枚(両面)、吊下げ用棒×2本、マジックテープ付ボール3色×各4コ
材質
(的)ポリエステル、(吊下げ用棒)アルミ、(ボール)プラスチック
寸法(mm)
(的)870×870×2
質量(kg)
0.6
松吉医科器械コード
24-2063-00
1個
¥45,630
税込¥50,193
6日以内出荷
ターゲットゲーム 交換用ボール
材質
ポリエチレン
質量(g)
約10/ヶ
直径(Φcm)
約7
1組
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
壁面さえあれば、どこでも遊べるボールゲームです。
マジックテープを使用しているので手軽に楽しめます。
布製のため、持ち運びや取り付けが簡単にできます。
セット内容
的(木・数字)×各1枚、ボール×12コ
材質
(的)フレンチパイル、帆布、(ボール)ポリエチレン
寸法(mm)
(的)870×750
質量(kg)
0.74
松吉医科器械コード
24-3893-00
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
キャンプシーンや公園でぜひ。
材質
本体:ネオプレーン・ポリエステル・ナイロン、ソフトボール:ポリエステル、ハードボール:合成ゴム、ポリエステル
質量(g)
(本体のみ)40
直径(mm)
200
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
家族や友達とピッチ対決。楽しみながら投げ方が身につく。
付属品
ボール12球
材質
ポール部分:合成樹脂、ジョイント:ポリプロピレン、的シート:ナイロン、ボール:ポリエステル・ゴム
質量(kg)
約3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約73×68×122
1セット
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
投げたボールがシートにくっつく!そっと投げるだけでもくっつくほどの吸着力なので、世代を問わずお楽しみいただけます。折りたたみ可能。ボール9ヶ付。
材質
フレーム:スチール入り非塩ビAAS樹脂コートパイプ(直径28mm)、シート:ナイロン(強力マジックシート)
質量(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
75×64×102
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
75×7×108
1台
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
お子様との簡単なキャッチボールに適切です。ミット2個・ボール2個。
寸法(mm)
(ミット)210×210×20
ボール径(Φmm)
60
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
吸盤のボールがミットにぴったんこ!ミット2枚とボールのセット。
仕様
PP袋入り
材質
ミット:PP、ボールPVC
寸法(Φmm)
ミット:180、ボール:55
1個
¥355
税込¥391
当日出荷
硬度
HS95
材質
ウレタン
目指せオリンピック選手!体験型スポーツイベントキット。
大人からチビッ子まで楽しめるから、ファミリー向けイベントやレクリエーションにおすすめ!ワイワイ盛り上がること間違いなし!
楽しいストラックアウト9ゲーム。マジックシートにボールがぴたっとくっつく爽快感!工具不要で組立てられます。
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
730×680×1220
材質
パイプ: ポリエチレン シート: ナイロン ボール: ラバー、ナイロン
直径(Φmm)
約60(ボール)
セット内容
本体・ボール(グリーン・ピンク各6個)
1セット
¥27,980
税込¥30,778
10日以内出荷
最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z33401J0とZ33401J1にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
穴用
六角ボールポイント先端部にバネ鋼のリングを付けていますので六角ねじをキャッチできます。(特許3151178号)更に片角25°の傾斜角度での作業ができますので、手の届きにくい深い穴、狭い場所でも六角ねじを簡単に挿入したり取り出すことが出来ます。クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。
種類
ボールポイントドライバー
材質(グリップ)
樹脂(ソフト)/ゴム
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
危険物の類別
非危険物
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
材質
ジュラコン(R)
本体に芳香剤をセットするだけで、手軽に芳香浴が楽しめます。カギ付き。用途がわかる「ピクトラベル」付き。
使用場所
トイレ
材質
ABS
容量(mL)
210
質量(g)
340
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
97×87×214
使用電池
アルカリ乾電池(単1×1本)
使用温度範囲(℃)
5~40
使用湿度範囲
20~85%(凍結なきこと)
トラスコ品番
400-5457
危険物の類別
非危険物
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ラージボール マジックネット。ラージ用のサポートネットです。マジックテープで簡単に装着できます。
用具種別
卓球台・ネット
高さ(cm)
17.25
材質
ナイロン
色
ブルー
備考
日本卓球協会検定品(J.T.T.A.A.)
仕様
ラージボール用
1枚
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
反発係数が1に近く良く跳ねるバウンドボールと反発係数が0に近く全く跳ねないミラクルボールのセット(ケース入)です。
見た目も手触りも全く変わらない2つのボールを同じ高さから床に落としてみると、1つはよく跳ね、もう1つはボタっと落ちて全く跳ねないというおもしろい演示ができます。
セット内容
バウンドボール(Φ25mm・約10g)6個、ミラクルボール(Φ25mm・約10g)6個
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
高精度の鋼球とおねじを特殊溶接したボール付きシャンク部と直角にホルダが成型されています。球面部上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。高強度アルミ合金の採用により大幅に重量軽減されています。
タイプ
左ねじタイプ
JISクラス
JIS2級
許容傾斜角度(°)
40