- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- プーラー(引き抜き専用工具)
- ミニプーラーのおすすめ人気ランキング
ミニプーラーのおすすめ人気ランキング
2026/04/16更新111件の「ミニプーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロプーラー」、「プーラー 小型」、「モータ ベアリング 交換」などの商品も取り扱っております。
電源工具、家電品、自動車などに取付けられている小径ベアリングの引抜き作業に最適。
仕様早締め用スピードノブ付
メーターの針など小さい部品の引き抜きに
用途メーター針の引き抜きなどに。質量(kg)0.04
KOTOミニチュアベアリングプーラー
ダイナモベアリング、刃のこベアリング、クリーナーのベアリング抜きに便利です。
ディストリビューターオーバーホール時のシグナルローターの分解にもご利用ください。
センターボルトに力が加わることによって爪が内側に締まる為、すきまがないダイナモベアリングもしっかりくわえられます。
質量(kg)0.40寸法H(mm)14寸法d(mm)12ケース寸法(mm)170×90×35寸法W(Φmm)12~36
1個
¥21,980税込¥24,178
5日以内出荷
プロ用強力型。
ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。材質CRV
ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。
セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。
セパレーターは強度に優れた鍛造品です。
専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きにセット内容セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2)ねじの種類プーラーボルト:平行ねじサイズ(mm)18(センターボルト頭部)適合ベアリング(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm
1セット
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
ワイパーアームの付け根に取り付けて回すだけの簡単作業。
用途固くなったワイパーアームの取り外しに。最小全長(mm)70爪幅(mm)16リフト量(mm)28
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
1個
¥11,980税込¥13,178
5日以内出荷
内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。
先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに適合(スライドハンマーねじ径)。大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm。小:M8-1.25×5/8-11T×L35mmセット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個足幅約26~66mm(内寸)適合ベアリング内径(Φmm)8~29
1セット
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
材質を炭素鋼にする事でお買い得価格になりました。使用頻度の高いサイズのセット品です。
質量(kg)(75mm)0.37。(100mm)0.64。(150mm)1.17セット内容75mm・100mm・150mm各1個寸法D(mm)(75mm)min20~max75。(100mm)min25~max100。(150mm)min30~max145材質炭素鋼寸法H(mm)(75mm)40。(100mm)90。(150mm)140寸法A(mm)(75mm)M12。(100mm)M12.5。(150mm)M14寸法t(mm)Dが最大の時。(75mm)30。(100mm)40。(150mm)70寸法S(mm)(75mm)2.5。(100mm)3.4。(150mm)4.4寸法B(mm)六角対辺。(75mm)14。(100mm)15。(150mm)17耐荷重(kN)(75mm)8.82。(100mm)11.76。(150mm)17.64
1セット(3台)
¥6,498税込¥7,148
当日出荷
トップ工業ミニチュアベアリンプーラーセット
狭い場所でのベアリング抜きに最適な工具セットです。
用途狭い場所でのベアリング抜きに最適。トラスコ品番369-1918質量(kg)2.5爪の届く長さ(mm)30
1個
¥35,980税込¥39,578
当日出荷
ギヤやプーリーを引き抜くのに使います。
材質クロームバナジウム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スーパーツールベアリングプーラ・プーラセット(内輪引き抜き用)
ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。
内爪をベアリング内径にチャッキングし、スタンドにセットします。あとはナットを回すとベアリングが抜き取れます。
爪の届く長さは最大150mmです。
3本爪なのでしっかり固定できます。
用途パイロットベアリングやハブベアリングの取り外し作業に。全長(mm)約175質量(kg)約0.9作業範囲13/16インチ or 21mm適合ベアリング内径(Φmm)12~38
1個
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
1本
¥3,590税込¥3,949
当日出荷
ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
Forzaマイクロギヤプーラー
スペイン製の超小型ギヤプーラーセットです。パーツの組み合わせにより、2本爪タイプ・3本爪兼用タイプ、大・小サイズで使用できます。
トラスコ品番161-2935セット内容9300、9301、9301T、9300K、ケース材質/仕上鍛造鋼質量(kg)1.8
1セット(4個)
¥32,980税込¥36,278
翌日出荷