- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- ミニマーカーランプのおすすめ人気ランキング
ミニマーカーランプのおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新97件の「ミニマーカーランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニマーカー」、「ミニサイドマーカーランプ」、「サイドマーカーランプ」などの商品も取り扱っております。
ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択可能。点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
用途電装パーツ/サイドマーカー
ねじピッチ(mm)
30
ねじ径(Φmm)
4
高輝度LEDを8個使用した明るいミニマーカーランプ。
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光材を採用。
正面も側面も明るく輝く面発光。
軽トラックから大型車まで幅広く対応。
シャーシライトにも最適。
定格電圧(V)
DC12/24
材質
本体/ABS(クロームメッキ)、レンズ/アクリル、ステー/鉄(ユニクロメッキ)
直径(Φmm)
50
材質(本体)
ABS/鉄
質量(g)
約83
タイプ
ステーアース
電圧(V)
DC12/24
定格電圧
DC12/24V
外径×高さH(Φmm×mm)
50×90
コード長さ(m)
150(0.5sq)
本体質量(g)
約83
定格電圧 DC V
DC12/24
コード長さ(mm)
約150(0.5sq)
材質(レンズ)
アクリル
材質(ベース)
ABS/鉄
質量(g/個)
約83
定格電圧変動範囲
DC10~32V
主材質
本体/ABS(クロームメッキ)、レンズ/アクリル、ステー/鉄(ユニクロメッキ)
LED使用数(個)
8
ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。
・防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
50×44
ねじ寸法(mm)
30
ねじ径(Φmm)
4
レトロな雰囲気の角型マーカーランプ。ガラスレンズタイプ。
用途電装パーツ
付属品
BA9S G-14(24V/6W)バルブ付き
材質
取付用ボルト/銅、ネジ・ナット/ステンレス、カバー/ステンレス、ベース/ステンレス、レンズ/ガラス
ねじピッチ(mm)
70
電球
BA9S24V6W
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
42.5×82.5×12
純正品を忠実に再現した高品質のタマゴ型ウインカーです。
レンズ色
オレンジ
適合車種
500ss (H1/H1A)、650 W1S
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
用途DC24V車専用
消費電力(W)
2
外径×高さH(Φmm×mm)
88×75
コード長さ(mm)
赤:270、黒:160
消費電流(mA)
200
取付ピッチ(mm)
61
ベース
ABS樹脂(ニッケルメッキ)
照射角
広角
LED使用数(個)
12
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ミニサイズLEDバスマーカー。
超高輝度LED搭載。
配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。
レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。
耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!!
取付けステー付き。
防塵防水IP67取得!!
ノイズ対策済み!!
24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!
12V/24V車共用。
ねじピッチ(mm)
30
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
50×44
ねじサイズ
直径4
配線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm)
82×25×23
タイプ
魚眼レンズ
ねじピッチ(mm)
70
ねじ径(Φmm)
4
電球の種類
LED
タイプ
点灯、点滅/ブザーなし
動作種別
点滅無、ブザー無
外径(Φmm)
56
センサー
タッチセンサ:なし
対応
(トランジスタ)NPN/PNP
光源
LED
取付場所
屋内
取付方向
全方向
点滅数(回/分)
60
音圧感度(dB)
88
寸法(mm)
Φ87.5×80
質量(g)
約90
使用温度範囲(℃)
-30~60
規格
防塵性:JIS D 1601-5.3(1)、防水性:JIS D 0203(A1)
定格電流(mA)
60
電球の種類
LED
超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ!
LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。
LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして
寸法(mm)
58×96×20
電球の種類
LED
角型マーカーランプ(S-80)のベースをLEDランプに交換ユニットです。ランプベースごとLEDランプと交換するため、ランプ全体を光らせる事ができます。LEDに特殊カバーをセットし、柔らかいレトロチックな光り方を再現しています。
定格電圧(V)
DC24
定格電流(mA)
約30
消費電力(W)
約0.7
付属品
パッキン(1mm厚)
材質
(ベース)PC、(ベース部レンズ)PC
幅(mm)
82.5
厚さ(mm)
12
高さ(mm)
42.5
ねじピッチ(mm)
70
規格
AWG22
コード長さ(mm)
約150
防塵防水性能
IP67
取扱説明書
取扱説明書(0.2MB)
超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
寸法(mm)
Φ88×高さ77
ねじピッチ(mm)
約60
動作電圧
DC10~36V
寸法(高さH×幅W)(mm)
77×80
LED使用数(個)
6
関連資料
配線方法(例)(0.4MB)
電球の種類
LED
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用した車高灯。
DC12V/24V共用。
定格電圧(V)
DC12/24
材質
(本体)ABS(レンズ)アクリル
厚さ(mm)
22
材質(本体)
ABS
質量(g)
約60
タイプ
コードアース
電圧(V)
DC12/24
定格電圧
DC12/24V
外径×高さH(Φmm×mm)
119×30
本体質量(g)
約60
定格電圧 DC V
DC12/24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
119×30×22
コード長さ(mm)
各200(0.5sq)
材質(レンズ)
アクリル
質量(g/個)
約60
取付ピッチ(mm)
80
定格電流(mA)
(DC14V時)約180(DC28V時)約90
定格電圧変動範囲
DC10~32V
主材質
(本体)ABS(レンズ)アクリル
LED使用数(個)
10
パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP
付属品
フランジナットM5(2個)
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
78
質量(g)
約130
タイプ
ボルトアース
規格
特許登録:第4484753号
外径×高さH(Φmm×mm)
90×94
コード長さ(m)
140(0.5sq)
本体質量(g)
約130
コード長さ(mm)
約140(0.5sq)
材質(レンズ)
アクリル
材質(ベース)
PP・鉄
質量(g/個)
約130
取付ピッチ(mm)
45~60
定格電流(mA)
(DC14V時)約100(DC28V時)約60
動作温度(℃)
-30~70
定格電圧変動範囲
DC10~32V
材質(リング)
ABS
LED使用数(個)
9
ジェットイノウエ製角型マーカーランプ用補修レンズです
用途電装パーツ
材質
ガラス
ガラスレンズのスタンダードタイプマーカー。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途トラックのマーカーに。
付属品
電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個
適合
リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R
材質
本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス
質量(g)
約170
外径×高さH(Φmm×mm)
90×80
定格電流(A)
約0.5
コード長さ(mm)
約140(0.3sq)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
レンズ交換ができるLEDマーカー
インナーレンズによる拡散光
DC24V車専用
環境対応(RoHS)
配線が楽なボトルアースタイプ
付属品
取り付け用M5フランジナット
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
80
質量(g)
約130
外径×高さH(Φmm×mm)
90×80
本体質量(g)
約130
コード長さ(mm)
150(0.5sq)
材質(レンズ)
アクリル
材質(ベース)
PP・鉄
質量(g/個)
約130
取付ピッチ(mm)
45~60
定格電流(mA)
約45(DC28V時)
定格電圧変動範囲
DC20~32V
主材質
(灯体)PP/スチール、(レンズ)アクリル
材質(リング)
PP
LED使用数(個)
3
防水性
IPX7(インナーLEDユニット)
動作温度範囲(℃)
-30~+70
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
カラーレンズアレンジで差をつける!バスマーカーランプ G-1型 クロームメッキリング。プラスチックレンズ。
用途24V サイドマーカーランプ
ガラスレンズのLEDマーカー
用途DC24V車専用
付属品
フランジナットM5(2個)
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
94
質量(g)
約150
タイプ
ボルトアース
規格
意匠登録:第4484753号
コード長さ(m)
140(0.5sq)
本体質量(g)
約220
コード長さ(mm)
約140(0.3sq)
材質(レンズ)
ガラス
材質(ベース)
PP・鉄
質量(g/個)
約220
取付ピッチ(mm)
60
定格電圧変動範囲
DC20~32V
主材質
(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス
材質(リング)
ABS
LED使用数(個)
11