ミニ丸ノコのおすすめ人気ランキング

2026/02/15更新
98件の「ミニ丸ノコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 丸ノコ」、「電動 丸ノコ 小型」、「合板カッター」などの商品も取り扱っております。
世界最軽量1.4kg「手ノコ感覚」で手軽に軽快切断!(2010年7月現在、メーカー調べ) ブロア機能:刃先周辺の切り粉を吹き飛ばします。 45°傾斜可能
用途各種木材、合板を素早く切断。 バッテリー電圧(V) 10.8 回転数(min-1[r.p.m]) 1400 最大切込深さ(mm)(45°時) 16.5 最大切込深さ(mm)(90°時) 25.5 ノコ刃外径(Φmm) 85 ノコ刃内径(Φmm) 20 バッテリー リチウムイオン 全長(mm) 300 作業量(目安) 合板(厚さ12×300mm)約70枚(1充電あたり) 質量(kg) 1.4 適合バッテリー A-48692
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V) 10.8 充電時間(分) 約22 質量(kg) 0.72 回転数(min-1[r.p.m]) 300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 272×66×120 切断能力(mm) 6 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m 適合バッテリー A-59863,A-59841
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体1.75kgの小型・軽量の片手サイズ丸鋸で、木工薄板を軽快に切断、傾斜切断も可能です。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。 切込深さ24mm(90度切断)・19mm(45度)で木工薄板の切断に最適です。スイッチを離すとすぐに回転が止まるブレーキ機能付きです。 バッテリー残量表示LED灯を装備しています。白色LED作業ライト機能付きです。
用途合板・ベニヤ板・各種木工薄板の直角・傾斜切断作業。 ノコ刃外径(Φmm) 85 モーター電圧(V) 10.8 回転数(min-1[r.p.m]) 2400 ノコ刃内径(Φmm) 15 セット内容 マルノコ本体・平行定規・ダストポート 質量(kg) 約1.75(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約300×110×190(バッテリー含む) 最大切込深さ(mm) 24(0度)/19(45度) 傾斜切断(°) 0~45 バッテリー電圧(V) 10.8
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

刃先が見やすい逆勝手仕様! スリムボディ! ダイヤモンドホイール専用
刃物外径(Φmm) 105 刃物内径(Φmm) 20 最大切込深さ(mm)(90°時) 21.5 回転数(min-1[r.p.m]) 9000 電源(V) 単相100 電流(A) 7.4 消費電力(W) 720 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 295 仕様 二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付 質量(kg) 1.8
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10.8V スライドバッテリ!。手ノコ感覚の手軽さで、パワフルに切断!
電源(V) 直流10.8 バッテリー容量(Ah) 1.5 回転数(min-1[r.p.m]) 1500 穴あけ能力(mm) SPF 1”×4” 約110本 最大切込深さ(mm) 25.5(90°時)、16.5(45°時) 最大切込深さ(mm)(45°時) 16.5 最大切込深さ(mm)(90°時) 25.5 刃物外径(mm) 85 刃物内径(mm) 20 質量(kg) 1.5(バッテリー含む) バッテリー電圧(V) 10.8
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトデザインで取り回しの良い丸ノコです。LEDライトが切断箇所を明るく照らします。正確な切断を実現するアルミベースです。
用途木材の切断 回転数(min-1[回/分]) 1400 ノコ刃外径(Φmm) 85 最大切込深さ(mm)(45°時) 17 最大切込深さ(mm)(90°時) 26.5 ノコ刃内径(Φmm) 20 質量(kg) 1.4 定格電圧(V) DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 279×160×156
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性、作業性を兼ね備え、卓上で手軽に直線切り、斜め切りが行える小型卓上丸のこ盤。
付属品 L型レンチ(大・小)、直線切りガイド、角度切りガイド、本体固定用クランプ2個、本体取付けねじ3本、丸鋸刃、集塵アダプター(掃除機用) 質量(kg) 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×190×125 切断能力(mm)木工 (固い木)5、(やわらかい木)10 定格使用時間(分) 15
1台
15,980 税込17,578
当日出荷


最大切込深さ(mm)(45°時) 30 最大切込深さ(mm)(90°時) 46 ノコ刃外径(Φmm) 147 ノコ刃内径(Φmm) 20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。) 回転数(min-1[r.p.m]) 3700 電源(V) 単相 100 電流(A) 5.7 消費電力(W) 550 コード長さ(m) 2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 243×205×213 付属品 147mmチップソー、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ソーガイドフェンス 質量(kg) 2.1
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規 測定範囲(cm) 30 材質 本体:ステンレス・アルミ、ストッパーネジ:ステンレス・真ちゅう 付属品 捨て木1本 トラスコ品番 444-3101 寸法(mm) 439×112×23 質量(g) 450 角度精度(mm) 90°:300mmにつき1
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

厚みのある木もラクラクカットできる、直線切りに便利な充電式丸のこです! 丸のことは? ⇒直線のカットに強く、円盤状の刃の回転により切断を素早く行える工具です。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(本体2.3kg)で扱いやすく、DIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:両手でしっかり持てる2か所のグリップ。手にフィットし、安定した切断が可能。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも線が見えやすく快適に作業が可能です。 ◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。 ◎取り外し可能のこ刃:外径125mm×内径20mm×鋸身厚0.6~1.2mmの木工用のこ刃に適合しています。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JSC125-Zにバッテリーは付属しません。
用途厚みのある木材の切断に。 ホワイト 回転数(min-1[r.p.m]) 2600 定格電圧(V) DC10.8 入力電圧(V) AC100(50/60Hz)
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

ダンボールやカーペット等の切断に便利なマルチカッター! アタッチメントを取り外すことでスクリュードライバーとしても使用可能です。 利便性の高いポジションチェンジや、充電残量がわかるバッテリーインジケーター付き。
バッテリー電圧(V) DC 3.6 バッテリー容量(Ah) 1.5(約3時間充電) チャック能力(mm) 六角軸(二面幅6.35) 最大トルク(N・m) 6 回転数(min-1[r.p.m]) 190 ねじ締め能力(mm) 38 最大切断能力(mm) ダンボール:4.5/カーペット:3/ブリスター:0.35 充電時間(時間) 約3 チャック 六角軸(二面幅6.35mm) バッテリー リチウムイオン 質量(g) 約325 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 140×50×155 付属品 #1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、マルチカッターアタッチメント、2.5mmドリルビット、充電器(3時間充電) 作業量(目安) 最大約190本(Φ3.5mm×20mm) トラスコ品番 818-7822
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

小型、細グリップの使いやすい丸ノコです。現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、もちろんブレーキ付きです。
用途木材、合板等の切断の際に 付属品 チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ 質量(kg) 2.5 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 6.8 電圧(V) 単相100 消費電力(W) 650 コード長さ(m) 2 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 4600 ノコ刃外径(Φmm) 147 最大切込深さ(mm) 約47(0°)・約32(45°) 絶縁種別 回二重絶縁 ノコ刃サイズ(mm) 外径147×内径20 (刃数52P) 定格時間(分) 30(木材切断の場合) 傾斜角度(°) 0~45
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

様々な場面で活躍するマルチカッター
セット内容 アダプターのみ、IXO別売 タイプ ライフスタイルの一部となるアダプター 本体質量(g) 146 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75×60×70 アズワン品番 65-1987-33
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。 電圧(V) 単相交流100 消費電力(W) 1470 電流(A) 15 回転数(min-1[r.p.m]) 4000 質量(kg) 16.5 周波数(Hz) 50-60 寸法(幅W×奥行D)(mm) テーブル:1000×570(テーブル延長時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 機体:720×470×640 絶縁方式 二重絶縁方式 定格使用時間(分) 30
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

軽量、コンパクト設計で、軽現場作業に最適です。テーブル、ノコ刃の角度は簡単にワンタッチで設定可能。ブレーキ付き。
用途幅木、額縁、回り縁、内装材の切断に。 仕様 (ノコ刃傾斜)45°、(ターンテーブル/回転)45-0-45 付属品 チップソー(本体装着済)、ダストバック×1、スパナ×1、六角レンチ×2 質量(kg) 5 周波数(Hz) 50/60 対応材質 木工用 刃数(p) 72 ノコ刃サイズ(mm) (使用可能)185-190 切断能力(高さ×幅)(mm) 最大/ターンベース回転0度(直角):ノコ刃傾斜角度0度(直角) 45×85・ノコ刃傾斜角度45度 48×88/ターンベース回転左45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 34×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×40/ターンベース回転右45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 30×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×80
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

木材の直線切り、斜め切りに最適。ブレードの角度、高さも調節可能。
切断能力(mm)アルミニウム 26 切断能力(mm)木工 26 対応材質 木工用、アルミ 回転数(min-1[r.p.m]) (刃)3500~6000(無段電子コントロール付) 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 200 付属品 木工用ブレード(No.28737)×1枚、角度切りガイド、直線切りガイド、L型レンチ(大・小)、本体取付ネジ×4本、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×260×170(横幅は500mmまで伸縮します。) 質量(kg) 5.8 定格使用時間(分) 15 仕様 各ポジション(角度)での切れる木の厚み。0°の時0~26mm、45°の時0~19mm ブレード Φ50~85mm(専用ブレードのみ)取付可能。角度調節/0~45°、高さ調節/0~26mm(ブレード85mmの場合)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

紙フェノール、ガラスエポキシからセラミックまで、あらゆるプリント基板をらくらくカット
取扱説明書 (2.13MB) 回転数(min-1[r.p.m]) 3500 定格電圧(V) AC100 消費電力(W) 80 電源コード(m) 1.8 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 250×125×190 定格時間(分) 15 質量(kg) 2 周波数(Hz) 50/60 適合 ディスクカッター:K-110-1 トラスコ品番 497-3569
1個
27,980 税込30,778
当日出荷