ミニ圧着工具のおすすめ人気ランキング

2026/04/14更新
107件の「ミニ圧着工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧着 ペンチ 1.25」、「1.25 圧着 工具」、「丸 端子 圧着 工具」などの商品も取り扱っております。
ミニ圧着工具(裸圧着端子・裸スリーブ用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ランキング1位
軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用色(柄)
1丁
5,398税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ミニ圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング2位
小さなボディでワイドレンジ、6サイズ対応。グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい!。圧着マーク(3.5、5.5mmはマークなし)
用途裸端子・PBスリーブ用全長(mm)172質量(g)260使用範囲0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5mm2
1個
5,898税込6,488
当日出荷

圧着工具 ミニ モノタロウランキング3位
裸端子、P.B形スリーブの装着作業に。
用途裸端子、P.B形スリーブの装着作業に全長(mm)180材質炭素鋼質量(g)310使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
3,798税込4,178
当日出荷

ミニ圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング4位
グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい!(JIS規格品)。軽量・コンパクト、小さな力で楽々圧着!。圧着マーク
用途E型リングスリーブ(VAスリーブ)用全長(mm)195質量(g)290使用範囲特小(1.6×2)、小、中JIS規格JISC9711
1個
6,298税込6,928
当日出荷

細線用電工ペンチ エーモンランキング5位
細線作業の必需品! 被覆取り・端子かしめ・コード切断ができる。
用途細線(0.3sq以下)専用適合0.1~0.3mm全長(mm)約160材質(本体)S50C炭素鋼材質(グリップ)軟質塩化ビニール
1個
1,998税込2,198
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ミニ圧着工具
3サイズOK!。軽量コンパクト
用途絶縁端子用全長(mm)195質量(g)350使用範囲1.25、2、3.5mm2
1個
7,998税込8,798
当日出荷

小柄なボディでパワフル圧着、軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズになっています。成形確認機構で圧着不良防止します。確実に圧着できれば機構が解除されハンドルが開きます。端子の仮押さえも片手でラクラクです。圧着完了の端子・スリーブには圧着マークが刻印されます。
用途リングスリーブE用。全長(mm)195質量(g)290規格JIS規格品使用範囲小(1.6×2)、小、中
1個
5,798税込6,378
当日出荷


裸端子・PBスリーブ用ミニ圧着工具。軽量・コンパクト。 JIS適合品。握りやすいグリップ形状。圧着マーク付。
使用範囲(mm2)1.25、2、5.5全長(mm)172材質(本体)スチール質量(g)260材質(グリップ)エラストマー樹脂
1個
4,998税込5,498
当日出荷

裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用。 小型端子にも対応したコンパクトタイプ。 成形確認機構付で3つの適応サイズを持った圧着工具。
適合サイズ0.3/0.5、1.25、2仕様【圧着マーク】0、1、2質量(g)290RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498税込7,148
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ミニ圧着工具
小さなボディでワイドレンジ、6サイズ対応。グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい!。軽量コンパクト
用途絶縁端子用全長(mm)218質量(g)365使用範囲0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5mm2
1個
16,880税込18,568
当日出荷

ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。 グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。 落下防止に便利なストラップ穴付。
用途コンタクトピンの高精度な圧着に。材質S55CRoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ
ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。 このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。 20°のアングルがついたヘッド、軽量なボディー、ショートタイプのデザインにより大変作業しやすくなっています。 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途オープンバレル端子(2.8+4.8mm)用全長(mm)195仕様バネ付トラスコ品番478-7498材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ質量(g)382圧着範囲(mm2)(接続端子用)0.10~1.5AWG27-16
1丁
35,980税込39,578
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電装圧着工具
グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。 用途に合わせて選べる様々なラインアップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5適合サイズ(mm2)0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
1丁
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

0.5(mm2)#10(AWG)以下の各種オープンバレル端子(コネクタ)を正確に結線できる手軽で便利な精密用手動式工具です。 高級特殊鋼使用・精密機械加工・高周波焼入れにより、自動車配線・機械配線・電気器具配線等幅広くご使用頂けます。
用途0.3mm対応細線用・圧着機能付きですので、コネクター作業に最適適合ケーブルサイズ(mm2)(圧着端子)0.3/0.5/INS、(ワイヤーストリッパー)0.3/0.5/0.75
1本
2,198税込2,418
当日出荷

小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用
1個
6,598税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電線被覆をしっかり保持するダイス形状。 ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
全長(mm)207トラスコ品番367-8326質量(g)350RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598税込9,458
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ミニ圧着工具
軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズ、小柄なボディでパワフルに圧着が出来ます。持ち運び便利で小回り作業に最適です。よく使われる接続端子サイズを最適に配列しています。本体に内蔵された成形確認機構によりえりもとスッキリです。
用途小回り作業等。材質鋼材全長(mm)195質量(g)290使用範囲小(1.6×2)、小、中色(グリップ)
1個
5,298税込5,828
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)マルチミニ圧着工具
1丁で「CE」と「裸」の5サイズに対応。使い勝手・持ち運びがグーンと便利に。 絶縁被覆付閉端接続子と裸端子(スリーブP・B)の2種類に対応するマルチタイプ。 最も力が必要なCE5の荷重を約20%軽減(従来品比) 作業性の良いダイス歯口の並びで誤使用を防止。(接続詞の列・裸端子の列を分けて、容易に識別可能) 軽量コンパクトで手にフィットするポケットインのミニサイズ。 本体内装式に成形確認機構(新ラチェット機構搭載) 手にフイットするエラストマーグリップ。 端子の仮押さえも片手でラクラクOK。
全長(mm)214仕様(圧着マーク)絶縁被覆付閉端接続子/-、裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用/有トラスコ品番818-7225グリップ/橙質量(g)325適合範囲(絶縁被覆付閉端接続子)CE1/2/5、(裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用)1.25/2mm2適合端子絶縁被覆付、閉端接続子用、裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P・B)用
1個
8,998税込9,898
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ミニ圧着工具
絶縁端子用 3サイズOK !軽量コンパクト
用途絶縁端子用全長(mm)192質量(g)340使用範囲-使用範囲(mm2)0.3、1.25、2
1個
7,798税込8,578
当日出荷