- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス
- ミルスレッドのおすすめ人気ランキング
ミルスレッドのおすすめ人気ランキング
2026/03/04更新331件の「ミルスレッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スレッドミル」、「プラネットカッタ」、「tr ネジ 切削 チップ」などの商品も取り扱っております。
切れ味を重視した刃形状を採用し、加工精度が向上
無限コーティングの採用により長寿命化を実現
用途ねじり切り加工
材質
超微粒子超硬合金
被削材
炭素鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂
表面処理
無限コーティング
同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。
止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。
右ねじ左ねじとも加工できます。
スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄。
材質
超硬合金
刃数
3
ねじ
メートルねじ内径用(ISO)
表面処理
窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT7)
用途ステンレス鋼・チタン合金の加工
関連資料
(1.06MB)
用途調質鋼(45~55HRC)の加工
材質
超硬
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
タップの種類
HT(ハンドタップ)
表面処理
コーティング
めねじの種類
M:メートルねじ
食付
5P
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(1.96MB)
用途高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・工具鋼・鋳鉄・黄銅・アルミ合金鋳物の加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(1.36MB)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・鋳鉄・強靭鋳鉄の加工
関連資料
(1.06MB)
ミルスレッドツールホルダーに取り付けて使用します。
用途ミルスレッド用交換チップ。
仕様
外径用
ねじ
メートルねじ60°
表面処理
窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング
スロアウェイスレッドミル用インサート。TM40。NPT
長さL1(mm)
40
幅W1(mm)
7.3
厚さS(mm)
3.5
同じホルダー及びチップで右ねじ、左ねじのどちらとも囲うできます。また、ひとつのホルダーとチップで様々な径の外径、内径のねじ切り加工ができます。カーメックス社のミルスレッドチップの裏側は15°の傾斜をつけたプリズム形状なのでより工性の剛性のあるクランピング方式です。ほとんどのチップは両刃タイプで、両側に切れ刃がついています。ねじ加工はワンパスで出来ます。ミルスレッド工具では、テーパーねじの加工が出来ます。早い切削速度と複数刃(マルチトゥース)のチップの採用により、大幅に加工時間が短縮できます。特殊多層コーティング(M7)※のおかげで、チップ寿命が大きく改善され、長寿命を実現しました。タップ・ダイスの使用に比べてツーリングコストが安くすみます。機械の馬力をさほど必要としないので、小さな機械でも工具交換や段取り時間をかけず一回の操作で大きなねじの加工が出来ます。※ミルスレッド・チップ材質MT7は窒化アルミチタニウムの多層コーティング(K10-K20)の超微粒子超硬です。中速から高速切削向きで、すべての材質に薦められる万能の材質です。
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
関連資料
(1.36MB)
スレッドミル用径補正ツール DCT75用 推奨ハイトマスタです。
材質
スチール(50~55HRC)
外径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
高さ許容差(mm)
±0.015