ミルチップのおすすめ人気ランキング

2025/12/29更新
541件の「ミルチップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コレットチャックセット」、「ボール盤用バイス」、「湾曲ブレード」などの商品も取り扱っております。
1個ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)


一般鋼から金型材の幅広い被削材の転削加工に対応。スケルトン強化サーメット(サーメット中で骨格を形成するセラミック粒子間の結合度をアップ)。
形状 正三角形60° 材質 NS740 トラスコ品番 349-2982 厚さ(mm) 4.76 被削材 P(鋼) 内接円直径(Φmm) 12.7 ノーズ位置許容差(mm) ±0.025 厚さ許容差(mm) ±0.025 逃げ角(度) 20 内接円許容差(mm) ±0.025 穴の有無 なし 適合工具 TSE4000/ESE4000形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス チップ ACET1506・
各種、ヘリカルミル用カッターインサートです。
寸法S(mm) 6.35 寸法LE(mm) 14.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ピペットマンの交換用チップです。 フィルターチップはオートクレーブ後の熱変化による伸縮がなく、コンタミネーションを防ぎます。 DL10シリーズは装着部を長くしチップホルダーの汚染を防ぐタイプです。
材質 PP(ポリプロピレン) 仕様 RNase/DNase及び浮遊DNA/RNAフリー。オートクレーブ可能
1袋(200本×5袋)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状 正三角形60° 材質 MNP40(サーメット) 厚さ(mm) 4.76 被削材 P(鋼) 対応材質 タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N 内接円直径(Φmm) 12.7 ノーズ位置許容差(mm) ±0.025 厚さ許容差(mm) ±0.025 逃げ角(度) 20 内接円許容差(mm) ±0.025 穴の有無 なし 切削条件 被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.2mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.008ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
6,298 税込6,928
当日出荷

国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。
材質 MNP40(サーメット) 形状 正方形90° 厚さ(mm) 3.18 被削材 P(鋼) 対応材質 タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N 内接円直径(Φmm) 12.7 勝手 なし ノーズ位置許容差(mm) ±0.013 厚さ許容差(mm) ±0.025 逃げ角(度) 15 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 なし 切削条件 被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
3,698 税込4,068
当日出荷

高能率エンドミルMECシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。 チップ形状 平行四辺形82°
1箱(10個)
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス チップ ACMT1506・
各種、ヘリカルミル用カッターインサートです。
トラスコ品番 434-6443 寸法S(mm) 6.35 寸法LE(mm) 14.8 材種 F40M 寸法RE(mm) 1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(200本)ほか
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12コーナー使用可能な6角形のハイポジ切れ刃を採用しました。
用途平面加工用。傾斜面肩削り&面取り加工用。ねずみ鋳鉄及びダクタイル鋳鉄の一般加工用。高硬度鋼の仕上げ~中切削加工に。 トラスコ品番 445-6056 厚さ(mm) 6.8 被削材 (適合)K・H コーティング PVD 適合ホルダ 12D-TF45-・・ RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

1個
6,680 税込7,348
4日以内出荷

テグテックジャパンチェイス8ミル用チップ
チップ両面使用ができ、90度直角肩削り加工が可能です。
用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。 適合ホルダ 8D-TF90-・・ コーナー半径(mm) 0.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 面取りカッタ
大きな面取り加工を可能にします。ターボミルチップを採用した面取りカッタです、チップの刃先処理、材種の組合せが豊富ですので様々な被削材に対応できます。R217/220.49-XO12面取りミルは、2つの切れ刃を持つXOMX12インサート用で、一般的な被削材種にはさまざまな材種が用意されています。
RoHS指令(10物質対応) 対応 適合インサート XO.X12
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高能率エンドミルMECシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。 チップ形状 平行四辺形82°
1箱(10個)
9,798 税込10,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


形状 正方形90° 切刃長さ(mm) 9.525 逃げ角(度) 15 厚さ(mm) 2.78 穴の形状 一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm) 0.4 チップブレーカ 片面 材質 TN100M 内接円直径(Φmm) 9.525 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷

テグテックジャパンチェイス4ミル用チップ TT6080
ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。
用途ねずみ鋳鉄及びダクタイル鋳鉄の一般加工用。高硬度鋼の仕上げ~中切削加工用。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード6
高能率な高送り加工が可能となります。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。ハイフィード 6、218.21インサート形状用、6コーナ、両面インサート。このシリーズには、固定ポケット仕様のシェルミル、エンドミルタイプの本体と6 コーナ使用の非常に強力なネガインサートが含まれます。
仕様 ●RMPX°:0.3●RPMX:8600●ZEFP:7 トラスコ品番 430-2452 寸法(mm) APMXE:10、APMXS:1.8、RP:3.3 寸法C(mm) (min)185.6、(max)198 取付部 (形状)アーバ 寸法LF(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法DC(mm) 85.6 適合インサート 218.21-.. 寸法DCX(mm) 100 寸法DCSFMS(mm) 77 寸法DCB(mm) 32
1個
96,980 税込106,678
翌々日出荷