ミーリングカッターのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
187件の「ミーリングカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フライスカッター」、「メタルソー」、「工具 サイドカッター」などの商品も取り扱っております。
ミスターマイスターミーリングカッター
ミーリングアーバー(MT-2)No.66803用のミーリングカッター(丸鋸刃)です。 ミニフライス盤LittleMilling1等で丸鋸加工を行う時にミーリングアーバーに取り付けて使用します。
内径(Φmm) 13.0 外径(Φmm) 50.0 対応機種 NO.66803用 アズワン品番 64-5177-97 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

MCO材を使用 高能率加工に最適 キー溝あり
用途機械部品の溝入れ 外径D(Φmm) 70 穴径d(Φmm) 25.4 材質 MCO(コバルト高速度鋼) 刃数 72
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
材質 MCO(コバルト高速度鋼)
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた超硬2枚刃スクエアエンドミルです。独自の刃先設計により、鋭い切れ味を実現しました。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
全長(mm) 38.1 シャンク径(Φmm) 3.175 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
材質 MCO(コバルト高速度鋼) 厚さ許容差(mm) ±0.03
1枚
8,898 税込9,788
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

同じピッチであれば、1本の工具で異なる径の加工ができます。右ねじ左ねじが1本の工具で加工できます。有効ねじを止り穴の底まで生成できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、耐熱合金(ハステロイ、インコネルなど)。 材質 超微粒子超硬合金 ねじ メートルねじ内径用(ISO) 表面処理 窒化チタニウムカーボン(TiCN)
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

8コーナー使用。スーパーポジのすくい面。シェルミル。06インサート。仕上げ向き
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ミスターマイスターミーリングアーバー(MT-2)
ミーリングアーバー(MT-2)です。 ミニフライス盤LittleMilling1等でミーリングカッターを丸鋸加工を行う為に用います。 別途専用ミーリングカッターが必要です。
仕様 テーパーMT-2 アズワン品番 64-5179-40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ミラクルコーティング技術を応用した独自のコーティングです。 汎用2枚刃スクエアエンドミル
用途汎用 刃数 2 材質 極超微粒子超硬 形状 スクエア 被削材 炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・プリハードン鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金 表面処理 MSコーティング 刃先形状 ピンカド ねじれ角(°) 30
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

精密卓上フライス盤LittleMilling9用ミーリングカッターとアーバーのセットです
セット内容 ミーリングアーバー・ミーリングカッター ノコ刃内径(Φmm) 16 ノコ刃外径(Φmm) 50 テーパー MT-3 鋸身厚(mm) 1.6 アズワン品番 64-5177-98 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

側壁は90°に加工。大きなランピング角。様々なアプリケーションに対応。ストレートシャンク。インサートタイプ07
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形の刃先交換式エンドミルです。 傾斜切削も可能な多機能形に進化しました。 一般鋼から難削材まで幅広く対応。タービンブレード加工に好適です。切れ刃長さにより2シリーズをラインナップ。AHU(L)10形:比較的切り込み量の少ない用途向けの多刃タイプ。AHU(L)15形:深切り込みも可能な高剛性タイプ。特殊鋼使用とポケット形状の最適化により従来品に比べ30%剛性アップしました。クーラント穴付。新開発インサート材種により長寿命、高速切削が可能です。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工 最大切込み量ap(mm) 9(5) 給油方式 クーラント穴付 適合インサート JDMT1003○○R、JDMT1003○○R-FW、JDMT1003○○R-B5/C5、JDET1003○○R-FF、JDET100304R-FA 関連資料 サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサートの使い分け(124MB) SD5010によるアルミニウム合金及び銅切削/HD7010インサートによるグラファイト及びアルミニウム合金鋳物切削条件(124MB) 突き出し量と切削領域(124MB)
1本
25,980 税込28,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質 超硬合金 刃数 2 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.03 タイプ 刃先ピンカドタイプ 最大穴あけ能力 2D
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8 刃数 2 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.03 シャンク径公差(mm) h6 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

汎用性の高いショルダーミーリング加工。4コーナー使用。シェルミル。インサートタイプ12
最大切込深さ(mm) 9.2
1個
47,980 税込52,778
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

鋳鉄加工用。16コーナー使用。コーナー当たりのコスト削減。Ap1最大=5.5mm。ウェッジクランプ
切込みap(mm) 5.5
1個
54,980 税込60,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質 超硬合金 刃数 2 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.03 タイプ 刃先ギャッシュ当て 最大穴あけ能力 3D
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)