メカニカルナットのおすすめ人気ランキング

2026/03/13更新
218件の「メカニカルナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「後付けナット」、「メカナット」、「ナット」などの商品も取り扱っております。
1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。 材質 機械構造用炭素鋼(S45C 相当材) 形状 丸形 種類 ロックナット
1個
438 税込482
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

適合 □30シリーズ セット内容 後入ナット、ナットホルダーHA06WH(白色) 使用方法 1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。 材質 四角ナット/SUS304。四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール) 表面処理 四角ナット/生地
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
68 税込75
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体 適合フレーム M6フレーム 材質 SWRM相当 表面処理 三価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。
材質 ステンレス鋼(SUS316) タイプ 後付けタイプ 仕上 バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
特価
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合 SF30シリーズ 材質 S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g) 7 タイプ M6
1個
56 税込62
当日出荷

1個
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


適合 SF30シリーズ、AZ30シリーズ 材質 (本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス 質量(g) 6.6 タイプ M6
1個
79 税込87
当日出荷


用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。 材質 ステンレス 形状 丸形 種類 ロックナット
1個
999 税込1,099
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

適合 SF4045シリーズ 材質 S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g) 14 タイプ M8 ねじの呼び M8
1個
59 税込65
当日出荷

1個
59 税込65
当日出荷

シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状 丸形 種類 ロックナット 表面処理 なし 材質(ナット) SS400または相当品 ねじ精度(JIS) JIS6H(2級) 材質(フリクションリング) SUS301
1個
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状 丸形 種類 ロックナット 表面処理 なし 材質(ナット) S45C調質または相当品 ねじ精度(JIS) JIS6H(2級) 材質(フリクションリング) SUS301
1個
539 税込593
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

適合 □20シリーズ セット内容 後入ナット、ナットホルダーHA04WH(白色) 使用方法 1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。 材質 四角ナット/SUS304。四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール) 表面処理 四角ナット/生地
1袋(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)