- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- メクラのおすすめ人気ランキング
メクラのおすすめ人気ランキング
2026/01/15更新275件の「メクラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メクラソケット」、「止め栓」、「メクラプラグ」などの商品も取り扱っております。
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
プラグ
ねじの種類
PTネジ
材質
可鍛鋳鉄
形状
プラグ
規格
JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類
PTネジ
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304)
形状
プラグ
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。
1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。
主にスプリングの与圧量管理に使われます。
材質
S45C
仕上
黒染
硬度
HRC34~44
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
黒色
種類
グロメット
硬度
50°±5°
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用
材質
PTFE
トラスコ品番
735-0899
形状
キャップ
質量(g)
25
適合チューブ外径(Φmm)
12
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
材質
圧造用炭素鋼
表面処理
黒色酸化皮膜
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様
難燃材(UL94V-2適合)使用
材質
ポリアミド(PA)
色
ブラック
種類
グロメット
材質
SCS14A
形状
プラグ
種類
ねじ込み継手
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓
形状
プラグ
使用流体
空気
接続ねじ種類
M
材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング/ポリアセタール(POM)。ロック爪/ステンレス。チューブ/ポリウレタン・ナイロン等。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)
1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
分配型タイプ
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
ブラック
種類
グロメット
硬度
50°±5°
用途水・油・ガス用。
形状
プラグ
種類
ねじ込み継手
用途パネルカットした予備の取付穴を埋めるために使用
開口したノックや穴を塞ぐ場合に使用します。
材質
樹脂製
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質
可鍛鋳鉄
形状
プラグ
規格
JIS B2301
ねじの種類
PTネジ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)