- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- メスネジのおすすめ人気ランキング
メスネジのおすすめ人気ランキング
2026/02/12更新6,080件の「メスネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雌ネジ」、「内ねじボルト」、「六角穴付 ナット」などの商品も取り扱っております。
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2
佐藤真空メスネジ継手
種類ねじ込み継手形状フランジ接続ねじ種類Rc(PT)使用流体空気材質SUS304トラスコ品番838-6391質量(kg)0.5接続ねじ1/4
1個
¥11,980税込¥13,178
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ソケット(ストレート)ねじの種類PSネジRoHS指令(10物質対応)対応
材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/光沢クロメート処理仕上光沢クロメート処理種類アジャスターベース型
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質鉄表面処理ニッケル寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2
仕様アクセサリタイプ = メスねじロック。シリーズ = D-Sub
見本帳や製本に使用する丈夫な金属製の組ネジです。
頭径(Φmm)8.5対応ねじM3.5適合穴径(Φmm)4.5
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質鉄表面処理茶ブロンズ寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2
メイワパーツフォトスタンドネジ ナベ(メス)
フォトスタンドをはじめ、カタログスタンドなどにも利用できる組ネジです。
用途ナベは主にフォトスタンド前面のネジとして使用します。材質真鍮 ニッケルメッキ頭径(Φmm)9.5対応ねじM3.5適合穴径(Φmm)4.5
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに仕様水本ステンレスパイプナット全長50mm材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上寸法L(mm)50寸法A(mm)25
1個
¥479税込¥527
当日出荷