メンテナンスセットのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
606件の「メンテナンスセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リール メンテナンス工具」、「メンテナンス工具」、「修理工具」などの商品も取り扱っております。
OA機器のメンテナンス作業用です。 エンジニア特許商品を中心に工具セットにしたプロ仕様の工具セットです。ケースは、コンパクトで携帯に便利なチャック付です。
セット商品数 19 トラスコ品番 341-8596 セット内容 斜めニッパ(穴付)NN-45、電工ペンチ(PD-6)、ネジザウルスXP(PZ-56)、+ドライバー(DS-03)(DS-23)、-ドライバー(DS-13)(DS-33)、直尺(TM-04)、キャップ付はんだこて30W、ヤスリ平、ヤスリ丸、ピンセット(PTS-01)、カッター(小)、ラジオペンチ(PR-16)、鉄腕ハサミ(PH-50)、スマートモンキー(TWN-03)、ペンライト(SL-73)、はんだ、ツールケース(KSE-06) 質量(kg) 1.17 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 256×182×50
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

メンテナンスに便利なネジザウルスGTを標準装備しています。取り出しが容易なゴムバンド式です。携帯時にワンタッチで取り付け可能なストラップ付です。
用途OA機器・エレクトロニクス機器用。 セット商品数 19 セット内容 【強力ニッパー】NK-16。【ラジオペンチ】PR-16。【ネジザウルスGT】PZ-58。【ドライバー】(+)DP-64、DP-44、DP-24、(-)DP-34。【ヤスリ】平、丸、半丸。【ボールレンチ】TWM-15、20、25、30、40、50。【スマートモンキー】TWM-03。【カッター】。【PCケース】 質量(kg) 1.1 ケース寸法(mm) (外寸)255×150×50、(内寸)245×140×40
1セット(19点)
15,980 税込17,578
当日出荷

1セット(20点組)
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OA機器、エレクトロニクス機器などのフィールドメンテナンス作業に最適です。 あらゆる弱電ニーズに対応し、作業性を重視したプロ仕様の工具セットです。 さびたねじ、潰れたねじも回せるネジザウルス[XPを標準セットしています。
セット商品数 18 トラスコ品番 325-6791 セット内容 マイクロニッパー(NS-03)、ラジオペンチ(PR -16)、ピンセット(PTS -01)、ドライバー(+) #00(DP-03)、ドライバー(+) #0 (DP-24)、ドライバー(+) #2(DP-64)、ドライバー(-) 4.3×0.5(DP-34)、ナットドライバー 対辺5.5(DN-05)、ヤスリ(半丸)、ミニスパナ(TS-23)、ミニスパナ(TS-25)、直尺(TM-04)、ケガキ針(TZ-05)、六角レンチセット(TWH-01)、スマートモンキー(TWM-03)、検査鏡(SL-02)、ネジザウルスXP(PZ-56)、カッター 質量(kg) 1.3 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 225×200×50
1セット(18点)
18,980 税込20,878
当日出荷

様々なネジトラブルに対応するベストアイテムを揃えた工具セット。ネジ外し工具の中でも使用頻度の高い、厳選された工具をご用意。工場や現場での修理・整備に最適!その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも最適!コンパクトに収納でき、取って付きで持ち運びにも便利。外はハードケース、中身は衝撃を吸収するクッション材料を使用。クッション材を使用しており工具が箱の中で固定されるため、傷がつきにくい。
セット内容 Z-58、PZ-59、PZ-61、DBZ-50B、DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-54、DBZ-56、ビットホルダー 質量(kg) 1.9 入組点数 10 ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm) 190×300×60 関連資料 *仕様変更の為、PZ-60→PZ-61へ変更(詳細は別紙をご参照下さい)(8.37MB) *仕様変更内容のご案内となります(0.54MB)
1セット
14,980 税込16,478
翌日出荷

1セット(13点)ほか
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腕時計のメンテナンス作業に必要な工具13点をセットしました。腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換用ツールキットです。
用途腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換作業。 セット内容 ピン抜き器押し出しピン0.8mm・替え押し出しピン0.8mm・ピン抜き棒(0.8・0.9・1.0mm)、バネ棒はずし・ナイフ式裏ぶたオープナー・2点支持式裏ぶたオープナー、精密ドライバー(+00・-1.2・-1.8mm)・ラジオペンチ125mm・ミニハンマー
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適 入組点数 60 セット内容 【T型ドライバーハンドル】1本。【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本。【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本。【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本。【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本。【ラジオペンチ 150mm】1本。【コンビネーションプライヤー 150mm】1本。【ニッパー150mm】1本。【モンキーレンチ 200mm】1本。【カッターL】1本。【ヤスリ半丸】1本。【ソフトハンマー】1本。【電工ペンチ】1本。【ソケットアダプター 】1個。【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm。【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm。【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00。【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm。【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30。【6.35mm差込角ソケット用アダプター】。【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm。【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm。【ブローケース 】2個 質量(kg) 3.5 ケース寸法(mm) 380×285×75
1セット(60点組)
4,898 税込5,388
当日出荷

製造設備保守工務用に最適。 テスター、スプレー、手袋などの収納スペースがあります。
入組点数 17 質量(kg) 2.2 容積 2L
1セット(17点組)
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスでもご家庭でも活躍するツールセット。
用途メンテナンス作業、修理・補修など、あらゆる場面に対応。 入組点数 60 セット内容 【ドライバー】No.1×75、No.2×100、-6×100、No.2×38。【精密ドライバー】No.00、No.0、-1.4mm。【六角棒レンチ】1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm。【9.5mm角プラグソケット】11・12・13・14・15・17・19mm。【6.35mm角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9・10mm。【ドライバービット】(軸長30mm)No.0・No.1・No.2×2・No.No.3・-4mm・-5mm・-6mm。【六角ビット】8・10mm。【ヘクスローブビット】T8・T10・T15・T20・T25・T30。【コンベックス】3m。【カッター】S型。【ダイヤモンドヤスリ】。【アルミ柄ハクソーフレーム】。【モンキーレンチ】150mm。【9.5mm角ソケットアダプター】。【9.5mm角エクステンションバー】75mm。【ウォーターポンププライヤー】。【ラチェットハンドル】。【ネールハンマー】。【スピンナーハンドル】。【ビットアダプター】。【ラジオペンチ】150mm 質量(kg) 3.5 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 355×310×82
1セット(60点)
10,980 税込12,078
当日出荷

一般電気機器用・学校用。セット内容(14点):。斜ニッパー(穴付)125mm。ラジオペンチ150mm。電工ペンチ150mm。(+)ドライバー#00、#0、#2。(-)ドライバー4×75。ナットドライバー5.5mm。ピンセット。セラミック半田コテ26W。糸ハンダ。ペースト。コテ台。カッターS
入組点数 14 トラスコ品番 368-8020 質量(kg) 1 高さ(mm) 45 縦(mm) 155 横(mm) 240
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

エンジニアツールキット
基本工具を取り揃えたベーシックな工具セット
トラスコ品番 395-5206 セット内容 斜ニッパー(穴付)、ラジオペンチ、(+)ドライバー#00、#0、#64、(-)ドライバー4.0×0.5、調整ドライバー(-)2.0×0.5、ピンセット、キャップ付ハンダコテ 30W、糸ハンダ、ペースト、コテ台 質量(kg) 0.8 高さ(mm) 45 縦(mm) 115 横(mm) 245
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

64種類のドライバービットセットやオープナー、ピンセットなど精密機器の修理等に必要な工具が一通りそろったプロツールキットです。 あらゆる修理ガイドのデータに基づいて選ばれた64種類のドライバービット。 特別にデザインされたケース、高密度フォーム内にビットとハンドルが収められ、ビット内容が表示されています。 ケースのフタは仕分け用トレイになっています。 人間工学に基づいたアルミニウムハンドルは、磁化ビットホルダーにより十分なトルク(最大8.5N-m)と グリップが得られます。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。 入組点数 64 セット内容 【フレキシブルエクステンション】150mm。【スクリュードライバビット】4mm。【フィリップス(プラス)】#000、#00、#0、#1、#2。【フラットヘッド(マイナス)】1、1.5、2、2.5、3、4mm。【トルクス】T2、T3、T4、T5。【セキュリティートルクス】TR6、TR7、TR8、TR9、TR10、TR15、TR20、TR25。【星型】P2、P5、P6。【JIS(プラス)】J000、J00、J0、J1。【六角】0.7、0.9、1.3、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5mm。【Y字型】Y000、Y00、Y0、Y1。【ナットドライバー】2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5mm。【スクウェアドライバー】0、1、2。【ゲーム機用ビット】3.8、4.5mm。【スパナ】4、6、8。【トライアングルビット】2、3mm。【SIM取り出し用ビット】1/4インチ→4mmのドライバーアダプター。【サクションカップ】。【オープニングツール】。【ブラントピンセット(ESD対策)】。【先曲がりピンセット】。【逆作用ピンセット】。【フレキシブルブレード】Jimmy(ジミー)・Spudger(スパッジャ)・Metal Spudger(スパッジャ)。【リストストラップ】。【オープニングピック】 材質 ビット:6150 スチール、ドライバ:陽極酸化処理アルミニウム、ケース素材:ABS、フォーム:EVA、ツールロール:ポリエステル製キャンバス 質量(g) 約680 折りたたみ寸法(mm) 214×193×72、(広げた状態)559×193
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

家具の組み立て・メンテナンスに最適な、23pcs入りのセットです。家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として便利です。持ち運びに便利な収納ポーチです。ポーチはベルト通しループ付です。
用途家庭・事務所等におけるメンテナンス作業。 セット内容 カッター・ラジオペンチ135mm・ニッパ115mm・ピンセット・精密ドライバー(+No.00・-1.8)、25mmビット(プラス(No.1・No.2・No.3)・マイナス(-5.5mm)・六角(2・2.5・3・4・5・6))、2WAYラチェットドライバー・6.35mm差込角ソケット(6・7・8・10・12・13mm)・収納ポーチ 入組点数 23
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

様々な作業に適用した充実な工具セット。 持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。
用途様々なシーンでの作業に 差込角(mm) 9.5 セット内容 【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)。【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個。【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個。【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個。【モンキーレンチ】1個。【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)。【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)。【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)。【差替ビット用ドライバーハンドル】1個。【ラジオペンチ150mm】1個。【ペンチ150mm】1個。【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個。【CR-Vビット】(計18個)。【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)。【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)。【PH】No.1、2、3(計3個)。【SL】3、5、7mm(計3個) 質量(kg) 4.5 外寸法(縦×横×深さ)(mm) 170×355×160(箱を閉じた時) 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット(50点組)
8,498 税込9,348
当日出荷

回せなくなった皿ネジやキャップボルトなどを緩めることができるビット交換式ドライバーのフルセットです。Initialビットは軽症なネジを叩かず外せます。Initialビットで外せない重傷なネジは、Finalビットで叩いて外せます。ネジの形状・潰れ具合に合わせてビットを付替えることで、様々なネジのトラブルに対応できます。グリップはエルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。専用ケース付きで持ち運び・保管に便利です。
付属品 No.1用Initialビット、No.2用Initialビット、対辺2.5~3mm用Initialビット、対辺4mm用Initialビット、対辺5mm用Initialビット、No.2用Finalビット、対辺2.5~3mm用Finalビット、対辺4mm用Finalビット、対辺5mm用Finalビット、締付け用両頭ビット、バズーカグリップ、専用ケース セット内容 DBZ-51、52、53、54、56、57、63、64、65、DR-94、DBZ-50B 材質 グリップ:ABS、ナイロンビット:高炭素鋼/エラストマー 軸長(mm) ビット:共通60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) グリップ:107×60×32 セット商品数 11点 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 200×300×63 ビット全長(mm) 共通105 関連資料 (8.37MB)
1セット
8,798 税込9,678
当日出荷

使い勝手の良いトートバッグの工具セット。 工具以外の持ち物もまとめて持ち運べます。 簡単な修理・メンテナンスに対応する基本工具をセット。
用途出張メンテナンスなど、工具の持ち運びが多い方に。 セット内容 (セット内容 24点)差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5:D-58/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/プライヤー:P-211Z-150/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/板スパナ 5.5×7mm、板スパナ 8×10mm、板スパナ 12×14mm:W-76/六角レンチ1.27mm、六角レンチ1.5mm、六角レンチ1.6mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.4mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ3.2mm:W-91/モンキーレンチ:W-230-150/コンベックスルール:Z-341/LEDライト/カッターナイフ/作業手袋 質量(kg) 2.6 入組点数 24 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (トートバッグ)380×350×180
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷

PC、携帯端末などケースのツメ外しなどに便利なドライバービットやオープニングツールなどが1つにまとまったメンテナンスツールセットです。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に セット内容 ドライバーハンドル、オープニングツール×2,オープニングピック×1、サクションハンドル、ビット:(+)#000、#00 、#0/(-)#1、#2/(ヘックスローブ)#2、#3、#5、#6/(ペンタローブ)#2、#5/(Y型)#2.6 入組点数 17
1セット(17点)
1,298 税込1,428
当日出荷

1セット(76点組)
149,800 税込164,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。
用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。 入組点数 58 セット内容 【9.5mm角ラチェットハンドル】。【9.5mm角ソケット】10・12・13・14・17・19。【6.35mm角ソケット】4・5・5.5・6・7・8。【9.5mm角エクステンションバー】75mm。【9.5mm角スパークプラグ】16/21mm。【6.35mm変換アダプター】。【スタビーコンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17。【モンキーレンチ】200mm。【ロングノーズプライヤー】150mm。【万能ラジオペンチ】150mm。【コンビネーションプライヤー】200mm。【スタビードライバー】#2・-6。【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6。【6.35mm角ビット】#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30。【6.35mm角T型ハンドル】。【ソケットアダプター】。【精密ドライバー】1.4・1.8・2.4・PH0・PH00。【金切鋸】240×24T。【ネイルハンマー】8oz。【両口ソフトハンマー】。【ボルトカッター】。【コンベックス】2m×13mm巾 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 405×310×78 質量(kg/セット) 5.2
1個
8,598 税込9,458
当日出荷