メーター付ポンプのおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
115件の「メーター付ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽油 メーター」、「計量ポンプ」、「オイル 流量計」などの商品も取り扱っております。
安価で、流量範囲も広いです。(20~120L/分)使用液体ごとにキャリブレーション(校正)が可能です。 表示板は4方向(90度ごと位置に回転)に向きを変えることが可能です。
タイプ 瞬時、積算測定可能 質量(kg) 2 材質 本体:AL、ポリブチレンテレフタレート樹脂 パッキン:NBR 接続口径 両端G1メス 材質(本体) AL/ポリブチレンテレフタレート樹脂 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 1 精度(%) ±1(繰返0.2) 計量方式 ディスク(機械式デジタル表示) 最大目盛 精算:3桁(999.9L/右目盛0.1L)、トータル精算:6桁(999999L) 材質(パッキン) NBR 積算機能 部分/3桁表示(999.9リットル/右目盛0.1)、トータル/6桁表示(999999リットル) 流量範囲(L/min) 20~120
1台
特価
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
付属品 吐出側【耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付、ボールバルブノズル】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】流量計 トラスコ品番 509-6804 適合機種 200Lクローズドラム缶用 材質 本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR 型式 200Lクローズドラム用 使用温度範囲(℃) 0~60 電流(A) 10.5 電力(W) 1050 使用圧力(MPa) 0.45 ホース内径(Φmm) 19 電源コード(m) 0.5 使用流体 オイル 使用可能粘度(cP) 2500 駆動方式 電動式
1個
379,800 税込417,780
3日以内出荷

タービンデジタル方式の電池式流量計(TB-K24-MM)と手動ガンノズル(GN-AL25)のセットです。 灯油・軽油・の流量を計りながら給油できます。
用途灯油・軽油。 トラスコ品番 410-0468 材質 本体:AL、PP、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR、FKM 接続口径 Rc1 質量(kg) 1.3 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 0.15 使用流体 灯油、軽油 流量範囲(L/min) 7~120
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。
付属品 吐出側【オートストップガンノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計 トラスコ品番 509-5638 材質 本体:FC パッキン:NBR、FKM 使用温度範囲(℃) 0~60 電流(A) 5.5 電力(W) 550 使用圧力(MPa) 0.15 ホース内径(Φmm) 19 電源コード(m) 2 使用流体 灯油、軽油 駆動方式 電動式
1個
279,800 税込307,780
3日以内出荷

ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能
用途灯油・軽油の移送に 付属品 取扱説明書 1部 質量(kg) 1.7 吸入口径(Φmm) 55 電源コード(m) 4 全長×全幅W×全高(mm) 93×147×1089 連続運転時間(h) 0.5 使用液 灯油、軽油 吐出口径(mm) 25 流量調整方式 ガンノズル 吐出ホース長(m) 1.5 液温(℃) 0~40
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラム缶からの灯油・軽油の移送に。流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品 ノズルフック トラスコ品番 356-8521 全長(mm) 864 質量(g) 830(付属品重量含まず) 径(Φmm) (吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20 ねじ径 M28(吐出部) 最大揚程(m) 2.0 ホース径(Φmm) 吐出/16、吸込/25 ノズル 給油/ガンタイプ 電池 アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 電池寿命 目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 吐出口径(mm) 25 アズワン品番 64-8314-01
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
付属品 吐出側【耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付、ボールバルブノズル】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】流量計 トラスコ品番 509-6812 材質 本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR 型式 200Lクローズドラム用 使用温度範囲(℃) 0~60 電流(A) 10.5 電力(W) 1050 使用圧力(MPa) 0.45 ホース内径(Φmm) 19 電源コード(m) 0.5 使用流体 オイル 使用可能粘度(cP) 2500 駆動方式 電動式
1個
389,800 税込428,780
3日以内出荷

タービンデジタル方式の簡易電池式流量計 安価で簡易的なおすすめタイプ 単4乾電池2個使用で取替も可能 キャリブレーション(校正)が可能 表示板は4方向に付け替え可能 接続口径は片側G1オス・片側G1メスです
使用流体 灯油・軽油 トラスコ品番 828-8319 材質 本体:AL、PVDF、SUS316、セラミック 接続口径 G1オス・G1メス(入出変更可) 質量(kg) 0.4 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 2 電池 単4電池×2個(標準装備) 積算機能 部分/5桁表示(0.1~99999リットル)、トータル/6桁表示(0.1~999999リットル) 流量範囲(L/min) 7~120
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。
付属品 吐出側【オートストップガンノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計 トラスコ品番 509-5620 材質 本体:FC パッキン:NBR、FKM 使用温度範囲(℃) 0~60 電流(A) 5.5 電力(W) 550 使用圧力(MPa) 0.15 ホース内径(Φmm) 19 電源コード(m) 2 使用流体 灯油、軽油 駆動方式 電動式
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷

水平に取り付けが可能です。 電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g) 140 最高使用圧力(MPa) 0.6 機能 オートON/OFF・バッテリー残量アラーム 適合流体
1個
15,200 税込16,720
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。壁掛式(金属金具付)です。満タンになれば自動でストップし、ガンノズルを所定の位置に戻すことで電源が切れる安心設計。今まで置き場に困っていたガンノズルもコンパクトに収納できます。
用途灯油・軽油。 付属品 吐出側【オートストップガンノズルノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計 トラスコ品番 410-0409 材質 本体:FC パッキン:NBR、FKM 型式 壁掛式 使用温度範囲(℃) 0~60 電流(A) 5.5 電力(W) 550 使用圧力(MPa) 0.15 ホース内径(Φmm) 19 電源コード(m) 2 使用流体 灯油、軽油 駆動方式 電動式
1台
279,800 税込307,780
当日出荷

用途JTC1033・TWHO-20Lの各オイルポンプの流量計として使用 仕様 本体メス1/4 変換アダプター1/2 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
25,900 税込28,490
当日出荷

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
トラスコ品番 850-9829 材質 本体:AL、PP、Br、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR、FKM 接続口径 Rc1(スイベル付) 質量(kg) 1.3 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 1 使用流体 灯油、軽油 流量範囲(L/min) 7~120
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷

容量流量計の中でも最もシンプルな構造のロータリピストン式の計量部を用いた油用流量計です。ボイラ給油、燃料油などの計量管理・制御に利用できます 小型・計量 内部機構の簡素化により、取扱い・メンテナンスが容易 粘度変化の影響が少ない
適合流体 灯油・軽油・A/B/C重油 材質 本体:FC200、ロータ:AC3A、表示部:アルミニウムダイキャスト 寸法L(mm) 160 呼び径 20A フランジ JIS 10K 寸法d(mm) 15 最高使用圧力(MPa) 1 精度 ±0.5%以内 寸法D(mm) 100 表示 数字車カウンタ:8桁 寸法C(mm) 75 表示方式 機械式 寸法T(mm) 18 寸法W(mm) 120 寸法H1(mm) 51 最小目盛 0.02L 表示項目 リセット不可能積算流量(最大9999999.9L) 寸法H2(mm) 141 防爆構造 非防爆 流体温度(℃) 0~120 周囲温度(℃) 5~60 粘度(mPa・s) 2~500 流量範囲(L/h) 灯油・軽油(1mPa・s~):100~1000、重油(10mPa・s~500mPa・s):30~1000
1台
59,980 税込65,978
欠品中

オイル用の手動計量ガンノズルです。 計量しながらオイルを供給できます。
用途オイルの流量を計りたい時に
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示部に液晶カウンタを採用した全く新しいタイプのコンパクト設計・安価な油専用流量計です。流量範囲は1:125(重油)の広レンジ測定が可能。最小流量も2L/h(重油)の超高感度です。計量部の可動部分はロータのみのシンプル構造。表示部は液晶カウンタの採用とメンテナンスフリーを実現しました。液晶カウンタはリチウム電池駆動。外部電源は一切必要ありません。また、電池は7年以上と長寿命です。ワイドな流量範囲。流量計入・出口に小型ストレーナ内蔵。配管接続時等における夾雑物を除去し、ロータの不回転を防止します。
適合流体 灯油・軽油・重油・その他油類 材質 本体:ADC+表面処理。ロータ:特殊カーボン 接続口径 G3/8 質量(g) 600 使用温度範囲(℃) 流体温度:-10~+55 最高使用圧力(MPa) 0.7 精度 ±1.0%以内 表示 LCDカウンタ 8桁 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 66×66×122 機能 カウントリセット付 最小目盛 0.01L 最大表示 999999.99L 電池寿命 7年以上(リチウム電池) 流量範囲(L/h) 灯油:10~250。重油:2~250
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
トラスコ品番 509-5778 適合機種 200Lクローズドラム缶用 材質 本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR 型式 200Lクローズドラム用 使用温度範囲(℃) 0~60 電流(A) 10.5 電力(W) 1050 使用圧力(MPa) 0.21 ホース内径(Φmm) 19 電源コード(m) 0.5 使用流体 オイル 使用可能粘度(cP) 1000 駆動方式 電動式
1個
379,800 税込417,780
3日以内出荷

アクアシステムオートストップガン
満タンになれば自動でストップするガンノズル。ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。
材質 本体:AL、PP、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR、FKM 質量(kg) 2.1 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 0.2 使用流体 灯油、軽油
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
トラスコ品番 850-9832 材質 本体:PP、SUS パッキン:NBR、FKM、PTFE 接続口径 Rc1(スイベル付) 質量(kg) 1 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 0.15 使用流体 アドブルー、水 流量範囲(L/min) 5~100
1個
82,980 税込91,278
3日以内出荷