モジュラーブロックのおすすめ人気ランキング

2026/02/27更新
229件の「モジュラーブロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セラミックゲージ」、「ミツトヨ リングゲージ」、「オプチカルフラット」などの商品も取り扱っております。
油圧バルブ 2速用モジュラーブロック NACHI(不二越)ランキング1位
最高使用圧力(MPa)25仕様2速用モジュラーブロック区分ブロック品名2速ブロック
1個
13,980税込15,378
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ゲージ取り出しブロック NACHI(不二越)ランキング2位
A、Bポートに圧力計などを接続するためのモジュラーブロックです。ポートへの取付けは極めて簡単です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25(255)質量(kg)0.6取付方式ガスケット取付形呼び径1/8最大流量(L/min)50
1台
5,998税込6,598
5日以内出荷

油圧バルブ ゲージ取付モジュラーブロック NACHI(不二越)ランキング3位
最高使用圧力(MPa)25仕様ゲージ取付モジュラーブロック区分ブロック品名ゲージ付ブロック
1個
5,998税込6,598
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

モジュラースタック弁(ブロック) ダイキン工業ランキング4位
マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。回路変更が簡単です。油圧装置の小型化を実現します。最高圧力は25MPaです。
最高使用圧力(MPa)35仕様ブロッキングブロックトラスコ品番457-0243質量(kg)2.9管接続口径1/2接続方式ガスケット取付形
1個
8,998税込9,898
30日以内出荷

ベースブロック NACHI(不二越)ランキング5位
NACHI(不二越)ベースブロック
ソレノイドバルブやモジュラーバルブを2連以上で使用する場合のブロックで、配管は、両面取出しとなっています。
最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/8流量(L/min)40
1台
18,980税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホールド(025)
025タイプを1連から5連まで標準化しました。 制御システムとして、電磁切換弁・ハイテグラバルブ等を積層し回路構成を行います。 ポート(P・R・A・B)全て左右対称に穴加工されてますので、プレッシャースイッチ回路・2系列配管利用時はとても便利な仕様です。
呼び25管接続口径3/8ねじの種類Rc
1個
17,980税込19,778
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。 材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
1台ほか
3,998税込4,398
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(230種類の商品があります)

寸法A(mm)40寸法F(mm)B/2寸法Y(mm)7寸法d1(mm)11寸法d2(mm)6.6寸法d3(mm)6.5材質(本体)SS400ねじの種類PT表面処理三価クロメート耐圧(MPa)20.6
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

Pポートに圧力計などを接続するためのモジュラーブロックです。ポートへの取付けは極めて簡単です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25(255)質量(kg)0.6取付方式ガスケット取付形呼び径1/8最大流量(L/min)50
1台
4,298税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検種別単体材質高炭素高クロム鋼
1台ほか
2,898税込3,188
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(526種類の商品があります)

測定器検査用ブロックゲージです。 測定器のご使用前のチェックに。
用途一般測定、工作用の基準ゲージセット内容1.25・1.5・1・2・3・5・10・15・20・25mm・オプチカルパラレル(各1個)材質鋼製精度寸法許容差:。0.5を超え10mm以下±0.20μm。(許容寸法差幅:0.16μm 。寸法許容差:10を超え25mm以下 。±0.30(許容寸法差幅:0.16μm)ブロック寸法(mm)9×30(10mmを超える寸法:9×35)
1セット(10個組)
19,980税込21,978
当日出荷

ソレノイドバルブやモジュラーバルブを2連以上で使用する場合のブロックで、配管は、両面取出しとなっています。
最高使用圧力(MPa)25
1個
17,980税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21材質(継手本体)JIS H3250 C3604使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

オーハウスインキュベーターシェーカー用アクセサリです。 サンプル/血清およびシンチレーションバイアル用に設計されています。
1個
20,799税込22,879
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
20,799税込22,879
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検種別鋼製 1mmベースシリーズ516
1セット(32個)ほか
86,980税込95,678
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

オーハウス冷却インキュベーターシェーカー用アクセサリです。 モジュラーブロックの素材は、頑丈な硬質アルマイトブロックです。 チューブとブロック壁が近いため、温度伝達が最大効率です。
寸法(cm)9.5×7.6×5.1(ブロック)素材熱伝導性および腐蝕耐性に優れたアルマイト
1個
20,799税込22,879
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)ゲージブロックセット
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
37,980税込41,778
当日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
1台ほか
9,998税込10,998
当日出荷から122日以内出荷
バリエーション一覧へ(339種類の商品があります)

電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで、1~5系統の回路を容易に構成できます。
最高使用圧力(MPa)25仕様マニホールドブロック
1台
22,980税込25,278
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)