ユニオンナットのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
409件の「ユニオンナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「片ナットユニオン」、「アンカーポッキー」、「排水ユニオンナット」などの商品も取り扱っております。

ステンレスユニオン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング2位
SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスユニオン
ガスケットシール構造のため高温での使用の場合は昇温後にユニオンナットの増締めをして下さい。パッキンは消耗品につき、点検可能な場所に取り付けて下さい
材質SUS304形状ユニオン種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
1個
1,998税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

片ナットユニオン カクダイランキング3位
付属品ノンアスベストパッキン付き材質黄銅形状ユニオン種類ねじ込み継手パッキンアリ接続ねじ種類(ナット)G×(外ねじ)R
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ねじ込みユニオン ステンレス製 モノタロウランキング4位
1個
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

樹脂製袋ナット ミヤコランキング5位
排水ホース用のユニオンナット等、目的にあわせて様々な用途でご使用頂けます。 寸法50はM14SAPの袋ナットにも使用できます。
1個
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

仕様流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。材質ABS樹脂
1個
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質ボデー:SCS14A、ガスケット:非石綿シート形状ユニオン種類ねじ込み継手ねじの種類Rc最高使用圧力圧力-温度基準:SUS51最高許容圧力(MPa)1.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
形状ユニオンナット
1袋(10個)
429税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
1,298税込1,428
当日出荷


材質ステンレス(SUS304)形状ユニオン使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ナットが分離し、回転するのでホースのねじれを防ぎます。25×11/4はM25AFの25用、30×11/4はM25AFの30用です。
材質(インナー)ABS材質(パッキン)TPE/CR材質(ナット)PP
1個
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1個
399税込439
当日出荷


本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
1個
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

M25L、排水ホース用の回転ナットです。 ナットが分離し、回転するのでホースのねじれを防ぎます。
材質本体/ABS、パッキン/30・40:EPDM、50:SBR
1個
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。形状ユニオン種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)常温1(ガス)、2(水・油)使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)