ライトキャップのおすすめ人気ランキング

2025/12/25更新
718件の「ライトキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽作業帽」、「ヘッドライト」、「リフト用 ヘルメット」などの商品も取り扱っております。
かぶり心地を追求した内装デザインです。 重さは約165g、超軽量です。 水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。 ムレを軽減する通気孔付です。 サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。
サイズ(cm) 53~62 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 264×194×119 材質 ポリエチレン(PE) 質量(g) 165 タイプ 穴あき 使用目的 ムレ軽減
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 ABS樹脂 質量(g) 約165 材質(ヘッドバンド) ポリエチレン ひさし長さ(mm) 約40 頭囲(cm) 53~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(あごひも) 織ゴム
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

"Air Flow"設計の通気孔付き 疲れを感じさせない軽量コンパクト設計 ワンタッチ式アゴヒモ標準装備
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 270×200×128 ひさし長さ(mm) 約33 材質 ABS樹脂 質量(g) 約200 頭囲(cm) 53~60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カラフルで軽くて安全なワーキングキャップです。 ほこりがつきにくい帯電防止処理をしています。 作業時の飛来物から頭部を保護します。
材質 帽体:熱可塑性ABS樹脂。ヘッドバンド:ポリエチレンあご紐:ゴム 長さ(mm) ヒサシ:約40 幅(mm) 170 高さ(mm) 140 質量(g) 175 奥行(mm) 250 サイズ(cm) 53~60
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。ベンド形状のバイザーが視界を確保します。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。
用途軽作業での頭部保護 頭囲(cm) 53~62 仕様 通気孔付/軽量RAバンド 長さ(mm) 275 幅(mm) 210 高さ(mm) 146 質量(g) 208
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘルメット、布帽子に取り付け可能。角度が自由に調節できます。(調整範囲90°以内)。下部に角度調節用の突起付き。上部に雨除けひさし付き。驚異の明るさ20000mcd。プッシュボタン式で操作が簡単。連続点灯約10時間。モニター電池2個付き。
電球の種類 LED トラスコ品番 795-7033 質量(g) 約32(電池込約37) 定格消費電力(W) 0.3 全光束(Lm) 約13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72×56×22(クリップ除く) 使用電池 ボタン電池CR2032(2個) 連続点灯時間 約10時間(ボタン電池新品2個使用時) 光度(mcd) 約20000 光束(Lm) 約13 アズワン品番 61-3429-73 LED寿命(時間) 約50000 RoHS指令(10物質対応) 対応 直下照度(Lx) 約146 クリップ長さ(mm) 約35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

前後、左右、後頭部のベンチレーションでムレから解放されます。深いかぶりで、安全性がアップします。ソフトタッチカラーでユニフォームや企業カラーにコーディネイトが可能です。ベント形状で安全な視界が確保されます。
用途軽作業での頭部保護など 通気孔 あり 頭囲(cm) 53~62 材質 ポリエチレン 質量(g) 175
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

帽子のツバの内側に装着して使用 充電式キャップライト ツバ幅:168~180mm /ツバ厚:2.5~5mm に装着可能(帽子の形状によっては使用できない場合があります) 通常の白色LEDと手元照射に最適な赤色LEDを切り替え可能 最大160ルーメンの高出力 5時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco/赤色 の4段階照射で赤色モード時は21時間の連続点灯 スイッチ長押しON/OFFで誤点灯を防止 前回点灯時のモードを記憶するモードメモリー機能搭載(充電するとリセット) チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(赤点滅:0~60%/橙点滅:60~85%/緑点滅:85~99%/消灯:100%) バッテリーインジケーターで電池残量をお知らせ(赤点灯:0~60%/橙点灯:60~85%/緑点灯:85~99%) ※点灯時、モード切り替え時に5秒間表示 電池残量がわずかになるとインジケーターが常時赤点灯 本体スライドで下方にも照射可能 51gの軽量ボディ 付属のネックストラップで首掛け使用も可能
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応 明るさ(Lm) 160~2 連続点灯時間(時間) 約5~21 照射距離(m) 最大約38 防塵防水性能 X4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約168.3×50.5×86.5 質量(g) 51 電源 リチウムポリマー充電池3.7V660mAh2.442Wh(内蔵) 落下耐久(m) 1 付属品 ネックストラップ、Micro USBケーブル(20cm) 電源タイプ 充電式 使用電池 リチウムポリマー充電池(内蔵) 充電時間(時間) 約2.5 電池寿命 充放電約300回
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

頭部をぶつける・切るといった災害から守るために。 内側にヘッドバンドが装着されている為、フィット感抜群。 ぐらつき防止に役立つワンタッチ式あご紐付。
用途飛来・落下物用・電気絶縁用 自動車工場の車体組み立て工程、狭所における機械装置の組み立て・調整作業、荷の積み卸し作業(ボックスの中間棚や、前面の蓋を掛けるためのバーに頭部をぶつけることが多い)など 仕様 衝撃吸収ライナー付 質量(g) 370 規格 厚生労働省保護帽規格に適合 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 280×225×150 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.4MB) 適合頭囲(cm) 53~64 衝撃吸収ライナー 材質(あごひも) ポリプロピレン 名入れ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パンプキャップ布帽子にかわる軽量品
トラスコ品番 744-9127
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

手元を照らす時に視界を遮らないキャップのつばへ取り付けるクリップタイプのヘッドライト。 白色LEDと、水への透過率が低い赤色LEDが搭載されているので、ナイトゲームでのルアーの交換時等、光の使い分けが出来便利。 装着が負担にならない超軽量タイプ。
質量(g) 29 タイプ 散光型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 53×35×29 連続使用時間(時間) 約1.5 使用電池 単4×1(電池別売り) 明るさ(Lx) 200 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 20 防水性 防滴型 電球の種類 LED 調光の可否 無し
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

乾電池式のLEDキャップライトです。キャップに取付けて使用できます。
用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。 材質 樹脂 質量(g) 約38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×60×15 使用電池 単4乾電池×3本(電池別売) 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 200 点灯時間 約2時間 電球の種類 LED
1個
789 税込868
当日出荷

MPタイプ スタンダードなMPタイプABS樹脂製品 軽量で、コストもリーズナブル 作業現場を選ばず、飽きのこないシンプル形状 ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間) 材質 ABS樹脂 質量(g) 410 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール) あり 規格 厚生労働省保護帽規格に適合 種類 MP型 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 265×220×152 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 名入れ ひもタイプ ワンタッチ 使用区分 飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広い世代から支持される精悍でスマートなフォルムを持つロングセラーモデルです。 トップガードで頭頂部への衝撃に対する強度を確保しています。 脱げ防止機構でより安全です。 雨天時の雨だれを防止するレインガード付です。
用途一般作業、電気作業用 種類 アメリカン 衝撃吸収ライナー あり ひもタイプ ワンタッチ 材質 ABS 仕様 M型ワンタッチアゴバンド。脱げ防止機構。衝撃吸収ライナー付。国家検定合格品 質量(g) 395 内装 SC-1BN・RA内装(テープ) 適合頭囲(cm) 55~62 使用区分 飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

折りたたみ式を採用し、備蓄性、携帯性に優れいざという時にワンタッチで装着可能です。 厚生労働省の保護帽の規格「飛来・落下物用・墜落時保護用」の国家検定を取得ています。 ベルト調整と内装帽の位置変更で、子供から大人まで幅広いサイズ調整が可能です。 内装部品の交換が可能で衛生的です。 収納時厚さ63mmとコンパクトです。
用途防災、備蓄、現場、飛来・落下物、墜落時保護用などに。 付属品 携帯用収納袋 質量(g) 450 タイプ 折りたたみ
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来のヘルメットと変わらないデザイン性。 よりコンパクトに折りたたむため、三分割された帽体部分により構成。 かさばらずに作業現場に持ち運べる!防災用にも最適!
用途作業用、防災用 仕様 収納袋付 長さ(mm) 277 厚さ(mm) (収納時)74 質量(g) 約415 規格 厚生労働省保護帽の規格「飛来・落下物」、「墜落時保護用」国家検定合格品 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (組立時)277×208×140、(収納時)277×208×74 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール) 頭囲(cm) 52~61 RoHS指令(10物質対応) 対応 名入れ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シェル(帽体)とライナー(衝撃吸収体)を一体成型したことで、飛躍的な軽量化を実現しました。
仕様 帽体一体型の衝撃吸収ライナー付、通気孔付、ワンタッチあごひも付 質量(g) 270 2018年トラスコ掲載ページ 6 0097
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

次世代の高性能ヘルメット。 通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り) 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g) 約440 サイズ(cm) 53~62 ひさし長さ(mm) 約40
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

超軽量通気孔付きタイプ 軽くて涼しくてフィット感も抜群。 軽くて、深くかぶれて、ぐらつきなし、ワンタッチ式アゴヒモ付き。 帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
ひさし長さ(mm) 約45 RoHS指令(10物質対応) 対応 通気孔 あり 名入れ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アメリカンタイプ 首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。 作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm) ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間) 種類 アメリカン ひもタイプ ワンタッチ 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール) あり 材質 ABS樹脂 適合頭囲(cm) 54~61 質量(g) 350 規格 厚生労働省保護帽の規格に適合 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 272.5×220×161 ひさし長さ(mm) 約40 名入れ 使用区分 飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)