ラバトリーのおすすめ人気ランキング

2026/01/03更新
281件の「ラバトリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレブース 脚」、「ラバトリーストライク」、「ラバトリーロック」などの商品も取り扱っております。
内開きから外開きへ簡単に変更できます。
用途トイレブース用丁番 材質(本体) SUS304 適合パネル厚さ(mm) 28~43
1組
5,898 税込6,488
当日出荷

テイルウォークセイレンス BM
「モアライト、モアコンパクト。」ベイトリールの正義。ライトジギング、イカメタル、タイラバなどのオフショアライトゲーム専用設計。「モアライト、モアコンパクト。」をテーマに開発されたベイトキャスティングリール。近年、ハイプレッシャー&タフコンが常となるフィールドコンデション。そこで誰よりも「バイトを獲る」「変化を掴む」その一瞬を制することが求められている。人気のタチウオ、マダイ、イカ全般、シーバス、ロックフィッシュ…。様々なターゲットを手にするための全ての釣りにおける共通項 ”シルキーでトルクフルな巻き心地”をふたたび徹底追及。コンパクト&ライトウェイトなリールがもたらす”タックルの表現力&感度”をアドバンテージとして感じてほしい。ローダウンとスリムなサイドパーミングカップによるコンパクトデザインで包み込むように握り込む…。優れたパーミング性能はルアーの操作やフッキングレスポンスの向上につながる。また、標準装備されたハンドル(カーボン・シングルバランサー&パワーノブ)の搭載により、。負荷のかかる100m近いディープまで軽く安定した巻き心地を実現。ライトジギングやタイラバの常用域である500~1500g範囲のドラグテンション幅を大きく確保。細かく緩やかなドラグテンション調節ができるステーショナリードラグでギリギリのライトゲームを制することができる。
容量 【ライン】PE1-300m ベアリング 4+1 自重(g) 220 ギア比 7.3:1 最大ドラグ(kg) 4 糸巻量 73cm/1回転
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
759 税込835
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

テイルウォークセイレンス
「モアライト、モアコンパクト。」ベイトリールの正義。ライトジギング、イカメタル、タイラバなどのオフショアライトゲーム専用設計。「モアライト、モアコンパクト。」をテーマに開発されたベイトキャスティングリール。近年、ハイプレッシャー&タフコンが常となるフィールドコンデション。そこで誰よりも「バイトを獲る」「変化を掴む」その一瞬を制することが求められている。人気のタチウオ、マダイ、イカ全般、シーバス、ロックフィッシュ…。様々なターゲットを手にするための全ての釣りにおける共通項 ”シルキーでトルクフルな巻き心地”をふたたび徹底追及。コンパクト&ライトウェイトなリールがもたらす”タックルの表現力&感度”をアドバンテージとして感じてほしい。ローダウンとスリムなサイドパーミングカップによるコンパクトデザインで包み込むように握り込む…。優れたパーミング性能はルアーの操作やフッキングレスポンスの向上につながる。また、標準装備されたハンドル(カーボン・シングルバランサー&パワーノブ)の搭載により、。負荷のかかる100m近いディープまで軽く安定した巻き心地を実現。ライトジギングやタイラバの常用域である500~1500g範囲のドラグテンション幅を大きく確保。細かく緩やかなドラグテンション調節ができるステーショナリードラグでギリギリのライトゲームを制することができる。
容量 【ライン】PE1-300m ベアリング 4+1 自重(g) 210 ギア比 7.3:1 最大ドラグ(kg) 7 糸巻量 73cm/1回転
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遊動式タイラバの最終型!!。ヘッドが遊動するのでマダイが違和感を感じにくくスライドラバーがゆっくりフォールし、バイトを誘発します!!。ヘッドの遊動が鯛の首振りによる負荷を軽減します!!。感度UPと自然なシルエットでバイト誘発!!
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スライドボルトのストライク。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途スライドボルトのストライク 材質 ステンレス鋼SUS304 仕上 ホーニング 取付ねじ 皿タッピンネジ3.5×25mm
1個
698 税込768
当日出荷

外開き用のラバトリーストライク。スクリーンに穴を開け、ボルトを貫通させて締めつけ、固定します。内外をボルトのみで連結しているため、小口にテーパーのついたドアにも使用できます。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。大理石、テラゾーには使用できません。
用途木製スクリーン用ラバトリーブースの外開き 材質 ステンレス鋼SUS304 仕上 ホーニング パネル厚(mm) 36~40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。外開き用です。はさみ込み式のため、テラゾーのスクリーンにも使用できます。スタットボルト採用により、外側にボルトの頭がみえず、すっきりしています。
用途ラバトリーブース 材質 ステンレス鋼SUS304 質量(kg) 15 タイプ 外開き 取付ねじ 皿木ネジ3.5×25mm ドア厚(mm) 30~40
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

トイレブース下部を挟み込んで支持する金物です。 支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます
付属品 鉄ノンプラグビス+皿 4×25 2本 材質 SUS304 仕上 ヘアーライン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ラバトリーブース用笠木戸当。左勝手用。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース外開き 材質 本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒) 仕上 ホーニング 取付ねじ 皿タッピンネジ4×30mm 吊元 左勝手
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

調整ピンの操作で、内開き・外開きにセット出来ます。
用途ラバトリーブース 材質 ステンレス鋼SUS304 適合扉質量(kg) 15以下 寸法(mm) (チリ)3 取付ねじ 皿タッピングネジ4×30mm
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ラバトリーブース外開き 材質 ステンレス鋼 仕上 ホーニング 取付ねじ 皿タッピングネジ4×25mm
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラバトリーブース用笠木戸当。右勝手用。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース外開き 材質 本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒) 仕上 ホーニング 取付ねじ 皿タッピンネジ4×30mm 吊元 右勝手
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

非常解錠装置はコインなどで操作できますので緊急時に便利です。 表示窓を大きくし視認性を向上させました。 扇形の表示窓で表示が見易くなっています。
材質 ステンレス鋼 ストローク(mm) 30 仕上 ヘアライン 適合扉厚(mm) 30~40
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途スクリーン用ラバトリーブースの戸当り 材質 ステンレス鋼 仕上 ホーニング 取付ねじ 皿木ネジ3.5×25mm
1個
549 税込604
当日出荷

用途トイレブース用丁番 材質(本体) SUS304 付属品 取付用ネジ 板厚(mm) 2.5 仕上 電解研磨 縦(mm) 102 横(mm) 102 ねじ穴数 12
1組
5,198 税込5,718
当日出荷

ラバトリーブース用笠木戸当。左勝手用。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース外開き 材質 本体:ステンレス鋼SUS306 ゴム:クロロプレンゴム(黒) 高さ(mm) 24 仕上 ホーニング 取付ねじ 皿タッピンネジ4×25mm 吊元 左勝手
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1組
2,298 税込2,528
3日以内出荷

1組
2,398 税込2,638
当日出荷

ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。面付けタイプです。内・外開き兼用タイプ。調整ピンの操作で、内開き・外開きにセット出来ます。梱包状態は内開きの設定になっています。
用途ラバトリーブース 材質 ステンレス鋼SUS304 板厚(mm) 2 取付ねじ 皿タッピンネジ4×30mm 縦(mm) 102 横(mm) 102 ねじ穴数 10 適合扉質量(kg) 15
1個
3,998 税込4,398
当日出荷