- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- ラバーエンドキャップのおすすめ人気ランキング
ラバーエンドキャップのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新136件の「ラバーエンドキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラバーキャップ」、「丸棒キャップ」、「エンドキャップ」などの商品も取り扱っております。
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。材質塩ビ色黒高さ(mm)20種類ゴム足特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。
用途針金・細いパイプの先端被せに材質軟質塩ビ
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂形状キャップ
柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒
寸法C(mm)2.5長さL(mm)7適合M3.5用材質樹脂色ブラック
1パック(34個)
¥409税込¥450
当日出荷
材質SBR(スチレンブタジエン混合)
1個
¥299税込¥329
当日出荷
耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べて安価です。豊富なサイズバリエーション。
各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます
保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます
豊富なサイズバリエーション
材質はPVC(塩ビ)
材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状キャップタイプHI使用流体水道用












![ゴムキャップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono26986995-220209-02.jpg)