- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- ラバーキャップのおすすめ人気ランキング
ラバーキャップのおすすめ人気ランキング
2026/03/06更新474件の「ラバーキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴムカバー」、「シリコン キャップ」、「ゴムキャップ」などの商品も取り扱っております。
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。
材質
塩ビ
色
黒
高さ(mm)
20
種類
ゴム足
特性
電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。
色(本体)
ブラック
硬度(本体)
ショアA70
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色
黒
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
JIS六角ボルト用
材質
樹脂
色
黒
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)
100
硬度(ショア A)
約90
材質
PVC
材質
ニトリル弾性ゴム/硬度HBS70 ・張力23N/mm2(耐熱温度-25℃~100℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
代表車種
BJ250KDF
1個
¥679
税込¥747
5日以内出荷
用途Φ32用
材質
塩ビ
質量(g)
19.8
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べて安価です。豊富なサイズバリエーション。
六角ボルト、六角ナット用。
キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。
SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。
SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
色
ブラック
材質(本体)
ポリエチレン
ゴム素材で柔軟性があり、イス脚を適切に保護・グリップします。
材質
ゴム
材質
シリコン
耐熱温度(℃)
220
硬度(ショア A)
約55
材質
ゴム
材質
SBR(スチレンブタジエン混合)
柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
色
黒
パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。
”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送
流体
各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品
材質
CR(クロロプレンゴム)
接続方式
ワンタッチ式
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
黒色
種類
グロメット
硬度
50°±5°
RoHS指令(10物質対応)
対応