ラバーグリップのおすすめ人気ランキング

2026/03/15更新
1,389件の「ラバーグリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱収縮ラバーグリップ」、「ハンドルグリップ ラバー」、「シリコン グリップ」などの商品も取り扱っております。
1本
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

120℃以上加熱すると収縮します。 切って使用して下さい。
材質 EPDM(エチレンプロピレンゴム) 収縮率(%) 約50
1個
1,100 税込1,210
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


エラストマー樹脂製なのですべりません。
用途台車・カゴ車のグリップやハンドル。手すりのグリップに。パイプの保護。 材質 エラストマー樹脂
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質 ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR) 長さ(mm) 170 繰り返し・詰め替え 対応
1袋(2本)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップ部分に通してヒートガンで暖めるとグリップの形状になります。
全長(mm) 200 適合サイズ Φ25 収縮温度 70℃(最小) 使用温度範囲 -55℃~105℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
279 税込307
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。 全長(mm) 126 材質 クレイトンラバー(TPR) ハンドル径(Φmm) 22.2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1ペア
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コストパフォーマンスの高い汎用ハンドルグリップです。ワイヤリングガイド有り。
用途グリップの補修など。 全長L(mm) 約125 タイプ 非貫通 内径(Φmm) (左)20(右)24 適合内径(Φmm) 22.2(左)/24.5(右) グリップ径(Φmm) 31 長さ内寸(mm) 約119
1セット(2本)
529 税込582
当日出荷

一般車、完成車に使われるオーソドックスなグリップです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm) 22.2 セット内容 左右1組 寸法(mm) 握り部分:100
1ペア
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウェット感のあるポリウレタンテープが優れたグリップ力を発揮します。 振動・衝撃が手に伝わるのを防ぎ、疲労を軽減します。 テープ表面のミクロの穴が汗をすばやく吸収し、滑りを防ぎます。
材質 ポリウレタン 質量(g) 10 テープ長さ(mm) 1050
1枚
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質 ポリオレフィン 全長(m) 1 収縮前内径(Φmm) 20 収縮後内径(Φmm) 10
1個
2,280 税込2,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熱で収縮するゴムチューブです。ガスコンロの炎や電熱器で収縮し、色々な形状のロッドやグリップ等に簡単に装着できます。ぴったりとフィットし柔軟で仕上がりの確かな製品です。高温・寒冷・海水・薬品などに強く、滑り止めや保護用、汚れ防止にも効果を発揮します。
用途釣竿のグリップやその他棒状でグリップを生かすスポーツ用品、工具、大工道具、農作業道具などに。
1箱(90本)
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

12色の豊富なカラー展開が魅力なスタンダードグリップです。 にぎりの部分はシボ加工を施し、滑りにくくなっています。
全長(mm) 110 質量(g) 85 ハンドル径(Φmm) 22.2 外径(Φmm) 27~28
1ペア
特価
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質 ポリオレフィン 全長(m) 1 収縮前内径(Φmm) 30 収縮後内径(Φmm) 15
1個
3,760 税込4,136
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(2本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃) 0~80 色(本体) つや消しブラック 表面処理(本体) 熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 硬度(本体) ショアA70(TPE)
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

突き出たドアレバーなどに取り付け、簡単にぶつかり事故対策が行えます。
用途ドアや操作のレバーの安全対策に 質量(g) 20
1個ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。 指にフィットするガイドを施しています。 1セット(左右)
材質 EVA 長さ(mm) 約100 穴径(Φmm) 約10
1セット
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーキング道具のみならず工具などの持ち手に滑り止めを付けるグリップです!! 家庭用ドライヤーや熱風機などの熱を加えることによって収縮する素材を使用しているので、ご自分でカンタンに取り付けることができます。
長さ(m) 1
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)